標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-4~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-4~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58772472CDA2B50-400Z-M9BW50400複動
31,350
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58772481CDA2B50-450Z-M9BW50450複動
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11798604CDA2B50-405040複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799295CDA2B50-455045複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11798744CDA2B50-400-A33S50400複動片ロッド
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11798762CDA2B50-400-A5350400複動片ロッド
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11798805CDA2B50-400-A5450400複動片ロッド
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11798814CDA2B50-400-A54L50400複動片ロッド
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11798884CDA2B50-400-B5350400複動片ロッド
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11798902CDA2B50-400-B54L50400複動片ロッド
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11798972CDA2B50-400-J59WL50400複動片ロッド
32,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799006CDA2B50-400-M9BWL50400複動片ロッド
29,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799042CDA2B50-400-Y7BASDPC50400複動片ロッド
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799067CDA2B50-400-Y7BWL50400複動片ロッド
31,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799076CDA2B50-400-Z7350400複動片ロッド
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799103CDA2B50-400J50400複動片ロッド
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799155CDA2B50-400K50400複動片ロッド
31,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799191CDA2B50-41050410複動片ロッド
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799216CDA2B50-42050420複動片ロッド
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799225CDA2B50-420-A5450420複動片ロッド
30,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799243CDA2B50-42550425複動片ロッド
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799277CDA2B50-43050430複動片ロッド
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799313CDA2B50-45050450複動片ロッド
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799322CDA2B50-450-A5350450複動片ロッド
30,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799331CDA2B50-450-A5450450複動片ロッド
30,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799347CDA2B50-450-A54L50450複動片ロッド
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799471CDA2B50-450-Z73L50450複動片ロッド
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799487CDA2B50-450K50450複動片ロッド
33,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799532CDA2B50-46050460複動片ロッド
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799557CDA2B50-47050470複動片ロッド
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799575CDA2B50-470-B5450470複動片ロッド
31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799593CDA2B50-47550475複動片ロッド
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11799611CDA2B50-48050480複動片ロッド
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11798613CDA2B50-40+40-A53Z-XC1050-複動片ロッド
44,900
取扱い終了
返品不可
11798622CDA2B50-40+50-XC10---
37,200
取扱い終了
返品不可
11798631CDA2B50-40+60-K594-XC10---
55,350
取扱い終了
返品不可
11798647CDA2B50-40+60-XC10---
37,750
取扱い終了
返品不可
11798656CDA2B50-40+80-M9NW-XC1050-複動片ロッド
43,700
取扱い終了
返品不可
11798665CDA2B50-40+80-Y59A-XC10---
44,100
取扱い終了
返品不可
11798674CDA2B50-40-A53Z5040複動片ロッド
23,100
取扱い終了
返品不可
11798683CDA2B50-40-A54Z5040複動片ロッド
23,100
取扱い終了
返品不可
11798692CDA2B50-40-F5BAL5040複動片ロッド
26,200
取扱い終了
返品不可
11798701CDA2B50-40-F59L5040複動片ロッド
24,300
取扱い終了
返品不可
11798717CDA2B50-40-Y7BAL5040複動片ロッド
25,400
取扱い終了
返品不可
11799304CDA2B50-45-F59L5045複動片ロッド
24,300
取扱い終了
返品不可
11799514CDA2B50-46+110-B53L4-XC10---
53,850
取扱い終了
返品不可
11799523CDA2B50-46+110-B54L4-XC1050-複動片ロッド
53,850
取扱い終了
返品不可
11798726CDA2B50-40050400複動片ロッド
22,600
取扱い終了
返品不可
11798735CDA2B50-400+75-A544-XC10---
59,250
取扱い終了
返品不可
11798753CDA2B50-400-A3450400複動片ロッド
32,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11798604CDA2B50-4027215798CDA2B50-40ZCDA2B50-40 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27215798エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799295CDA2B50-4527215807CDA2B50-45ZCDA2B50-45 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27215807エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11798744CDA2B50-400-A33S27219352CDA2B50-400Z-A33SCDA2B50-400-A33S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219352エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11798762CDA2B50-400-A5327219386CDA2B50-400Z-A93CDA2B50-400-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219386エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11798805CDA2B50-400-A5427219368CDA2B50-400Z-A54CDA2B50-400-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219368エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11798814CDA2B50-400-A54L27219377CDA2B50-400Z-A54LCDA2B50-400-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219377エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11798884CDA2B50-400-B5327219386CDA2B50-400Z-A93CDA2B50-400-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219386エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11798902CDA2B50-400-B54L27219404CDA2B50-400Z-B54LCDA2B50-400-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219404エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11798972CDA2B50-400-J59WL27217767CDA2B50-400Z-M9BWLCDA2B50-400-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217767エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799006CDA2B50-400-M9BWL27217767CDA2B50-400Z-M9BWLCDA2B50-400-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217767エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799042CDA2B50-400-Y7BASDPC27217776CDA2B50-400Z-M9BASDPCCDA2B50-400-Y7BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217776エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799067CDA2B50-400-Y7BWL27217767CDA2B50-400Z-M9BWLCDA2B50-400-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217767エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799076CDA2B50-400-Z7327219386CDA2B50-400Z-A93CDA2B50-400-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219386エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799103CDA2B50-400J27216543CDA2B50-400JZCDA2B50-400J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216543エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799155CDA2B50-400K27216552CDA2B50-400KZCDA2B50-400K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216552エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799191CDA2B50-41027216568CDA2B50-410ZCDA2B50-410 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216568エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799216CDA2B50-42027216577CDA2B50-420ZCDA2B50-420 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216577エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799225CDA2B50-420-A5427219413CDA2B50-420Z-A54CDA2B50-420-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219413エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799243CDA2B50-42527216586CDA2B50-425ZCDA2B50-425 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216586エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799277CDA2B50-43027216595CDA2B50-430ZCDA2B50-430 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216595エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799313CDA2B50-45027216613CDA2B50-450ZCDA2B50-450 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216613エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799322CDA2B50-450-A5327219447CDA2B50-450Z-A93CDA2B50-450-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219447エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799331CDA2B50-450-A5427219422CDA2B50-450Z-A54CDA2B50-450-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219422エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799347CDA2B50-450-A54L27219438CDA2B50-450Z-A54LCDA2B50-450-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219438エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799471CDA2B50-450-Z73L27219456CDA2B50-450Z-A93LCDA2B50-450-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219456エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799487CDA2B50-450K27216638CDA2B50-450KZCDA2B50-450K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216638エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799532CDA2B50-46027216647CDA2B50-460ZCDA2B50-460 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216647エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799557CDA2B50-47027216656CDA2B50-470ZCDA2B50-470 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216656エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799575CDA2B50-470-B5427219474CDA2B50-470Z-B54CDA2B50-470-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219474エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799593CDA2B50-47527216665CDA2B50-475ZCDA2B50-475 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216665エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11799611CDA2B50-48027216674CDA2B50-480ZCDA2B50-480 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216674エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする