標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-15~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-15~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16295362CDA2F63-150KZ-A53Z63150複動片ロッド
38,390
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12020477CDA2F63-156315複動片ロッド
18,450
取扱い終了
返品不可
12020495CDA2F63-15-A54L6315複動片ロッド
25,900
取扱い終了
返品不可
12020504CDA2F63-15063150複動片ロッド
21,200
取扱い終了
返品不可
12020531CDA2F63-150-A3463150複動片ロッド
31,150
取扱い終了
返品不可
12020556CDA2F63-150-A34S63150複動片ロッド
25,900
取扱い終了
返品不可
12020565CDA2F63-150-A4463150複動片ロッド
34,250
取扱い終了
返品不可
12020592CDA2F63-150-A5363150複動片ロッド
28,050
取扱い終了
返品不可
12020601CDA2F63-150-A53L63150複動片ロッド
28,650
取扱い終了
返品不可
12020635CDA2F63-150-A53S63150複動片ロッド
24,350
取扱い終了
返品不可
12020662CDA2F63-150-A54L63150複動片ロッド
28,650
取扱い終了
返品不可
12020687CDA2F63-150-A54L363150複動片ロッド
32,650
取扱い終了
返品不可
12020671CDA2F63-150-A54LS63150複動片ロッド
24,650
取扱い終了
返品不可
12020714CDA2F63-150-A54Z63150複動片ロッド
29,350
取扱い終了
返品不可
12020793CDA2F63-150-A93L63150複動片ロッド
25,150
取扱い終了
返品不可
12020802CDA2F63-150-B5363150複動片ロッド
28,050
取扱い終了
返品不可
12020811CDA2F63-150-B53L63150複動片ロッド
28,650
取扱い終了
返品不可
12020827CDA2F63-150-B5463150複動片ロッド
28,050
取扱い終了
返品不可
12020836CDA2F63-150-B54L63150複動片ロッド
28,650
取扱い終了
返品不可
12020845CDA2F63-150-B54S63150複動片ロッド
24,350
取扱い終了
返品不可
12020854CDA2F63-150-B59WL63150複動片ロッド
29,350
取扱い終了
返品不可
12020863CDA2F63-150-F5BAL63150複動片ロッド
32,450
取扱い終了
返品不可
12020906CDA2F63-150-F59L63150複動片ロッド
30,550
取扱い終了
返品不可
12020915CDA2F63-150-F59LS63150複動片ロッド
25,600
取扱い終了
返品不可
12020967CDA2F63-150-J5963150複動片ロッド
29,950
取扱い終了
返品不可
12020976CDA2F63-150-J59L63150複動片ロッド
30,550
取扱い終了
返品不可
12020985CDA2F63-150-J59LS63150複動片ロッド
25,600
取扱い終了
返品不可
12021003CDA2F63-150-J59W63150複動片ロッド
30,550
取扱い終了
返品不可
12021012CDA2F63-150-J59WL63150複動片ロッド
31,150
取扱い終了
返品不可
12021021CDA2F63-150-J59Z63150複動片ロッド
31,150
取扱い終了
返品不可
12021046CDA2F63-150-K5963150複動片ロッド
29,950
取扱い終了
返品不可
12021055CDA2F63-150-K59L63150複動片ロッド
30,550
取扱い終了
返品不可
12021064CDA2F63-150-K59S63150複動片ロッド
25,300
取扱い終了
返品不可
12021073CDA2F63-150-K59W63150複動片ロッド
30,550
取扱い終了
返品不可
12021082CDA2F63-150-M9B63150複動片ロッド
26,550
取扱い終了
返品不可
12021091CDA2F63-150-M9BL63150複動片ロッド
27,150
取扱い終了
返品不可
12021107CDA2F63-150-M9BVL63150複動片ロッド
27,950
取扱い終了
返品不可
12021116CDA2F63-150-M9BW63150複動片ロッド
27,050
取扱い終了
返品不可
12021125CDA2F63-150-M9BWL63150複動片ロッド
27,650
取扱い終了
返品不可
12021143CDA2F63-150-M9BWL363150複動片ロッド
31,150
取扱い終了
返品不可
12021152CDA2F63-150-M9BWS63150複動片ロッド
23,850
取扱い終了
返品不可
12021283CDA2F63-150-Y7BAL63150複動片ロッド
31,650
取扱い終了
返品不可
12021326CDA2F63-150-Y7BW63150複動片ロッド
29,050
取扱い終了
返品不可
12021335CDA2F63-150-Y7BWL63150複動片ロッド
29,650
取扱い終了
返品不可
12021222CDA2F63-150-Y59AL63150複動片ロッド
28,050
取扱い終了
返品不可
12021231CDA2F63-150-Y59B63150複動片ロッド
27,350
取扱い終了
返品不可
12021247CDA2F63-150-Y59BL63150複動片ロッド
27,950
取扱い終了
返品不可
12021256CDA2F63-150-Y59BL363150複動片ロッド
31,600
取扱い終了
返品不可
12021265CDA2F63-150-Y59BS63150複動片ロッド
24,000
取扱い終了
返品不可
12021274CDA2F63-150-Y59BZ63150複動片ロッド
28,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12020477CDA2F63-1527295187CDA2F63-15ZCDA2F63-15 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27295187エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020495CDA2F63-15-A54L27300893CDA2F63-15Z-A54LCDA2F63-15-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300893エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020504CDA2F63-15027295537CDA2F63-150ZCDA2F63-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27295537エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020531CDA2F63-150-A3427302284CDA2F63-150Z-A34CDA2F63-150-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302284エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020556CDA2F63-150-A34S27302293CDA2F63-150Z-A34SCDA2F63-150-A34S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302293エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020565CDA2F63-150-A4427302302CDA2F63-150Z-A44CDA2F63-150-A44 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302302エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020592CDA2F63-150-A5327302363CDA2F63-150Z-A93CDA2F63-150-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302363エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020601CDA2F63-150-A53L27302388CDA2F63-150Z-A93LCDA2F63-150-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302388エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020635CDA2F63-150-A53S27302372CDA2F63-150Z-A93SCDA2F63-150-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302372エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020662CDA2F63-150-A54L27302327CDA2F63-150Z-A54LCDA2F63-150-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302327エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020687CDA2F63-150-A54L327302345CDA2F63-150Z-A54L3CDA2F63-150-A54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302345エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020671CDA2F63-150-A54LS27302336CDA2F63-150Z-A54LSCDA2F63-150-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302336エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020714CDA2F63-150-A54Z27302354CDA2F63-150Z-A54ZCDA2F63-150-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302354エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020793CDA2F63-150-A93L27302388CDA2F63-150Z-A93LCDA2F63-150-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302388エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020802CDA2F63-150-B5327302363CDA2F63-150Z-A93CDA2F63-150-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302363エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020811CDA2F63-150-B53L27302388CDA2F63-150Z-A93LCDA2F63-150-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302388エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020827CDA2F63-150-B5427302406CDA2F63-150Z-B54CDA2F63-150-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302406エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020836CDA2F63-150-B54L27302424CDA2F63-150Z-B54LCDA2F63-150-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302424エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020845CDA2F63-150-B54S27302415CDA2F63-150Z-B54SCDA2F63-150-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020854CDA2F63-150-B59WL27302458CDA2F63-150Z-B59WLCDA2F63-150-B59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302458エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020863CDA2F63-150-F5BAL27298145CDA2F63-150Z-M9BALCDA2F63-150-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298145エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020906CDA2F63-150-F59L27298032CDA2F63-150Z-M9NLCDA2F63-150-F59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298032エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020915CDA2F63-150-F59LS27298048CDA2F63-150Z-M9NLSCDA2F63-150-F59LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298048エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020967CDA2F63-150-J5927297962CDA2F63-150Z-M9BCDA2F63-150-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297962エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020976CDA2F63-150-J59L27297987CDA2F63-150Z-M9BLCDA2F63-150-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297987エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12020985CDA2F63-150-J59LS27297996CDA2F63-150Z-M9BLSCDA2F63-150-J59LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297996エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021003CDA2F63-150-J59W27298057CDA2F63-150Z-M9BWCDA2F63-150-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298057エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021012CDA2F63-150-J59WL27298093CDA2F63-150Z-M9BWLCDA2F63-150-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021021CDA2F63-150-J59Z27298014CDA2F63-150Z-M9BZCDA2F63-150-J59Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298014エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021046CDA2F63-150-K5927297962CDA2F63-150Z-M9BCDA2F63-150-K59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297962エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021055CDA2F63-150-K59L27297987CDA2F63-150Z-M9BLCDA2F63-150-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297987エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021064CDA2F63-150-K59S27297978CDA2F63-150Z-M9BSCDA2F63-150-K59S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297978エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021073CDA2F63-150-K59W27298057CDA2F63-150Z-M9BWCDA2F63-150-K59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298057エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021082CDA2F63-150-M9B27297962CDA2F63-150Z-M9BCDA2F63-150-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297962エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021091CDA2F63-150-M9BL27297987CDA2F63-150Z-M9BLCDA2F63-150-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297987エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021107CDA2F63-150-M9BVL27298023CDA2F63-150Z-M9BVLCDA2F63-150-M9BVL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298023エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021116CDA2F63-150-M9BW27298057CDA2F63-150Z-M9BWCDA2F63-150-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298057エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021125CDA2F63-150-M9BWL27298093CDA2F63-150Z-M9BWLCDA2F63-150-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021143CDA2F63-150-M9BWL327298102CDA2F63-150Z-M9BWL3CDA2F63-150-M9BWL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298102エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021152CDA2F63-150-M9BWS27298066CDA2F63-150Z-M9BWSCDA2F63-150-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298066エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021283CDA2F63-150-Y7BAL27298145CDA2F63-150Z-M9BALCDA2F63-150-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298145エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021326CDA2F63-150-Y7BW27298057CDA2F63-150Z-M9BWCDA2F63-150-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298057エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021335CDA2F63-150-Y7BWL27298093CDA2F63-150Z-M9BWLCDA2F63-150-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021222CDA2F63-150-Y59AL27298032CDA2F63-150Z-M9NLCDA2F63-150-Y59AL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298032エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021231CDA2F63-150-Y59B27297962CDA2F63-150Z-M9BCDA2F63-150-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297962エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021247CDA2F63-150-Y59BL27297987CDA2F63-150Z-M9BLCDA2F63-150-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297987エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021256CDA2F63-150-Y59BL327298005CDA2F63-150Z-M9BL3CDA2F63-150-Y59BL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298005エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021265CDA2F63-150-Y59BS27297978CDA2F63-150Z-M9BSCDA2F63-150-Y59BS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297978エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12021274CDA2F63-150-Y59BZ27298014CDA2F63-150Z-M9BZCDA2F63-150-Y59BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298014エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする