曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-55~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-55~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69317982CDA2F63-55NZ-M9BW55
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12035931CDA2F63-55N-M9BW55
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12035947CDA2F63-550550
31,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12035983CDA2F63-550-A53550
37,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
12035992CDA2F63-550-A53L550
38,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036001CDA2F63-550-A54550
37,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036017CDA2F63-550-A54L550
38,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036062CDA2F63-550-A64550
36,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036071CDA2F63-550-A643550
39,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036114CDA2F63-550-B54S550
34,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036141CDA2F63-550-J59L3550
45,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036157CDA2F63-550-J59W550
40,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036166CDA2F63-550-J59WL550
41,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036254CDA2F63-550-Y7BAL550
41,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036263CDA2F63-550-Y7BW550
38,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036272CDA2F63-550-Y7BWL550
39,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036245CDA2F63-550-Y59BL3550
41,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036297CDA2F63-550-Z73550
35,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036306CDA2F63-550-Z73L550
35,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
12036315CDA2F63-550J550
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12035861CDA2F63-5555
19,550
取扱い終了
返品不可
12035877CDA2F63-55-A5455
26,400
取扱い終了
返品不可
12035886CDA2F63-55-F5BAL55
30,800
取扱い終了
返品不可
12035895CDA2F63-55-J59-XC1255
55,850
取扱い終了
返品不可
12035904CDA2F63-55-Y7BAL55
30,000
取扱い終了
返品不可
12035913CDA2F63-55J-A5355
29,850
取扱い終了
返品不可
12035922CDA2F63-55N-K59W55
28,900
取扱い終了
返品不可
12035956CDA2F63-550-A34550
41,050
取扱い終了
返品不可
12035965CDA2F63-550-A34C550
43,850
取扱い終了
返品不可
12035974CDA2F63-550-A34CS550
37,200
取扱い終了
返品不可
12036035CDA2F63-550-A54L3550
42,550
取扱い終了
返品不可
12036026CDA2F63-550-A54LS550
34,550
取扱い終了
返品不可
12036044CDA2F63-550-A54Z550
39,250
取扱い終了
返品不可
12036053CDA2F63-550-A544550
45,350
取扱い終了
返品不可
12036087CDA2F63-550-B53S550
34,250
取扱い終了
返品不可
12036096CDA2F63-550-B54550
37,950
取扱い終了
返品不可
12036105CDA2F63-550-B54L550
38,550
取扱い終了
返品不可
12036123CDA2F63-550-J51L550
40,450
取扱い終了
返品不可
12036132CDA2F63-550-J59L550
40,450
取扱い終了
返品不可
12036175CDA2F63-550-M9BW550
36,950
取扱い終了
返品不可
12036184CDA2F63-550-M9BWL550
37,550
取扱い終了
返品不可
12036193CDA2F63-550-M9BWL3550
41,050
取扱い終了
返品不可
12036202CDA2F63-550-M9NW550
36,950
取扱い終了
返品不可
12036211CDA2F63-550-P5DWL550
44,350
取扱い終了
返品不可
12036281CDA2F63-550-Y7NW550
38,950
取扱い終了
返品不可
12036227CDA2F63-550-Y59A3550
40,750
取扱い終了
返品不可
12036236CDA2F63-550-Y59BL550
37,850
取扱い終了
返品不可
12036333CDA2F63-550J-Y7BAL550
50,250
取扱い終了
返品不可
12036324CDA2F63-550J-Y59BL550
46,550
取扱い終了
返品不可
12036342CDA2F63-550J-Z73Z550
45,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12035931CDA2F63-55N-M9BW69317982CDA2F63-55NZ-M9BWCDA2F63-55N-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-55~) SMC 69317982標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-55~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12035947CDA2F63-55027296352CDA2F63-550ZCDA2F63-550 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27296352エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12035983CDA2F63-550-A5327304996CDA2F63-550Z-A93CDA2F63-550-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304996エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12035992CDA2F63-550-A53L27305014CDA2F63-550Z-A93LCDA2F63-550-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27305014エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036001CDA2F63-550-A5427304953CDA2F63-550Z-A54CDA2F63-550-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304953エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036017CDA2F63-550-A54L27304962CDA2F63-550Z-A54LCDA2F63-550-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304962エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036062CDA2F63-550-A6427304978CDA2F63-550Z-A64CDA2F63-550-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304978エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036071CDA2F63-550-A64327304987CDA2F63-550Z-A643CDA2F63-550-A643 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304987エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036114CDA2F63-550-B54S27305032CDA2F63-550Z-B54SCDA2F63-550-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27305032エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036141CDA2F63-550-J59L327300017CDA2F63-550Z-M9BL3CDA2F63-550-J59L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300017エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036157CDA2F63-550-J59W27300026CDA2F63-550Z-M9BWCDA2F63-550-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300026エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036166CDA2F63-550-J59WL27300035CDA2F63-550Z-M9BWLCDA2F63-550-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300035エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036254CDA2F63-550-Y7BAL27300044CDA2F63-550Z-M9BALCDA2F63-550-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300044エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036263CDA2F63-550-Y7BW27300026CDA2F63-550Z-M9BWCDA2F63-550-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300026エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036272CDA2F63-550-Y7BWL27300035CDA2F63-550Z-M9BWLCDA2F63-550-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300035エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036245CDA2F63-550-Y59BL327300017CDA2F63-550Z-M9BL3CDA2F63-550-Y59BL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300017エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036297CDA2F63-550-Z7327304996CDA2F63-550Z-A93CDA2F63-550-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304996エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036306CDA2F63-550-Z73L27305014CDA2F63-550Z-A93LCDA2F63-550-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27305014エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12036315CDA2F63-550J27296368CDA2F63-550JZCDA2F63-550J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27296368エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする