曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KC~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KC~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12102361CDA2KC40-254025
13,590
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102431CDA2KC40-504050
13,920
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102456CDA2KC40-754075
14,250
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102465CDA2KC40-75-B59WL4075
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102316CDA2KC40-10040100
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102325CDA2KC40-12540125
14,910
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102334CDA2KC40-15040150
15,240
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102343CDA2KC40-17540175
15,570
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102352CDA2KC40-20040200
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102377CDA2KC40-25040250
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12102386CDA2KC40-30040300
17,220
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102395CDA2KC40-35040350
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102404CDA2KC40-40040400
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102413CDA2KC40-400-A5440400
26,350
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102422CDA2KC40-45040450
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102447CDA2KC40-50040500
19,860
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102544CDA2KC50-255025
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102605CDA2KC50-505050
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12102614CDA2KC50-50-A54L5050
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12102623CDA2KC50-50J-B54L5050
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102632CDA2KC50-50J-B54Z5050
31,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102675CDA2KC50-755075
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102474CDA2KC50-10050100
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102483CDA2KC50-12550125
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102492CDA2KC50-125-A54L50125
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102501CDA2KC50-15050150
20,960
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102517CDA2KC50-17550175
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102526CDA2KC50-20050200
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102535CDA2KC50-200-A5450200
29,760
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102553CDA2KC50-25050250
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12102562CDA2KC50-30050300
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102571CDA2KC50-35050350
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102587CDA2KC50-40050400
27,010
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102596CDA2KC50-45050450
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102641CDA2KC50-50050500
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102657CDA2KC50-60050600
31,850
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102666CDA2KC50-600-A54L50600
40,100
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102745CDA2KC63-256325
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102815CDA2KC63-506350
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102842CDA2KC63-756375
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102684CDA2KC63-10063100
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102693CDA2KC63-12563125
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102702CDA2KC63-15063150
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102711CDA2KC63-150J63150
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102727CDA2KC63-17563175
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102736CDA2KC63-20063200
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102754CDA2KC63-25063250
27,010
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102763CDA2KC63-30063300
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102772CDA2KC63-35063350
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12102781CDA2KC63-40063400
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする