曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L80-6~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L80-6~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991058CDA2L80-600Z-B54600
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12204157CDA2L80-6060
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204272CDA2L80-600-A34600
45,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204281CDA2L80-600-A53600
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204297CDA2L80-600-A53L600
43,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204306CDA2L80-600-A53Z600
43,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204315CDA2L80-600-A54600
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204324CDA2L80-600-A54L600
43,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204333CDA2L80-600-A54Z600
43,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204342CDA2L80-600-A59W600
43,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204367CDA2L80-600-A93600
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204376CDA2L80-600-B54600
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204437CDA2L80-600-J59W600
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204446CDA2L80-600-J59WL600
45,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204455CDA2L80-600-M9BW600
41,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204464CDA2L80-600-M9BWL600
42,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204543CDA2L80-600-Y7BW600
43,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204552CDA2L80-600-Y7BWL600
44,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204491CDA2L80-600-Y59B600
41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204507CDA2L80-600-Y59BL600
42,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204561CDA2L80-600-Z73600
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204577CDA2L80-600-Z73L600
40,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204586CDA2L80-600-Z73Z600
41,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204595CDA2L80-600J600
45,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204622CDA2L80-600J-K39C600
60,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204631CDA2L80-600J-M9BW600
51,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204683CDA2L80-600K-A54600
56,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204875CDA2L80-650650
38,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204902CDA2L80-650-A53650
45,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204911CDA2L80-650-A53L650
45,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204927CDA2L80-650-A54650
45,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204936CDA2L80-650-A54L650
45,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204954CDA2L80-650-A59W650
45,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12205006CDA2L80-650-Z73650
42,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12205015CDA2L80-650-Z73L650
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
12205024CDA2L80-650J650
49,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
12205076CDA2L80-650J-Y7NWSDPC650
61,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
12205094CDA2L80-660660
38,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12204166CDA2L80-60-B53L60
29,450
取扱い終了
返品不可
12204175CDA2L80-60-F5960
30,750
取扱い終了
返品不可
12204184CDA2L80-60-G5960
30,750
取扱い終了
返品不可
12204193CDA2L80-60-J59L60
31,350
取扱い終了
返品不可
12204202CDA2L80-60-K59L60
31,350
取扱い終了
返品不可
12204211CDA2L80-60-M9BWL60
28,450
取扱い終了
返品不可
12204227CDA2L80-60-M9NW60
27,850
取扱い終了
返品不可
12204236CDA2L80-60-Y7BW60
29,850
取扱い終了
返品不可
12204245CDA2L80-60-Z7360
26,150
取扱い終了
返品不可
12204254CDA2L80-60J60
25,700
取扱い終了
返品不可
12204263CDA2L80-600600
35,750
取扱い終了
返品不可
12204351CDA2L80-600-A67L600
41,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12204157CDA2L80-6027363437CDA2L80-60ZCDA2L80-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27363437エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204272CDA2L80-600-A3427367524CDA2L80-600Z-A34CDA2L80-600-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367524エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204281CDA2L80-600-A5327367576CDA2L80-600Z-A93CDA2L80-600-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367576エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204297CDA2L80-600-A53L27367585CDA2L80-600Z-A93LCDA2L80-600-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367585エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204306CDA2L80-600-A53Z27367594CDA2L80-600Z-A93ZCDA2L80-600-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367594エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204315CDA2L80-600-A5427367533CDA2L80-600Z-A54CDA2L80-600-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367533エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204324CDA2L80-600-A54L27367542CDA2L80-600Z-A54LCDA2L80-600-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367542エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204333CDA2L80-600-A54Z27367567CDA2L80-600Z-A54ZCDA2L80-600-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367567エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204342CDA2L80-600-A59W27367603CDA2L80-600Z-A59WCDA2L80-600-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367603エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204367CDA2L80-600-A9327367576CDA2L80-600Z-A93CDA2L80-600-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367576エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204376CDA2L80-600-B5424991058CDA2L80-600Z-B54CDA2L80-600-B54 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L80-6~) SMC 24991058標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L80-6~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204437CDA2L80-600-J59W27365607CDA2L80-600Z-M9BWCDA2L80-600-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365607エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204446CDA2L80-600-J59WL27365616CDA2L80-600Z-M9BWLCDA2L80-600-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365616エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204455CDA2L80-600-M9BW27365607CDA2L80-600Z-M9BWCDA2L80-600-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365607エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204464CDA2L80-600-M9BWL27365616CDA2L80-600Z-M9BWLCDA2L80-600-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365616エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204543CDA2L80-600-Y7BW27365607CDA2L80-600Z-M9BWCDA2L80-600-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365607エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204552CDA2L80-600-Y7BWL27365616CDA2L80-600Z-M9BWLCDA2L80-600-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365616エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204491CDA2L80-600-Y59B27365582CDA2L80-600Z-M9BCDA2L80-600-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365582エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204507CDA2L80-600-Y59BL27365598CDA2L80-600Z-M9BLCDA2L80-600-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365598エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204561CDA2L80-600-Z7327367576CDA2L80-600Z-A93CDA2L80-600-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367576エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204577CDA2L80-600-Z73L27367585CDA2L80-600Z-A93LCDA2L80-600-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367585エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204586CDA2L80-600-Z73Z27367594CDA2L80-600Z-A93ZCDA2L80-600-Z73Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367594エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204595CDA2L80-600J27364024CDA2L80-600JZCDA2L80-600J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27364024エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204622CDA2L80-600J-K39C27365634CDA2L80-600JZ-K39CCDA2L80-600J-K39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365634エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204631CDA2L80-600J-M9BW27365643CDA2L80-600JZ-M9BWCDA2L80-600J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365643エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204683CDA2L80-600K-A5427367612CDA2L80-600KZ-A54CDA2L80-600K-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367612エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204875CDA2L80-65027364033CDA2L80-650ZCDA2L80-650 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27364033エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204902CDA2L80-650-A5327367673CDA2L80-650Z-A93CDA2L80-650-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367673エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204911CDA2L80-650-A53L27367682CDA2L80-650Z-A93LCDA2L80-650-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367682エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204927CDA2L80-650-A5427367637CDA2L80-650Z-A54CDA2L80-650-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367637エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204936CDA2L80-650-A54L27367646CDA2L80-650Z-A54LCDA2L80-650-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367646エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12204954CDA2L80-650-A59W27367698CDA2L80-650Z-A59WCDA2L80-650-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367698エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12205006CDA2L80-650-Z7327367673CDA2L80-650Z-A93CDA2L80-650-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367673エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12205015CDA2L80-650-Z73L27367682CDA2L80-650Z-A93LCDA2L80-650-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367682エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12205024CDA2L80-650J27364042CDA2L80-650JZCDA2L80-650J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27364042エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12205076CDA2L80-650J-Y7NWSDPC27365668CDA2L80-650JZ-M9NWSDPCCDA2L80-650J-Y7NWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365668エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12205094CDA2L80-66027364058CDA2L80-660ZCDA2L80-660 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27364058エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする