曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
193件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12119021CDA2LH50-1313
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119405CDA2LH50-2525
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119414CDA2LH50-25-A5425
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119423CDA2LH50-25-Z73L25
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12287992CDA2LH50-45-A53Z45
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120044CDA2LH50-5050
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120053CDA2LH50-50-A5350
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120062CDA2LH50-50-A5450
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120087CDA2LH50-50-Y7BW50
25,960
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120071CDA2LH50-50-Y59BL50
24,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120412CDA2LH50-7575
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120421CDA2LH50-75-A5375
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120437CDA2LH50-75-A5475
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120446CDA2LH50-75-J5975
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120455CDA2LH50-75-J59W75
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120464CDA2LH50-75-K59WL75
28,880
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12288123CDA2LH50-75-M9NL75
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120473CDA2LH50-75-Z73L75
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120482CDA2LH50-75J75
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120491CDA2LH50-75J-A5475
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12120507CDA2LH50-75J-B5475
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118793CDA2LH50-100100
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12118802CDA2LH50-100-A53100
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12118827CDA2LH50-100-A54100
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12118811CDA2LH50-100-A533100
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12118836CDA2LH50-100-B53100
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12118845CDA2LH50-100-M9BWL100
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12118854CDA2LH50-100-Y7BW100
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12118863CDA2LH50-100-Y7BWL100
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12118872CDA2LH50-100J100
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118976CDA2LH50-120120
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118985CDA2LH50-120J120
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119012CDA2LH50-125125
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119037CDA2LH50-140140
19,690
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
12119046CDA2LH50-140-A54L140
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119055CDA2LH50-150150
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12119064CDA2LH50-150-A53150
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12119073CDA2LH50-150-A53L150
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12119082CDA2LH50-150-A54150
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12119091CDA2LH50-150-Y59B150
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12119107CDA2LH50-150-Z73150
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12119116CDA2LH50-150-Z733150
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12119125CDA2LH50-150J150
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119134CDA2LH50-150J-A53150
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119143CDA2LH50-150J-A54L150
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119152CDA2LH50-165-A54165
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119161CDA2LH50-170170
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119177CDA2LH50-175175
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12284964CDA2LH50-175-A53L175
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12119186CDA2LH50-175-K59175
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする