標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動両ロッド取付支持形式センタトラニオン形取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用流体
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276187CDA2WTH40-15040150タービン油0.5~3000.16~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276196CDA2WTH40-150-Y7BW440150タービン油0.5~3000.16~1.0
37,680
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276205CDA2WTH50-300-B5450300タービン油0.5~3000.16~1.0
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276214CDA2WTH50-300-B54S50300タービン油0.5~3000.16~1.0
32,120
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276223CDA2WTH63-15063150タービン油0.5~3000.16~1.0
28,220
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276232CDA2WTH63-250-J59W363250タービン油0.5~3000.16~1.0
47,030
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276241CDA2WTH63-30063300タービン油0.5~3000.16~1.0
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276257CDA2WTH63-300-A53S63300タービン油0.5~3000.16~1.0
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276162CDA2WTH100-100-M9BWV100100タービン油0.5~3000.16~1.0
43,180
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276171CDA2WTH100-100-Y7BWV100100タービン油0.5~3000.16~1.0
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12276451CDA2WT40-17540175空気50~5000.08~1.0
18,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12276582CDA2WT40TN-754075空気50~5000.08~1.0
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12276783CDA2WT50-30050300空気50~5000.08~1.0
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
12277151CDA2WT63-806380空気50~5000.08~1.0
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12277106CDA2WT63-25063250空気50~5000.08~1.0
28,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
12276266CDA2WT100-100100100空気50~5000.08~1.0
33,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
12276397CDA2WT100-275100275空気50~5000.08~1.0
41,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
12276512CDA2WT40-504050空気50~5000.08~1.0
15,750
取扱い終了
返品不可
12276521CDA2WT40-50-A93V4050空気50~5000.08~1.0
19,950
取扱い終了
返品不可
12276537CDA2WT40-50-A93VL4050空気50~5000.08~1.0
20,550
取扱い終了
返品不可
12276546CDA2WT40-754075空気50~5000.08~1.0
16,250
取扱い終了
返品不可
12276555CDA2WT40-804080空気50~5000.08~1.0
16,750
取扱い終了
返品不可
12276564CDA2WT40-80-M9BW4080空気50~5000.08~1.0
22,850
取扱い終了
返品不可
12276573CDA2WT40-80-Y7BW4080空気50~5000.08~1.0
24,850
取扱い終了
返品不可
12276433CDA2WT40-12040120空気50~5000.08~1.0
17,250
取扱い終了
返品不可
12276442CDA2WT40-15040150空気50~5000.08~1.0
17,750
取扱い終了
返品不可
12276467CDA2WT40-20040200空気50~5000.08~1.0
18,750
取扱い終了
返品不可
12276476CDA2WT40-21040210空気50~5000.08~1.0
19,750
取扱い終了
返品不可
12276485CDA2WT40-250-A5340250空気50~5000.08~1.0
26,850
取扱い終了
返品不可
12276494CDA2WT40-250-Z7340250空気50~5000.08~1.0
24,150
取扱い終了
返品不可
12276503CDA2WT40-30040300空気50~5000.08~1.0
20,750
取扱い終了
返品不可
12276826CDA2WT50-505050空気50~5000.08~1.0
19,000
取扱い終了
返品不可
12276862CDA2WT50-705070空気50~5000.08~1.0
19,700
取扱い終了
返品不可
12276871CDA2WT50-755075空気50~5000.08~1.0
19,700
取扱い終了
返品不可
12276887CDA2WT50-75-A445075空気50~5000.08~1.0
32,800
取扱い終了
返品不可
12276896CDA2WT50-905090空気50~5000.08~1.0
20,400
取扱い終了
返品不可
12276905CDA2WT50-90-A54L5090空気50~5000.08~1.0
27,900
取扱い終了
返品不可
12276591CDA2WT50-10050100空気50~5000.08~1.0
20,400
取扱い終了
返品不可
12276607CDA2WT50-100-A53L50100空気50~5000.08~1.0
27,900
取扱い終了
返品不可
12276616CDA2WT50-100-A5450100空気50~5000.08~1.0
27,300
取扱い終了
返品不可
12276625CDA2WT50-100-A54L50100空気50~5000.08~1.0
27,900
取扱い終了
返品不可
12276634CDA2WT50-100-G5BAL50100空気50~5000.08~1.0
31,700
取扱い終了
返品不可
12276643CDA2WT50-100-M9BWL50100空気50~5000.08~1.0
26,900
取扱い終了
返品不可
12276652CDA2WT50-100-Y59A50100空気50~5000.08~1.0
26,700
取扱い終了
返品不可
12276661CDA2WT50-100-Y59BL50100空気50~5000.08~1.0
27,200
取扱い終了
返品不可
12276677CDA2WT50-100J50100空気50~5000.08~1.0
24,100
取扱い終了
返品不可
12276686CDA2WT50-120-A5350120空気50~5000.08~1.0
28,000
取扱い終了
返品不可
12276695CDA2WT50-125-M9BWZ50125空気50~5000.08~1.0
28,200
取扱い終了
返品不可
12276704CDA2WT50-125-Y7BW50125空気50~5000.08~1.0
29,000
取扱い終了
返品不可
12276713CDA2WT50-125-Y7BWL50125空気50~5000.08~1.0
29,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12276451CDA2WT40-17549181816CDA2WT40-175ZCDA2WT40-175 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181816標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12276582CDA2WT40TN-7549181685CDA2WT40TN-75ZCDA2WT40TN-75 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181685標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12276783CDA2WT50-30049182358CDA2WT50-300ZCDA2WT50-300 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182358標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12277151CDA2WT63-8049182272CDA2WT63-80ZCDA2WT63-80 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182272標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12277106CDA2WT63-25049182507CDA2WT63-250ZCDA2WT63-250 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182507標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12276266CDA2WT100-10049182796CDA2WT100-100ZCDA2WT100-100 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182796標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12276397CDA2WT100-27549182988CDA2WT100-275ZCDA2WT100-275 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182988標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする