標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D80-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D80-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

内容量1個
293件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12337762CDBA2D80-20-RL-M9BWL8020複動片ロッド
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337771CDBA2D80-20-RL-Y59BL8020複動片ロッド
41,640
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337787CDBA2D80-20-RN-Y7BAL8020複動片ロッド
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338164CDBA2D80-25-RL8025複動片ロッド
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338173CDBA2D80-25-RL-J59WS8025複動片ロッド
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338182CDBA2D80-25-RL-J59WSDPC8025複動片ロッド
48,900
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338191CDBA2D80-25-RL-M9BWL8025複動片ロッド
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338207CDBA2D80-25-RL-M9BWZ8025複動片ロッド
41,970
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338225CDBA2D80-25-RL-Y7BAL8025複動片ロッド
45,710
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338234CDBA2D80-25-RL-Y7BWL8025複動片ロッド
43,510
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338243CDBA2D80-25-RL-Y7BWZ8025複動片ロッド
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338216CDBA2D80-25-RL-Y59BL8025複動片ロッド
41,640
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338523CDBA2D80-30-HN-A548030複動片ロッド
41,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338925CDBA2D80-40-RL8040複動片ロッド
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338934CDBA2D80-40-RL-A538040複動片ロッド
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338943CDBA2D80-40-RL-A53L8040複動片ロッド
43,120
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338952CDBA2D80-40-RL-A54Z8040複動片ロッド
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12338961CDBA2D80-40-RN-A53L8040複動片ロッド
42,240
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12540315CDBA2D80-50-HL-M9BL8050複動片ロッド
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339327CDBA2D80-50-HN-M9BL8050複動片ロッド
40,590
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339336CDBA2D80-50-RN-A538050複動片ロッド
41,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339345CDBA2D80-50-RN-A54S8050複動片ロッド
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339354CDBA2D80-50K-RN-A548050複動片ロッド
46,370
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339442CDBA2D80-60-RN-A548060複動片ロッド
42,300
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339564CDBA2D80-65-RL-A538065複動片ロッド
43,180
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339573CDBA2D80-65-RL-A548065複動片ロッド
43,180
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339686CDBA2D80-75-HN8075複動片ロッド
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339695CDBA2D80-75-HN-A54L8075複動片ロッド
42,960
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339704CDBA2D80-75-HN-M9NWL8075複動片ロッド
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339713CDBA2D80-75-HN-Y7NWL8075複動片ロッド
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339722CDBA2D80-75-RN-A54L8075複動片ロッド
42,960
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339731CDBA2D80-75-RN-B54Z8075複動片ロッド
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339747CDBA2D80-75-RN-Z73L8075複動片ロッド
39,990
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339756CDBA2D80-75-WN8075複動片ロッド
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339765CDBA2D80-75-WN-A54L8075複動片ロッド
53,570
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339774CDBA2D80-75K-RN-A548075複動片ロッド
47,580
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339783CDBA2D80-80-HN8080複動片ロッド
35,590
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339792CDBA2D80-80-RN8080複動片ロッド
35,590
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339801CDBA2D80-80-RN-J59WL8080複動片ロッド
46,420
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339817CDBA2D80-80-RN-J59WZ8080複動片ロッド
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12339826CDBA2D80-80-RN-M9BWL8080複動片ロッド
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12336992CDBA2D80-100-HL80100複動片ロッド
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337001CDBA2D80-100-HL-A53Z80100複動片ロッド
45,320
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337017CDBA2D80-100-HL-A67L80100複動片ロッド
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337026CDBA2D80-100-HL-G59L80100複動片ロッド
46,640
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337035CDBA2D80-100-HL-M9BW80100複動片ロッド
42,790
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337044CDBA2D80-100-HL-M9NWL80100複動片ロッド
43,450
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337053CDBA2D80-100-HL-Y7BW80100複動片ロッド
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337062CDBA2D80-100-HL-Y7BWL80100複動片ロッド
45,650
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12337071CDBA2D80-100-HN80100複動片ロッド
35,590
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする