標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-3~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-3~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-3~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-3~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-3~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-3~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-3~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-3~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-3~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12342461CDBA2F100-300-HL300
52,910
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342477CDBA2F100-300-HL-A53L300
60,830
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342486CDBA2F100-300-HL-A53L3300
65,230
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342504CDBA2F100-300-HL-A54300
60,170
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342513CDBA2F100-300-HL-A54L300
60,830
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342495CDBA2F100-300-HL-A533300
64,240
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342522CDBA2F100-300-HL-F5BAL300
65,010
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342531CDBA2F100-300-HL-M9BWL300
59,730
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342547CDBA2F100-300-HL-M9BWS300
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342565CDBA2F100-300-HL-Y7BAL300
64,130
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342574CDBA2F100-300-HL-Y7BWL300
61,930
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342556CDBA2F100-300-HL-Y59BS300
55,720
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342583CDBA2F100-300-HL-Z73300
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342592CDBA2F100-300-HL-Z73L300
57,860
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342601CDBA2F100-300-HL-Z73L3300
60,780
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342617CDBA2F100-300-HL-Z73S300
54,620
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342626CDBA2F100-300-HL-Z733300
59,790
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342635CDBA2F100-300-HN300
51,870
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342644CDBA2F100-300-HN-A53300
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342653CDBA2F100-300-HN-A53L300
59,790
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342662CDBA2F100-300-HN-A54300
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342671CDBA2F100-300-HN-A54L300
59,790
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342687CDBA2F100-300-HN-A54S300
55,060
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342696CDBA2F100-300-HN-A54Z300
60,560
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342705CDBA2F100-300-HN-A54ZS300
55,770
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342723CDBA2F100-300-HN-A59WL300
60,560
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342714CDBA2F100-300-HN-A543300
63,200
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342732CDBA2F100-300-HN-B54300
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342741CDBA2F100-300-HN-B54S300
55,060
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342757CDBA2F100-300-HN-F59300
61,220
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342766CDBA2F100-300-HN-F59WZ300
63,200
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342775CDBA2F100-300-HN-M9BWL300
58,690
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342784CDBA2F100-300-HN-M9NWZ300
59,350
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342802CDBA2F100-300-HN-Y7BWL300
60,890
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342793CDBA2F100-300-HN-Y59BL300
59,020
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342811CDBA2F100-300-HN-Z73300
56,160
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342827CDBA2F100-300-HN-Z73L300
56,820
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342836CDBA2F100-300-HN-Z73S300
53,570
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342845CDBA2F100-300-HN-Z73Z300
57,480
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342854CDBA2F100-300-HN-Z73ZS300
54,230
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342863CDBA2F100-300-RL-A34CS300
59,350
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342872CDBA2F100-300-RL-Z80L300
57,640
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342881CDBA2F100-300-RN-A53300
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342897CDBA2F100-300-RN-A53L300
59,790
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342906CDBA2F100-300-RN-A54L300
59,790
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342915CDBA2F100-300-RN-M9BWL300
58,690
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342924CDBA2F100-300-RN-Y7BWL300
60,890
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342933CDBA2F100-300-WL-Z73300
73,260
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342942CDBA2F100-300-WL-Z73L300
73,920
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12342951CDBA2F100-300J-HL300
59,840
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする