曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全183種類を絞り込む
ストローク(mm)
183種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12345435CDBA2F40-100-HL100
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345444CDBA2F40-100-HL-A53L100
27,830
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345453CDBA2F40-100-HL-A54100
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345462CDBA2F40-100-HL-A54L100
27,830
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345471CDBA2F40-100-HL-B54100
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345487CDBA2F40-100-HL-B54S100
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
12345496CDBA2F40-100-HL-F59L100
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345505CDBA2F40-100-HL-J59100
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345514CDBA2F40-100-HL-J59W100
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345523CDBA2F40-100-HL-J59WL100
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345532CDBA2F40-100-HL-M9BW100
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345541CDBA2F40-100-HL-M9BWL100
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345557CDBA2F40-100-HL-M9BWL3100
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345566CDBA2F40-100-HL-M9NWL100
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345575CDBA2F40-100-HL-Y7BAL100
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345584CDBA2F40-100-HL-Y7BW100
28,270
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345593CDBA2F40-100-HL-Y7BWL100
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345602CDBA2F40-100-HL-Y7BWL3100
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345611CDBA2F40-100-HL-Z73100
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345627CDBA2F40-100-HN100
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345636CDBA2F40-100-HN-A53100
26,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345645CDBA2F40-100-HN-A53L100
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345654CDBA2F40-100-HN-A54100
26,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345663CDBA2F40-100-HN-A54L100
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345672CDBA2F40-100-HN-F5BAZ100
32,120
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345681CDBA2F40-100-HN-F59W100
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345697CDBA2F40-100-HN-J59L100
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345706CDBA2F40-100-HN-K59L100
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345715CDBA2F40-100-HN-M9B100
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345724CDBA2F40-100-HN-M9BSDPC100
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345733CDBA2F40-100-HN-M9BW100
25,520
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345742CDBA2F40-100-HN-M9BWL100
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345751CDBA2F40-100-HN-M9BWLS100
22,330
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345767CDBA2F40-100-HN-M9BWS100
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345794CDBA2F40-100-HN-Y7BAL100
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345803CDBA2F40-100-HN-Y7BW100
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345812CDBA2F40-100-HN-Y7BWLS100
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345821CDBA2F40-100-HN-Y7BWS100
23,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345776CDBA2F40-100-HN-Y59B100
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345785CDBA2F40-100-HN-Y59BL100
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345837CDBA2F40-100-HN-Z73L100
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345846CDBA2F40-100-HN-Z73Z100
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345855CDBA2F40-100-HN-Z733100
26,240
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345864CDBA2F40-100-RL100
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345873CDBA2F40-100-RL-Y59B100
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345882CDBA2F40-100-RN-A54L100
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345891CDBA2F40-100-RN-Y7BAL100
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345907CDBA2F40-100-WN-Y7BAL100
36,030
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345916CDBA2F40-100J-HN100
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345925CDBA2F40-100J-HN-F59100
32,780
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする