曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN100~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58770056CDG1BN100-100Z10050~1000
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770065CDG1BN100-125Z12550~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770074CDG1BN100-150Z15050~1000
25,140
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58770083CDG1BN100-200Z20050~1000
27,010
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770092CDG1BN100-25Z2550~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770101CDG1BN100-250Z25050~1000
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770117CDG1BN100-300Z30050~1000
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770126CDG1BN100-50Z5050~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770135CDG1BN100-75Z7550~1000
22,330
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770467CDG1BN100-100Z-K59W10050~1000
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770476CDG1BN100-150Z-K59W15050~1000
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58770485CDG1BN100-200Z-K59W20050~1000
37,020
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770494CDG1BN100-25Z-K59W2550~1000
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770503CDG1BN100-250Z-K59W25050~1000
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770512CDG1BN100-300Z-K59W30050~1000
40,760
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770521CDG1BN100-50Z-K59W5050~1000
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
58770537CDG1BN100-75Z-K59W7550~1000
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13315522CDG1BN100-101050~700
18,600
取扱い終了
返品不可
13316773CDG1BN100-25-B542550~700
25,200
取扱い終了
返品不可
13316782CDG1BN100-25-B54L2550~700
25,800
取扱い終了
返品不可
13316791CDG1BN100-25-B54LS2550~700
21,800
取扱い終了
返品不可
13316816CDG1BN100-25-G592550~700
27,100
取扱い終了
返品不可
13316825CDG1BN100-25-G59L2550~700
27,700
取扱い終了
返品不可
13316834CDG1BN100-25-K592550~700
27,100
取扱い終了
返品不可
13316843CDG1BN100-25-K59L2550~700
27,700
取扱い終了
返品不可
13316852CDG1BN100-25-K59S2550~700
22,450
取扱い終了
返品不可
13316877CDG1BN100-25-K59WL2550~700
28,300
取扱い終了
返品不可
13317184CDG1BN100-303050~700
19,450
取扱い終了
返品不可
13317227CDG1BN100-30-K593050~700
27,950
取扱い終了
返品不可
13317236CDG1BN100-30-K59L3050~700
28,550
取扱い終了
返品不可
13317446CDG1BN100-35-K59WL3550~700
29,150
取扱い終了
返品不可
13317455CDG1BN100-404050~700
19,450
取扱い終了
返品不可
13317534CDG1BN100-50-B545050~700
26,050
取扱い終了
返品不可
13317543CDG1BN100-50-B54L5050~700
26,650
取扱い終了
返品不可
13317552CDG1BN100-50-B54LS5050~700
22,650
取扱い終了
返品不可
13317561CDG1BN100-50-B54S5050~700
22,350
取扱い終了
返品不可
13317577CDG1BN100-50-G5BAL5050~700
30,450
取扱い終了
返品不可
13317586CDG1BN100-50-K595050~700
27,950
取扱い終了
返品不可
13317595CDG1BN100-50-K59L5050~700
28,550
取扱い終了
返品不可
13317622CDG1BN100-50-K59WL5050~700
29,150
取扱い終了
返品不可
13317647CDG1BN100-55-K59L5550~700
29,400
取扱い終了
返品不可
13317665CDG1BN100-60-B546050~700
26,900
取扱い終了
返品不可
13317674CDG1BN100-60-K59L6050~700
29,400
取扱い終了
返品不可
13317683CDG1BN100-61-K59W6150~700
29,400
取扱い終了
返品不可
13317726CDG1BN100-707050~700
20,300
取扱い終了
返品不可
13317735CDG1BN100-70-B54LS7050~700
23,500
取扱い終了
返品不可
13317787CDG1BN100-75-B547550~700
26,900
取扱い終了
返品不可
13317796CDG1BN100-75-B54L7550~700
27,500
取扱い終了
返品不可
13317814CDG1BN100-75-G5BAL7550~700
31,300
取扱い終了
返品不可
13317823CDG1BN100-75-G5BAZ7550~700
31,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13315522CDG1BN100-1033266126CDG1BN100-10ZCDG1BN100-10 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266126CD Series(CDG1BN100)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13316773CDG1BN100-25-B5433266442CDG1BN100-25Z-B54CDG1BN100-25-B54 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266442CD Series(CDG1BN100)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13316782CDG1BN100-25-B54L33266528CDG1BN100-25Z-B54LCDG1BN100-25-B54L CD Series(CDG1BN100) SMC 33266528CD Series(CDG1BN100)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13316791CDG1BN100-25-B54LS49210157CDG1BN100-25Z-B54LSCDG1BN100-25-B54LS 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210157標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13316816CDG1BN100-25-G5933266826CDG1BN100-25Z-G59CDG1BN100-25-G59 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266826CD Series(CDG1BN100)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13316825CDG1BN100-25-G59L49210245CDG1BN100-25Z-G59LCDG1BN100-25-G59L 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210245標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13316834CDG1BN100-25-K5933266817CDG1BN100-25Z-K59CDG1BN100-25-K59 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266817CD Series(CDG1BN100)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13316843CDG1BN100-25-K59L33266887CDG1BN100-25Z-K59LCDG1BN100-25-K59L CD Series(CDG1BN100) SMC 33266887CD Series(CDG1BN100)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13316852CDG1BN100-25-K59S33266284CDG1BN100-25Z-K59SCDG1BN100-25-K59S CD Series(CDG1BN100) SMC 33266284CD Series(CDG1BN100)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13316877CDG1BN100-25-K59WL33266984CDG1BN100-25Z-K59WLCDG1BN100-25-K59WL CD Series(CDG1BN100) SMC 33266984CD Series(CDG1BN100)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317184CDG1BN100-3033266162CDG1BN100-30ZCDG1BN100-30 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266162CD Series(CDG1BN100)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317227CDG1BN100-30-K5949210288CDG1BN100-30Z-K59CDG1BN100-30-K59 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210288標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317236CDG1BN100-30-K59L33267045CDG1BN100-30Z-K59LCDG1BN100-30-K59L CD Series(CDG1BN100) SMC 33267045CD Series(CDG1BN100)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317446CDG1BN100-35-K59WL49210333CDG1BN100-35Z-K59WLCDG1BN100-35-K59WL 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210333標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317455CDG1BN100-4033266196CDG1BN100-40ZCDG1BN100-40 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266196CD Series(CDG1BN100)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317534CDG1BN100-50-B5433266598CDG1BN100-50Z-B54CDG1BN100-50-B54 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266598CD Series(CDG1BN100)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317543CDG1BN100-50-B54L33266722CDG1BN100-50Z-B54LCDG1BN100-50-B54L CD Series(CDG1BN100) SMC 33266722CD Series(CDG1BN100)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317552CDG1BN100-50-B54LS49210184CDG1BN100-50Z-B54LSCDG1BN100-50-B54LS 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210184標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317561CDG1BN100-50-B54S49210175CDG1BN100-50Z-B54SCDG1BN100-50-B54S 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210175標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317577CDG1BN100-50-G5BAL33267465CDG1BN100-50Z-G5BALCDG1BN100-50-G5BAL CD Series(CDG1BN100) SMC 33267465CD Series(CDG1BN100)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317586CDG1BN100-50-K5933266957CDG1BN100-50Z-K59CDG1BN100-50-K59 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266957CD Series(CDG1BN100)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317595CDG1BN100-50-K59L33267036CDG1BN100-50Z-K59LCDG1BN100-50-K59L CD Series(CDG1BN100) SMC 33267036CD Series(CDG1BN100)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317622CDG1BN100-50-K59WL33267158CDG1BN100-50Z-K59WLCDG1BN100-50-K59WL CD Series(CDG1BN100) SMC 33267158CD Series(CDG1BN100)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317647CDG1BN100-55-K59L49210342CDG1BN100-55Z-K59LCDG1BN100-55-K59L 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210342標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317665CDG1BN100-60-B5433266747CDG1BN100-60Z-B54CDG1BN100-60-B54 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266747CD Series(CDG1BN100)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317674CDG1BN100-60-K59L49210358CDG1BN100-60Z-K59LCDG1BN100-60-K59L 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210358標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317683CDG1BN100-61-K59W33267212CDG1BN100-61Z-K59WCDG1BN100-61-K59W CD Series(CDG1BN100) SMC 33267212CD Series(CDG1BN100)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317726CDG1BN100-7033266214CDG1BN100-70ZCDG1BN100-70 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266214CD Series(CDG1BN100)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317735CDG1BN100-70-B54LS33266318CDG1BN100-70Z-B54LSCDG1BN100-70-B54LS CD Series(CDG1BN100) SMC 33266318CD Series(CDG1BN100)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317787CDG1BN100-75-B5433266765CDG1BN100-75Z-B54CDG1BN100-75-B54 CD Series(CDG1BN100) SMC 33266765CD Series(CDG1BN100)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317796CDG1BN100-75-B54L33266878CDG1BN100-75Z-B54LCDG1BN100-75-B54L CD Series(CDG1BN100) SMC 33266878CD Series(CDG1BN100)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317814CDG1BN100-75-G5BAL49210394CDG1BN100-75Z-G5BALCDG1BN100-75-G5BAL 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210394標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13317823CDG1BN100-75-G5BAZ49210403CDG1BN100-75Z-G5BAZCDG1BN100-75-G5BAZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210403標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする