曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20645512CDG1BN25-160Z160複動片ロッド
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
21101106CDG1BN25-160Z-B54160複動片ロッド
15,240
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13333932CDG1BN25-160160複動片ロッド
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13333957CDG1BN25-160-B54160複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13333966CDG1BN25-160-C73160複動片ロッド
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334002CDG1BN25-160-H7A1160複動片ロッド
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334027CDG1BN25-160-H7B160複動片ロッド
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334045CDG1BN25-160-H7B3160複動片ロッド
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334036CDG1BN25-160-H7BL160複動片ロッド
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334054CDG1BN25-160-K59W160複動片ロッド
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334072CDG1BN25-160-M9BWL160複動片ロッド
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334081CDG1BN25-165165複動片ロッド
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334097CDG1BN25-165-B54165複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334115CDG1BN25-165-C73165複動片ロッド
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334124CDG1BN25-165-H7BL165複動片ロッド
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334133CDG1BN25-165-H7BL3165複動片ロッド
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334142CDG1BN25-165-H7BWL165複動片ロッド
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334167CDG1BN25-166166複動片ロッド
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334176CDG1BN25-166-C73166複動片ロッド
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13333923CDG1BN25-1616複動片ロッド
5,000
取扱い終了
返品不可
13333941CDG1BN25-160-A93L160複動片ロッド
10,950
取扱い終了
返品不可
13333975CDG1BN25-160-C73L160複動片ロッド
11,750
取扱い終了
返品不可
13333984CDG1BN25-160-F9BWL160複動形片ロッド
15,450
取扱い終了
返品不可
13333993CDG1BN25-160-G59L160複動片ロッド
16,350
取扱い終了
返品不可
13334011CDG1BN25-160-H7A1L160複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
13334063CDG1BN25-160-M9BW160複動片ロッド
12,850
取扱い終了
返品不可
13334106CDG1BN25-165-B59WL165複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
13334151CDG1BN25-165-M9BWL3165複動片ロッド
16,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13333932CDG1BN25-16020645512CDG1BN25-160ZCDG1BN25-160 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16~) SMC 20645512エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13333957CDG1BN25-160-B5421101106CDG1BN25-160Z-B54CDG1BN25-160-B54 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16~) SMC 21101106エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13333966CDG1BN25-160-C7333290723CDG1BN25-160Z-A93CDG1BN25-160-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-160Z) SMC 33290723CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-160Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334002CDG1BN25-160-H7A133290732CDG1BN25-160Z-M9NCDG1BN25-160-H7A1 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-160Z) SMC 33290732CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-160Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334027CDG1BN25-160-H7B49214366CDG1BN25-160Z-M9BCDG1BN25-160-H7B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49214366標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334045CDG1BN25-160-H7B349215215CDG1BN25-160Z-M9B3CDG1BN25-160-H7B3 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49215215標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334036CDG1BN25-160-H7BL33290748CDG1BN25-160Z-M9BLCDG1BN25-160-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-160Z) SMC 33290748CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-160Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334054CDG1BN25-160-K59W49214463CDG1BN25-160Z-M9BWCDG1BN25-160-K59W 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49214463標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334072CDG1BN25-160-M9BWL33290757CDG1BN25-160Z-M9BWLCDG1BN25-160-M9BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-160Z) SMC 33290757CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-160Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334081CDG1BN25-16533290784CDG1BN25-165ZCDG1BN25-165 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-165Z) SMC 33290784CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-165Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334097CDG1BN25-165-B5433290854CDG1BN25-165Z-B54CDG1BN25-165-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-165Z) SMC 33290854CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-165Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334115CDG1BN25-165-C7349213815CDG1BN25-165Z-A93CDG1BN25-165-C73 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49213815標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334124CDG1BN25-165-H7BL33290836CDG1BN25-165Z-M9BLCDG1BN25-165-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-165Z) SMC 33290836CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-165Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334133CDG1BN25-165-H7BL349215452CDG1BN25-165Z-M9BL3CDG1BN25-165-H7BL3 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49215452標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334142CDG1BN25-165-H7BWL33290845CDG1BN25-165Z-M9BWLCDG1BN25-165-H7BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-165Z) SMC 33290845CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-165Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334167CDG1BN25-16633290888CDG1BN25-166ZCDG1BN25-166 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-166Z) SMC 33290888CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-166Z)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13334176CDG1BN25-166-C7349213824CDG1BN25-166Z-A93CDG1BN25-166-C73 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49213824標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする