曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA40-5~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA40-5~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA40-5~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA40-5~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13413601CDG1DA40-50-C80350
18,760
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13413617CDG1DA40-50-C80550
23,710
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13413836CDG1DA40-50-K59W450
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13413461CDG1DA40-5050
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413477CDG1DA40-50-B5350
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413486CDG1DA40-50-B53L50
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413495CDG1DA40-50-B53Z50
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413504CDG1DA40-50-B5450
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413513CDG1DA40-50-B54L50
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413531CDG1DA40-50-C7350
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413547CDG1DA40-50-C73CL50
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413556CDG1DA40-50-C73L50
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413565CDG1DA40-50-C73LS50
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413574CDG1DA40-50-C73S50
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413583CDG1DA40-50-C73Z50
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413592CDG1DA40-50-C73ZS50
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413626CDG1DA40-50-G5950
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413653CDG1DA40-50-G59WL50
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413662CDG1DA40-50-H7A150
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413671CDG1DA40-50-H7A1L50
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413687CDG1DA40-50-H7A1LS50
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413696CDG1DA40-50-H7A1S50
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413714CDG1DA40-50-H7B50
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413723CDG1DA40-50-H7BAL50
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413732CDG1DA40-50-H7BL50
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413741CDG1DA40-50-H7BW50
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413757CDG1DA40-50-H7BWL50
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413766CDG1DA40-50-H7BWS50
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413775CDG1DA40-50-H7CL50
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413784CDG1DA40-50-H7NW50
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413793CDG1DA40-50-H7NWL50
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413802CDG1DA40-50-K5950
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413827CDG1DA40-50-K59WL50
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413845CDG1DA40-50-M9BW50
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413854CDG1DA40-50-M9BWL50
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413872CDG1DA40-50-M9NWL50
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413881CDG1DA40-50J-B5450
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413915CDG1DA40-50K-C73L50
20,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13413522CDG1DA40-50-B54S50
14,000
取扱い終了
返品不可
13413635CDG1DA40-50-G59L50
20,200
取扱い終了
返品不可
13413644CDG1DA40-50-G59S50
14,950
取扱い終了
返品不可
13413705CDG1DA40-50-H7A1Z50
18,400
取扱い終了
返品不可
13413811CDG1DA40-50-K59W50
20,200
取扱い終了
返品不可
13413863CDG1DA40-50-M9NW50
16,700
取扱い終了
返品不可
13413897CDG1DA40-50J-C73L50
19,300
取扱い終了
返品不可
13413906CDG1DA40-50K50
15,550
取扱い終了
返品不可
13413924CDG1DA40-55-B53Z55
19,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13413461CDG1DA40-5033387104CDG1DA40-50ZCDG1DA40-50 CD Series(CDG1DA40) SMC 33387104CD Series(CDG1DA40)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413477CDG1DA40-50-B5333387628CDG1DA40-50Z-A93CDG1DA40-50-B53 CD Series(CDG1DA40) SMC 33387628CD Series(CDG1DA40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413486CDG1DA40-50-B53L33387777CDG1DA40-50Z-A93LCDG1DA40-50-B53L CD Series(CDG1DA40) SMC 33387777CD Series(CDG1DA40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413495CDG1DA40-50-B53Z49229312CDG1DA40-50Z-A93ZCDG1DA40-50-B53Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229312CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413504CDG1DA40-50-B5433388854CDG1DA40-50Z-B54CDG1DA40-50-B54 CD Series(CDG1DA40) SMC 33388854CD Series(CDG1DA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413513CDG1DA40-50-B54L33389152CDG1DA40-50Z-B54LCDG1DA40-50-B54L CD Series(CDG1DA40) SMC 33389152CD Series(CDG1DA40)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413531CDG1DA40-50-C7333387628CDG1DA40-50Z-A93CDG1DA40-50-C73 CD Series(CDG1DA40) SMC 33387628CD Series(CDG1DA40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413547CDG1DA40-50-C73CL49229888CDG1DA40-50Z-C73CLCDG1DA40-50-C73CL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229888CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413556CDG1DA40-50-C73L33387777CDG1DA40-50Z-A93LCDG1DA40-50-C73L CD Series(CDG1DA40) SMC 33387777CD Series(CDG1DA40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413565CDG1DA40-50-C73LS49228287CDG1DA40-50Z-A93LSCDG1DA40-50-C73LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228287CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413574CDG1DA40-50-C73S33387262CDG1DA40-50Z-A93SCDG1DA40-50-C73S CD Series(CDG1DA40) SMC 33387262CD Series(CDG1DA40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413583CDG1DA40-50-C73Z49229312CDG1DA40-50Z-A93ZCDG1DA40-50-C73Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229312CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413592CDG1DA40-50-C73ZS49228314CDG1DA40-50Z-A93ZSCDG1DA40-50-C73ZS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228314CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413626CDG1DA40-50-G5933388172CDG1DA40-50Z-M9NCDG1DA40-50-G59 CD Series(CDG1DA40) SMC 33388172CD Series(CDG1DA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413653CDG1DA40-50-G59WL33388626CDG1DA40-50Z-M9NWLCDG1DA40-50-G59WL CD Series(CDG1DA40) SMC 33388626CD Series(CDG1DA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413662CDG1DA40-50-H7A133388172CDG1DA40-50Z-M9NCDG1DA40-50-H7A1 CD Series(CDG1DA40) SMC 33388172CD Series(CDG1DA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413671CDG1DA40-50-H7A1L33388468CDG1DA40-50Z-M9NLCDG1DA40-50-H7A1L CD Series(CDG1DA40) SMC 33388468CD Series(CDG1DA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413687CDG1DA40-50-H7A1LS33387472CDG1DA40-50Z-M9NLSCDG1DA40-50-H7A1LS CD Series(CDG1DA40) SMC 33387472CD Series(CDG1DA40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413696CDG1DA40-50-H7A1S49228472CDG1DA40-50Z-M9NSCDG1DA40-50-H7A1S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228472CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413714CDG1DA40-50-H7B33388127CDG1DA40-50Z-M9BCDG1DA40-50-H7B CD Series(CDG1DA40) SMC 33388127CD Series(CDG1DA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413723CDG1DA40-50-H7BAL49231997CDG1DA40-50Z-M9BALCDG1DA40-50-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231997CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413732CDG1DA40-50-H7BL33388337CDG1DA40-50Z-M9BLCDG1DA40-50-H7BL CD Series(CDG1DA40) SMC 33388337CD Series(CDG1DA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413741CDG1DA40-50-H7BW33388294CDG1DA40-50Z-M9BWCDG1DA40-50-H7BW CD Series(CDG1DA40) SMC 33388294CD Series(CDG1DA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413757CDG1DA40-50-H7BWL33388617CDG1DA40-50Z-M9BWLCDG1DA40-50-H7BWL CD Series(CDG1DA40) SMC 33388617CD Series(CDG1DA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413766CDG1DA40-50-H7BWS49228506CDG1DA40-50Z-M9BWSCDG1DA40-50-H7BWS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228506CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413775CDG1DA40-50-H7CL49231988CDG1DA40-50Z-H7CLCDG1DA40-50-H7CL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231988CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413784CDG1DA40-50-H7NW33388285CDG1DA40-50Z-M9NWCDG1DA40-50-H7NW CD Series(CDG1DA40) SMC 33388285CD Series(CDG1DA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413793CDG1DA40-50-H7NWL33388626CDG1DA40-50Z-M9NWLCDG1DA40-50-H7NWL CD Series(CDG1DA40) SMC 33388626CD Series(CDG1DA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413802CDG1DA40-50-K5933388127CDG1DA40-50Z-M9BCDG1DA40-50-K59 CD Series(CDG1DA40) SMC 33388127CD Series(CDG1DA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413827CDG1DA40-50-K59WL33388617CDG1DA40-50Z-M9BWLCDG1DA40-50-K59WL CD Series(CDG1DA40) SMC 33388617CD Series(CDG1DA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413845CDG1DA40-50-M9BW33388294CDG1DA40-50Z-M9BWCDG1DA40-50-M9BW CD Series(CDG1DA40) SMC 33388294CD Series(CDG1DA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413854CDG1DA40-50-M9BWL33388617CDG1DA40-50Z-M9BWLCDG1DA40-50-M9BWL CD Series(CDG1DA40) SMC 33388617CD Series(CDG1DA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413872CDG1DA40-50-M9NWL33388626CDG1DA40-50Z-M9NWLCDG1DA40-50-M9NWL CD Series(CDG1DA40) SMC 33388626CD Series(CDG1DA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413881CDG1DA40-50J-B5449232724CDG1DA40-50JZ-B54CDG1DA40-50J-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232724CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13413915CDG1DA40-50K-C73L33389877CDG1DA40-50KZ-A93LCDG1DA40-50K-C73L CD Series(CDG1DA40) SMC 33389877CD Series(CDG1DA40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする