曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA80-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA80-~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA80-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13425395CDG1DA80-40-G5PL1040
75,900
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
16714888CDG1DA80-125Z125
24,280
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13424573CDG1DA80-2525
19,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424607CDG1DA80-25-B54L25
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424616CDG1DA80-25-B54S25
22,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424625CDG1DA80-25-B59WL25
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424643CDG1DA80-25-K5925
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424652CDG1DA80-25-K59W25
28,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424661CDG1DA80-25-K59WL25
29,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424677CDG1DA80-25-K59WLS25
24,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424966CDG1DA80-3030
20,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424984CDG1DA80-30-G59L30
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13424993CDG1DA80-30-K59L30
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425002CDG1DA80-30J30
23,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425352CDG1DA80-3535
20,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425377CDG1DA80-35-B54S35
23,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14105366CDG1DA80-35-K59Z35
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425404CDG1DA80-40-K59WL40
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425413CDG1DA80-5050
20,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425447CDG1DA80-50-B5450
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425456CDG1DA80-50-B54L50
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425465CDG1DA80-50-B59WL50
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425474CDG1DA80-50-G5BAL50
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425483CDG1DA80-50-G59L50
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425492CDG1DA80-50-G59WL50
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425501CDG1DA80-50-K5950
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425517CDG1DA80-50-K59L50
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425526CDG1DA80-50-K59W50
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425535CDG1DA80-50-K59WL50
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425553CDG1DA80-50J-B5450
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425587CDG1DA80-60J-G59WL60
34,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425596CDG1DA80-7070
20,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425614CDG1DA80-7575
20,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425657CDG1DA80-75-B5475
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425666CDG1DA80-75-B54L75
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425675CDG1DA80-75-B54ZS75
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425684CDG1DA80-75-G5BAL75
31,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425693CDG1DA80-75-G5BAZS75
26,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425711CDG1DA80-75-G59WL75
30,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425727CDG1DA80-75-K5975
29,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425736CDG1DA80-75-K59L75
30,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425745CDG1DA80-75-K59W75
30,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425754CDG1DA80-75-K59WL75
30,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425763CDG1DA80-75-K59WLS75
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425772CDG1DA80-75J75
24,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425797CDG1DA80-75K-B54L375
37,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425806CDG1DA80-75K-G5BAL75
37,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425815CDG1DA80-8080
21,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425842CDG1DA80-80-K59SDPC80
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13425851CDG1DA80-80-K59WL80
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13424573CDG1DA80-2533400806CDG1DA80-25ZCDG1DA80-25 CD Series(CDG1DA80) SMC 33400806CD Series(CDG1DA80)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424607CDG1DA80-25-B54L49234088CDG1DA80-25Z-B54LCDG1DA80-25-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234088CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424616CDG1DA80-25-B54S49233074CDG1DA80-25Z-B54SCDG1DA80-25-B54S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233074CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424625CDG1DA80-25-B59WL33401305CDG1DA80-25Z-B59WLCDG1DA80-25-B59WL CD Series(CDG1DA80) SMC 33401305CD Series(CDG1DA80)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424643CDG1DA80-25-K5949234264CDG1DA80-25Z-K59CDG1DA80-25-K59 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234264CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424652CDG1DA80-25-K59W49234368CDG1DA80-25Z-K59WCDG1DA80-25-K59W CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234368CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424661CDG1DA80-25-K59WL49234465CDG1DA80-25Z-K59WLCDG1DA80-25-K59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234465CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424677CDG1DA80-25-K59WLS49233458CDG1DA80-25Z-K59WLSCDG1DA80-25-K59WLS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233458CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424966CDG1DA80-3033400842CDG1DA80-30ZCDG1DA80-30 CD Series(CDG1DA80) SMC 33400842CD Series(CDG1DA80)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424984CDG1DA80-30-G59L33401637CDG1DA80-30Z-G59LCDG1DA80-30-G59L CD Series(CDG1DA80) SMC 33401637CD Series(CDG1DA80)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13424993CDG1DA80-30-K59L49234483CDG1DA80-30Z-K59LCDG1DA80-30-K59L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234483CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425002CDG1DA80-30J49233266CDG1DA80-30JZCDG1DA80-30J CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233266CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425352CDG1DA80-3533400815CDG1DA80-35ZCDG1DA80-35 CD Series(CDG1DA80) SMC 33400815CD Series(CDG1DA80)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425377CDG1DA80-35-B54S49233214CDG1DA80-35Z-B54SCDG1DA80-35-B54S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233214CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14105366CDG1DA80-35-K59Z33401768CDG1DA80-35Z-K59ZCDG1DA80-35-K59Z CD Series(CDG1DA80) SMC 33401768CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425404CDG1DA80-40-K59WL49234553CDG1DA80-40Z-K59WLCDG1DA80-40-K59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234553CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425413CDG1DA80-5033400824CDG1DA80-50ZCDG1DA80-50 CD Series(CDG1DA80) SMC 33400824CD Series(CDG1DA80)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425447CDG1DA80-50-B5433401217CDG1DA80-50Z-B54CDG1DA80-50-B54 CD Series(CDG1DA80) SMC 33401217CD Series(CDG1DA80)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425456CDG1DA80-50-B54L33401287CDG1DA80-50Z-B54LCDG1DA80-50-B54L CD Series(CDG1DA80) SMC 33401287CD Series(CDG1DA80)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425465CDG1DA80-50-B59WL33401402CDG1DA80-50Z-B59WLCDG1DA80-50-B59WL CD Series(CDG1DA80) SMC 33401402CD Series(CDG1DA80)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425474CDG1DA80-50-G5BAL33402145CDG1DA80-50Z-G5BALCDG1DA80-50-G5BAL CD Series(CDG1DA80) SMC 33402145CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425483CDG1DA80-50-G59L33401628CDG1DA80-50Z-G59LCDG1DA80-50-G59L CD Series(CDG1DA80) SMC 33401628CD Series(CDG1DA80)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425492CDG1DA80-50-G59WL33401777CDG1DA80-50Z-G59WLCDG1DA80-50-G59WL CD Series(CDG1DA80) SMC 33401777CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425501CDG1DA80-50-K5933401488CDG1DA80-50Z-K59CDG1DA80-50-K59 CD Series(CDG1DA80) SMC 33401488CD Series(CDG1DA80)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425517CDG1DA80-50-K59L33401646CDG1DA80-50Z-K59LCDG1DA80-50-K59L CD Series(CDG1DA80) SMC 33401646CD Series(CDG1DA80)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425526CDG1DA80-50-K59W33401655CDG1DA80-50Z-K59WCDG1DA80-50-K59W CD Series(CDG1DA80) SMC 33401655CD Series(CDG1DA80)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425535CDG1DA80-50-K59WL33401786CDG1DA80-50Z-K59WLCDG1DA80-50-K59WL CD Series(CDG1DA80) SMC 33401786CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425553CDG1DA80-50J-B5433401865CDG1DA80-50JZ-B54CDG1DA80-50J-B54 CD Series(CDG1DA80) SMC 33401865CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425587CDG1DA80-60J-G59WL49235278CDG1DA80-60JZ-G59WLCDG1DA80-60J-G59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49235278CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425596CDG1DA80-7049232532CDG1DA80-70ZCDG1DA80-70 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232532CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425614CDG1DA80-7533400867CDG1DA80-75ZCDG1DA80-75 CD Series(CDG1DA80) SMC 33400867CD Series(CDG1DA80)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425657CDG1DA80-75-B5433401314CDG1DA80-75Z-B54CDG1DA80-75-B54 CD Series(CDG1DA80) SMC 33401314CD Series(CDG1DA80)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425666CDG1DA80-75-B54L33401384CDG1DA80-75Z-B54LCDG1DA80-75-B54L CD Series(CDG1DA80) SMC 33401384CD Series(CDG1DA80)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425675CDG1DA80-75-B54ZS33401007CDG1DA80-75Z-B54ZSCDG1DA80-75-B54ZS CD Series(CDG1DA80) SMC 33401007CD Series(CDG1DA80)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425684CDG1DA80-75-G5BAL49234928CDG1DA80-75Z-G5BALCDG1DA80-75-G5BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234928CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425693CDG1DA80-75-G5BAZS33401156CDG1DA80-75Z-G5BAZSCDG1DA80-75-G5BAZS CD Series(CDG1DA80) SMC 33401156CD Series(CDG1DA80)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425711CDG1DA80-75-G59WL49234623CDG1DA80-75Z-G59WLCDG1DA80-75-G59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234623CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425727CDG1DA80-75-K5933401673CDG1DA80-75Z-K59CDG1DA80-75-K59 CD Series(CDG1DA80) SMC 33401673CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425736CDG1DA80-75-K59L33401822CDG1DA80-75Z-K59LCDG1DA80-75-K59L CD Series(CDG1DA80) SMC 33401822CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425745CDG1DA80-75-K59W33401804CDG1DA80-75Z-K59WCDG1DA80-75-K59W CD Series(CDG1DA80) SMC 33401804CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425754CDG1DA80-75-K59WL33401944CDG1DA80-75Z-K59WLCDG1DA80-75-K59WL CD Series(CDG1DA80) SMC 33401944CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425763CDG1DA80-75-K59WLS33401086CDG1DA80-75Z-K59WLSCDG1DA80-75-K59WLS CD Series(CDG1DA80) SMC 33401086CD Series(CDG1DA80)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425772CDG1DA80-75J49233625CDG1DA80-75JZCDG1DA80-75J CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233625CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425797CDG1DA80-75K-B54L333403432CDG1DA80-75KZ-B54L3CDG1DA80-75K-B54L3 CD Series(CDG1DA80) SMC 33403432CD Series(CDG1DA80)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425806CDG1DA80-75K-G5BAL49235515CDG1DA80-75KZ-G5BALCDG1DA80-75K-G5BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49235515CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425815CDG1DA80-8049232733CDG1DA80-80ZCDG1DA80-80 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232733CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425842CDG1DA80-80-K59SDPC49235235CDG1DA80-80Z-K59SDPCCDG1DA80-80-K59SDPC CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49235235CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13425851CDG1DA80-80-K59WL33402154CDG1DA80-80Z-K59WLCDG1DA80-80-K59WL CD Series(CDG1DA80) SMC 33402154CD Series(CDG1DA80)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする