曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN25-7~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN25-7~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535015CDG1DN25-75Z-C73L75複動片ロッド0.05~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
13435283CDG1DN25-7575複動片ロッド0.05~1.0
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435292CDG1DN25-75-A9375複動片ロッド0.05~1.0
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435301CDG1DN25-75-A93L75複動片ロッド0.05~1.0
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435317CDG1DN25-75-A93S75複動片ロッド0.05~1.0
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435335CDG1DN25-75-B53L75複動片ロッド0.05~1.0
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435344CDG1DN25-75-B5475複動片ロッド0.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435353CDG1DN25-75-B54L75複動片ロッド0.05~1.0
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435362CDG1DN25-75-B54S75複動片ロッド0.05~1.0
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435371CDG1DN25-75-B54Z75複動片ロッド0.05~1.0
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435387CDG1DN25-75-B59WL75複動片ロッド0.05~1.0
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435396CDG1DN25-75-C7375複動片ロッド0.05~1.0
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435405CDG1DN25-75-C73C75複動片ロッド0.05~1.0
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435414CDG1DN25-75-C73L75複動片ロッド0.05~1.0
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435423CDG1DN25-75-C73LS75複動片ロッド0.05~1.0
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435441CDG1DN25-75-G5BAL75複動片ロッド0.05~1.0
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435466CDG1DN25-75-G59L75複動片ロッド0.05~1.0
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435493CDG1DN25-75-H7A175複動片ロッド0.05~1.0
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435502CDG1DN25-75-H7A1L75複動片ロッド0.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435511CDG1DN25-75-H7A1LS75複動片ロッド0.05~1.0
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435527CDG1DN25-75-H7B75複動片ロッド0.05~1.0
12,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435536CDG1DN25-75-H7BAL75複動片ロッド0.05~1.0
16,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435545CDG1DN25-75-H7BAZ75複動片ロッド0.05~1.0
16,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435554CDG1DN25-75-H7BL75複動片ロッド0.05~1.0
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435572CDG1DN25-75-H7BW75複動片ロッド0.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435581CDG1DN25-75-H7BWL75複動片ロッド0.05~1.0
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435597CDG1DN25-75-H7NW75複動片ロッド0.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435606CDG1DN25-75-K5975複動片ロッド0.05~1.0
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435615CDG1DN25-75-K59L75複動片ロッド0.05~1.0
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435642CDG1DN25-75-M9BW75複動片ロッド0.05~1.0
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435651CDG1DN25-75-M9BWL75複動片ロッド0.05~1.0
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435676CDG1DN25-75-M9NWL75複動片ロッド0.05~1.0
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435703CDG1DN25-75J-C73L75複動片ロッド0.05~1.0
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435721CDG1DN25-75J-H7BAL75複動片ロッド0.05~1.0
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13435265CDG1DN25-7070複動片ロッド0.05~1.0
5,950
取扱い終了
返品不可
13435274CDG1DN25-70-B5370複動片ロッド0.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
13435326CDG1DN25-75-B5375複動片ロッド0.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
13435432CDG1DN25-75-C80C75複動片ロッド0.05~1.0
11,450
取扱い終了
返品不可
13435457CDG1DN25-75-G5975複動片ロッド0.05~1.0
14,950
取扱い終了
返品不可
13435475CDG1DN25-75-G59W75複動片ロッド0.05~1.0
15,550
取扱い終了
返品不可
13435484CDG1DN25-75-G59WL75複動片ロッド0.05~1.0
16,150
取扱い終了
返品不可
13435563CDG1DN25-75-H7BS75複動片ロッド0.05~1.0
9,000
取扱い終了
返品不可
13435624CDG1DN25-75-K59W75複動片ロッド0.05~1.0
15,550
取扱い終了
返品不可
13435633CDG1DN25-75-K59WL75複動片ロッド0.05~1.0
16,150
取扱い終了
返品不可
13435667CDG1DN25-75-M9NW75複動片ロッド0.05~1.0
12,050
取扱い終了
返品不可
13435685CDG1DN25-75-M9NWLS75複動片ロッド0.05~1.0
9,150
取扱い終了
返品不可
13435694CDG1DN25-75J75複動片ロッド0.05~1.0
9,900
取扱い終了
返品不可
13435712CDG1DN25-75J-C80LS75複動片ロッド0.05~1.0
12,150
取扱い終了
返品不可
13435737CDG1DN25-75J-H7BAZ75複動片ロッド0.05~1.0
20,700
取扱い終了
返品不可
13435746CDG1DN25-75S-B5375単動押出し0.18~1.0
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13435283CDG1DN25-7533411507CDG1DN25-75ZCDG1DN25-75 CD Series(CDG1DN25) SMC 33411507CD Series(CDG1DN25)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435292CDG1DN25-75-A9333412365CDG1DN25-75Z-A93CDG1DN25-75-A93 CD Series(CDG1DN25) SMC 33412365CD Series(CDG1DN25)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435301CDG1DN25-75-A93L33412514CDG1DN25-75Z-A93LCDG1DN25-75-A93L CD Series(CDG1DN25) SMC 33412514CD Series(CDG1DN25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435317CDG1DN25-75-A93S33411814CDG1DN25-75Z-A93SCDG1DN25-75-A93S CD Series(CDG1DN25) SMC 33411814CD Series(CDG1DN25)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435335CDG1DN25-75-B53L33412514CDG1DN25-75Z-A93LCDG1DN25-75-B53L CD Series(CDG1DN25) SMC 33412514CD Series(CDG1DN25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435344CDG1DN25-75-B5433413695CDG1DN25-75Z-B54CDG1DN25-75-B54 CD Series(CDG1DN25) SMC 33413695CD Series(CDG1DN25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435353CDG1DN25-75-B54L33414045CDG1DN25-75Z-B54LCDG1DN25-75-B54L CD Series(CDG1DN25) SMC 33414045CD Series(CDG1DN25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435362CDG1DN25-75-B54S33412322CDG1DN25-75Z-B54SCDG1DN25-75-B54S CD Series(CDG1DN25) SMC 33412322CD Series(CDG1DN25)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435371CDG1DN25-75-B54Z49239277CDG1DN25-75Z-B54ZCDG1DN25-75-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49239277CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435387CDG1DN25-75-B59WL49239286CDG1DN25-75Z-B59WLCDG1DN25-75-B59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49239286CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435396CDG1DN25-75-C7333412365CDG1DN25-75Z-A93CDG1DN25-75-C73 CD Series(CDG1DN25) SMC 33412365CD Series(CDG1DN25)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435405CDG1DN25-75-C73C49237597CDG1DN25-75Z-C73CCDG1DN25-75-C73C CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49237597CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435414CDG1DN25-75-C73L16535015CDG1DN25-75Z-C73LCDG1DN25-75-C73L エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN25-7~) SMC 16535015エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN25-7~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435423CDG1DN25-75-C73LS33411884CDG1DN25-75Z-A93LSCDG1DN25-75-C73LS CD Series(CDG1DN25) SMC 33411884CD Series(CDG1DN25)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435441CDG1DN25-75-G5BAL33414237CDG1DN25-75Z-M9BALCDG1DN25-75-G5BAL CD Series(CDG1DN25) SMC 33414237CD Series(CDG1DN25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435466CDG1DN25-75-G59L33413248CDG1DN25-75Z-M9NLCDG1DN25-75-G59L CD Series(CDG1DN25) SMC 33413248CD Series(CDG1DN25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435493CDG1DN25-75-H7A133412882CDG1DN25-75Z-M9NCDG1DN25-75-H7A1 CD Series(CDG1DN25) SMC 33412882CD Series(CDG1DN25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435502CDG1DN25-75-H7A1L33413248CDG1DN25-75Z-M9NLCDG1DN25-75-H7A1L CD Series(CDG1DN25) SMC 33413248CD Series(CDG1DN25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435511CDG1DN25-75-H7A1LS49236723CDG1DN25-75Z-M9NLSCDG1DN25-75-H7A1LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49236723CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435527CDG1DN25-75-H7B33412828CDG1DN25-75Z-M9BCDG1DN25-75-H7B CD Series(CDG1DN25) SMC 33412828CD Series(CDG1DN25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435536CDG1DN25-75-H7BAL33414237CDG1DN25-75Z-M9BALCDG1DN25-75-H7BAL CD Series(CDG1DN25) SMC 33414237CD Series(CDG1DN25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435545CDG1DN25-75-H7BAZ49239426CDG1DN25-75Z-M9BAZCDG1DN25-75-H7BAZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49239426CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435554CDG1DN25-75-H7BL33413117CDG1DN25-75Z-M9BLCDG1DN25-75-H7BL CD Series(CDG1DN25) SMC 33413117CD Series(CDG1DN25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435572CDG1DN25-75-H7BW33413047CDG1DN25-75Z-M9BWCDG1DN25-75-H7BW CD Series(CDG1DN25) SMC 33413047CD Series(CDG1DN25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435581CDG1DN25-75-H7BWL33413458CDG1DN25-75Z-M9BWLCDG1DN25-75-H7BWL CD Series(CDG1DN25) SMC 33413458CD Series(CDG1DN25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435597CDG1DN25-75-H7NW49237843CDG1DN25-75Z-M9NWCDG1DN25-75-H7NW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49237843CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435606CDG1DN25-75-K5933412828CDG1DN25-75Z-M9BCDG1DN25-75-K59 CD Series(CDG1DN25) SMC 33412828CD Series(CDG1DN25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435615CDG1DN25-75-K59L33413117CDG1DN25-75Z-M9BLCDG1DN25-75-K59L CD Series(CDG1DN25) SMC 33413117CD Series(CDG1DN25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435642CDG1DN25-75-M9BW33413047CDG1DN25-75Z-M9BWCDG1DN25-75-M9BW CD Series(CDG1DN25) SMC 33413047CD Series(CDG1DN25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435651CDG1DN25-75-M9BWL33413458CDG1DN25-75Z-M9BWLCDG1DN25-75-M9BWL CD Series(CDG1DN25) SMC 33413458CD Series(CDG1DN25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435676CDG1DN25-75-M9NWL33413424CDG1DN25-75Z-M9NWLCDG1DN25-75-M9NWL CD Series(CDG1DN25) SMC 33413424CD Series(CDG1DN25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435703CDG1DN25-75J-C73L33414212CDG1DN25-75JZ-A93LCDG1DN25-75J-C73L CD Series(CDG1DN25) SMC 33414212CD Series(CDG1DN25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13435721CDG1DN25-75J-H7BAL49240923CDG1DN25-75JZ-M9BALCDG1DN25-75J-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49240923CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする