曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA20-1~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA20-1~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気内容量1個
237件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21719127CDG1FA20-100Z100複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
13465505CDG1FA20-1010複動片ロッド
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465523CDG1FA20-10-B54LS10複動片ロッド
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465532CDG1FA20-10-C73LS10複動片ロッド
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465541CDG1FA20-10-H7BLS10複動片ロッド
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466853CDG1FA20-1515複動片ロッド
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466871CDG1FA20-15-B54LS15複動片ロッド
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466896CDG1FA20-15-C73L15複動片ロッド
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466905CDG1FA20-15-H7BL15複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13467517CDG1FA20-1717複動片ロッド
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465566CDG1FA20-100100複動片ロッド
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465575CDG1FA20-100-A93L100複動片ロッド
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465584CDG1FA20-100-B53100複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465593CDG1FA20-100-B53L100複動片ロッド
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465627CDG1FA20-100-B54100複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465636CDG1FA20-100-B54L100複動片ロッド
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465654CDG1FA20-100-B54Z100複動片ロッド
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465663CDG1FA20-100-B59WL100複動片ロッド
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465672CDG1FA20-100-C73100複動片ロッド
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465681CDG1FA20-100-C73C100複動片ロッド
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465697CDG1FA20-100-C73L100複動片ロッド
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465715CDG1FA20-100-C73L3100複動片ロッド
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465706CDG1FA20-100-C73LS100複動片ロッド
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465724CDG1FA20-100-C73S100複動片ロッド
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465767CDG1FA20-100-H7A1100複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465776CDG1FA20-100-H7A1L100複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465785CDG1FA20-100-H7A1LS100複動片ロッド
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465794CDG1FA20-100-H7A1S100複動片ロッド
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465803CDG1FA20-100-H7B100複動片ロッド
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465812CDG1FA20-100-H7BAL100複動片ロッド
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465837CDG1FA20-100-H7BL100複動片ロッド
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465846CDG1FA20-100-H7BLS100複動片ロッド
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465855CDG1FA20-100-H7BS100複動片ロッド
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465873CDG1FA20-100-H7BWL100複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465882CDG1FA20-100-H7BWSDPC100複動片ロッド
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465891CDG1FA20-100-H7CL100複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465907CDG1FA20-100-H7NWL100複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465925CDG1FA20-100-K59L100複動片ロッド
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465934CDG1FA20-100-K59W100複動片ロッド
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465952CDG1FA20-100-M9BW100複動片ロッド
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13465961CDG1FA20-100-M9BWL100複動片ロッド
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466022CDG1FA20-100J100複動片ロッド
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466031CDG1FA20-100J-C73100複動片ロッド
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466056CDG1FA20-100J-C733100複動片ロッド
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466065CDG1FA20-100J-H7B100複動片ロッド
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466101CDG1FA20-105-C73L105複動片ロッド
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466117CDG1FA20-110110複動片ロッド
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466144CDG1FA20-110-C73L110複動片ロッド
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466153CDG1FA20-110-H7BAL110複動片ロッド
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13466162CDG1FA20-110-H7BL110複動片ロッド
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13465505CDG1FA20-1033444723CDG1FA20-10ZCDG1FA20-10 CD Series(CDG1FA20) SMC 33444723CD Series(CDG1FA20)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465523CDG1FA20-10-B54LS49246417CDG1FA20-10Z-B54LSCDG1FA20-10-B54LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49246417CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465532CDG1FA20-10-C73LS49246006CDG1FA20-10Z-A93LSCDG1FA20-10-C73LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49246006CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465541CDG1FA20-10-H7BLS33445335CDG1FA20-10Z-M9BLSCDG1FA20-10-H7BLS CD Series(CDG1FA20) SMC 33445335CD Series(CDG1FA20)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466853CDG1FA20-1533444687CDG1FA20-15ZCDG1FA20-15 CD Series(CDG1FA20) SMC 33444687CD Series(CDG1FA20)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466871CDG1FA20-15-B54LS49246426CDG1FA20-15Z-B54LSCDG1FA20-15-B54LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49246426CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466896CDG1FA20-15-C73L49246742CDG1FA20-15Z-A93LCDG1FA20-15-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49246742CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466905CDG1FA20-15-H7BL33446455CDG1FA20-15Z-M9BLCDG1FA20-15-H7BL CD Series(CDG1FA20) SMC 33446455CD Series(CDG1FA20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13467517CDG1FA20-1733444705CDG1FA20-17ZCDG1FA20-17 CD Series(CDG1FA20) SMC 33444705CD Series(CDG1FA20)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465566CDG1FA20-10021719127CDG1FA20-100ZCDG1FA20-100 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA20-1~) SMC 21719127エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA20-1~)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465575CDG1FA20-100-A93L33446008CDG1FA20-100Z-A93LCDG1FA20-100-A93L CD Series(CDG1FA20) SMC 33446008CD Series(CDG1FA20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465584CDG1FA20-100-B5333445825CDG1FA20-100Z-A93CDG1FA20-100-B53 CD Series(CDG1FA20) SMC 33445825CD Series(CDG1FA20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465593CDG1FA20-100-B53L33446008CDG1FA20-100Z-A93LCDG1FA20-100-B53L CD Series(CDG1FA20) SMC 33446008CD Series(CDG1FA20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465627CDG1FA20-100-B5449248912CDG1FA20-100Z-B54CDG1FA20-100-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49248912CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465636CDG1FA20-100-B54L33447916CDG1FA20-100Z-B54LCDG1FA20-100-B54L CD Series(CDG1FA20) SMC 33447916CD Series(CDG1FA20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465654CDG1FA20-100-B54Z33448223CDG1FA20-100Z-B54ZCDG1FA20-100-B54Z CD Series(CDG1FA20) SMC 33448223CD Series(CDG1FA20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465663CDG1FA20-100-B59WL49250057CDG1FA20-100Z-B59WLCDG1FA20-100-B59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49250057CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465672CDG1FA20-100-C7333445825CDG1FA20-100Z-A93CDG1FA20-100-C73 CD Series(CDG1FA20) SMC 33445825CD Series(CDG1FA20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465681CDG1FA20-100-C73C49247844CDG1FA20-100Z-C73CCDG1FA20-100-C73C CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49247844CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465697CDG1FA20-100-C73L33446008CDG1FA20-100Z-A93LCDG1FA20-100-C73L CD Series(CDG1FA20) SMC 33446008CD Series(CDG1FA20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465715CDG1FA20-100-C73L333447076CDG1FA20-100Z-A93L3CDG1FA20-100-C73L3 CD Series(CDG1FA20) SMC 33447076CD Series(CDG1FA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465706CDG1FA20-100-C73LS33445222CDG1FA20-100Z-A93LSCDG1FA20-100-C73LS CD Series(CDG1FA20) SMC 33445222CD Series(CDG1FA20)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465724CDG1FA20-100-C73S33445213CDG1FA20-100Z-A93SCDG1FA20-100-C73S CD Series(CDG1FA20) SMC 33445213CD Series(CDG1FA20)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465767CDG1FA20-100-H7A133446595CDG1FA20-100Z-M9NCDG1FA20-100-H7A1 CD Series(CDG1FA20) SMC 33446595CD Series(CDG1FA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465776CDG1FA20-100-H7A1L33446997CDG1FA20-100Z-M9NLCDG1FA20-100-H7A1L CD Series(CDG1FA20) SMC 33446997CD Series(CDG1FA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465785CDG1FA20-100-H7A1LS33445563CDG1FA20-100Z-M9NLSCDG1FA20-100-H7A1LS CD Series(CDG1FA20) SMC 33445563CD Series(CDG1FA20)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465794CDG1FA20-100-H7A1S33445457CDG1FA20-100Z-M9NSCDG1FA20-100-H7A1S CD Series(CDG1FA20) SMC 33445457CD Series(CDG1FA20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465803CDG1FA20-100-H7B33446507CDG1FA20-100Z-M9BCDG1FA20-100-H7B CD Series(CDG1FA20) SMC 33446507CD Series(CDG1FA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465812CDG1FA20-100-H7BAL33448162CDG1FA20-100Z-M9BALCDG1FA20-100-H7BAL CD Series(CDG1FA20) SMC 33448162CD Series(CDG1FA20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465837CDG1FA20-100-H7BL33446884CDG1FA20-100Z-M9BLCDG1FA20-100-H7BL CD Series(CDG1FA20) SMC 33446884CD Series(CDG1FA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465846CDG1FA20-100-H7BLS33445518CDG1FA20-100Z-M9BLSCDG1FA20-100-H7BLS CD Series(CDG1FA20) SMC 33445518CD Series(CDG1FA20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465855CDG1FA20-100-H7BS49246286CDG1FA20-100Z-M9BSCDG1FA20-100-H7BS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49246286CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465873CDG1FA20-100-H7BWL33447243CDG1FA20-100Z-M9BWLCDG1FA20-100-H7BWL CD Series(CDG1FA20) SMC 33447243CD Series(CDG1FA20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465882CDG1FA20-100-H7BWSDPC49251572CDG1FA20-100Z-M9BWSDPCCDG1FA20-100-H7BWSDPC CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49251572CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465891CDG1FA20-100-H7CL49249908CDG1FA20-100Z-H7CLCDG1FA20-100-H7CL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49249908CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465907CDG1FA20-100-H7NWL49248562CDG1FA20-100Z-M9NWLCDG1FA20-100-H7NWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49248562CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465925CDG1FA20-100-K59L33446884CDG1FA20-100Z-M9BLCDG1FA20-100-K59L CD Series(CDG1FA20) SMC 33446884CD Series(CDG1FA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465934CDG1FA20-100-K59W33446753CDG1FA20-100Z-M9BWCDG1FA20-100-K59W CD Series(CDG1FA20) SMC 33446753CD Series(CDG1FA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465952CDG1FA20-100-M9BW33446753CDG1FA20-100Z-M9BWCDG1FA20-100-M9BW CD Series(CDG1FA20) SMC 33446753CD Series(CDG1FA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13465961CDG1FA20-100-M9BWL33447243CDG1FA20-100Z-M9BWLCDG1FA20-100-M9BWL CD Series(CDG1FA20) SMC 33447243CD Series(CDG1FA20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466022CDG1FA20-100J33445983CDG1FA20-100JZCDG1FA20-100J CD Series(CDG1FA20) SMC 33445983CD Series(CDG1FA20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466031CDG1FA20-100J-C7333447925CDG1FA20-100JZ-A93CDG1FA20-100J-C73 CD Series(CDG1FA20) SMC 33447925CD Series(CDG1FA20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466056CDG1FA20-100J-C73333448668CDG1FA20-100JZ-A933CDG1FA20-100J-C733 CD Series(CDG1FA20) SMC 33448668CD Series(CDG1FA20)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466065CDG1FA20-100J-H7B33448677CDG1FA20-100JZ-M9BCDG1FA20-100J-H7B CD Series(CDG1FA20) SMC 33448677CD Series(CDG1FA20)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466101CDG1FA20-105-C73L33446053CDG1FA20-105Z-A93LCDG1FA20-105-C73L CD Series(CDG1FA20) SMC 33446053CD Series(CDG1FA20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466117CDG1FA20-11033444958CDG1FA20-110ZCDG1FA20-110 CD Series(CDG1FA20) SMC 33444958CD Series(CDG1FA20)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466144CDG1FA20-110-C73L33446035CDG1FA20-110Z-A93LCDG1FA20-110-C73L CD Series(CDG1FA20) SMC 33446035CD Series(CDG1FA20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466153CDG1FA20-110-H7BAL33448248CDG1FA20-110Z-M9BALCDG1FA20-110-H7BAL CD Series(CDG1FA20) SMC 33448248CD Series(CDG1FA20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13466162CDG1FA20-110-H7BL33447058CDG1FA20-110Z-M9BLCDG1FA20-110-H7BL CD Series(CDG1FA20) SMC 33447058CD Series(CDG1FA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする