SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FQ63-~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
63
取付支持形式
ロッド側フランジ形
取付金具
ロッド側フランジ形
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13633794
CDG1FQ63-660B-M9BWS
複動片ロッド
660
¥
39,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13633584
CDG1FQ63-20F
-
20
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
13633627
CDG1FQ63-25F-H7BW
-
25
¥
26,150
取扱い終了
返品不可
13633636
CDG1FQ63-25F-H7BWLS
-
25
¥
22,250
取扱い終了
返品不可
13633706
CDG1FQ63-50B-H7BS
-
50
¥
21,650
取扱い終了
返品不可
13633715
CDG1FQ63-50B-M9BWS
複動片ロッド
50
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
13633724
CDG1FQ63-50F
-
50
¥
18,850
取扱い終了
返品不可
13633733
CDG1FQ63-50F-B53
-
50
¥
25,700
取扱い終了
返品不可
13633742
CDG1FQ63-50F-B533
複動片ロッド
50
¥
32,340
取扱い終了
返品不可
13633751
CDG1FQ63-50F-C733
-
50
¥
25,350
取扱い終了
返品不可
13633767
CDG1FQ63-50F-H7BWL
-
50
¥
27,300
取扱い終了
返品不可
13633803
CDG1FQ63-70F-H7BW
-
70
¥
27,250
取扱い終了
返品不可
13633812
CDG1FQ63-75B
複動片ロッド
75
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
13633821
CDG1FQ63-75F
-
75
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
13633837
CDG1FQ63-75F-B54S
-
75
¥
22,550
取扱い終了
返品不可
13633846
CDG1FQ63-75F-C73LS
-
75
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
13633855
CDG1FQ63-75F-C73Z
-
75
¥
24,750
取扱い終了
返品不可
13633864
CDG1FQ63-80B
複動片ロッド
80
¥
19,950
取扱い終了
返品不可
13633444
CDG1FQ63-100B-C73S
複動片ロッド
100
¥
21,750
取扱い終了
返品不可
13633453
CDG1FQ63-100B-H7A1
-
100
¥
26,200
取扱い終了
返品不可
13633462
CDG1FQ63-100B-H7B
複動片ロッド
100
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
13633471
CDG1FQ63-100B-M9NW
複動片ロッド
100
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
13633487
CDG1FQ63-100F
-
100
¥
19,950
取扱い終了
返品不可
13633496
CDG1FQ63-100F-C73L3
-
100
¥
27,350
取扱い終了
返品不可
13633505
CDG1FQ63-100F-C73S
-
100
¥
21,750
取扱い終了
返品不可
13633514
CDG1FQ63-100F-H7B
複動片ロッド
100
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
13633523
CDG1FQ63-100F-H7BAL
-
100
¥
29,900
取扱い終了
返品不可
13633532
CDG1FQ63-100F-H7BS
複動片ロッド
100
¥
22,750
取扱い終了
返品不可
13633541
CDG1FQ63-100F-K59
-
100
¥
28,700
取扱い終了
返品不可
13633557
CDG1FQ63-125B-B53
-
125
¥
27,350
取扱い終了
返品不可
13633566
CDG1FQ63-125F
-
125
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
13633575
CDG1FQ63-150F-H7BW3
複動片ロッド
150
¥
33,100
取扱い終了
返品不可
13633593
CDG1FQ63-200B-B53
-
200
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
13633602
CDG1FQ63-200B-B54
-
200
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
13633611
CDG1FQ63-200F-C73L
-
200
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
13633645
CDG1FQ63-290F
-
290
¥
24,350
取扱い終了
返品不可
13633654
CDG1FQ63-300F-G5NBL4
複動片ロッド
300
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
13633663
CDG1FQ63-320B
複動片ロッド
320
¥
25,450
取扱い終了
返品不可
13633672
CDG1FQ63-400B-B53
複動片ロッド
400
¥
33,400
取扱い終了
返品不可
13633681
CDG1FQ63-400F-G5NBL4
複動片ロッド
400
¥
52,200
取扱い終了
返品不可
13633697
CDG1FQ63-450F
-
450
¥
27,650
取扱い終了
返品不可
13633776
CDG1FQ63-630B-C73
-
630
¥
37,300
取扱い終了
返品不可
13633785
CDG1FQ63-660B-H7BWS
-
660
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください