曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GA25-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GA25-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気内容量1個
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13637793CDG1GA25-25-H7NWL625複動片ロッド
37,400
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13636655CDG1GA25-1010複動片ロッド
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637136CDG1GA25-1515複動片ロッド
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637163CDG1GA25-15-H7NWL15複動片ロッド
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637671CDG1GA25-2525複動片ロッド
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637784CDG1GA25-25-H7NWL25複動片ロッド
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638073CDG1GA25-3030複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638292CDG1GA25-5050複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638301CDG1GA25-50-B5450複動片ロッド
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638432CDG1GA25-6060複動片ロッド
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638466CDG1GA25-7575複動片ロッド
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638484CDG1GA25-75-B5475複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638536CDG1GA25-75-H7BL75複動片ロッド
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638572CDG1GA25-75-H7NWL75複動片ロッド
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13636673CDG1GA25-100100複動片ロッド
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13636716CDG1GA25-100-B59WL100複動片ロッド
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13636734CDG1GA25-100-C73L100複動片ロッド
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13636777CDG1GA25-100-H7BAL100複動片ロッド
18,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13636786CDG1GA25-100-H7BL100複動片ロッド
15,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13636901CDG1GA25-125125複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637023CDG1GA25-125-H7BWL125複動片ロッド
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637093CDG1GA25-125-M9BWL125複動片ロッド
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637197CDG1GA25-150150複動片ロッド
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637233CDG1GA25-150-C73L150複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637267CDG1GA25-150-H7BL150複動片ロッド
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637276CDG1GA25-150-H7BW150複動片ロッド
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637285CDG1GA25-150-H7BWL150複動片ロッド
17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637321CDG1GA25-150-M9BWL150複動片ロッド
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637337CDG1GA25-170-H7BAL170複動片ロッド
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637346CDG1GA25-175175複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637364CDG1GA25-175-H7BL175複動片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637391CDG1GA25-190190複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637407CDG1GA25-190-H7BAL190複動片ロッド
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637434CDG1GA25-200200複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637504CDG1GA25-200-C73L3200複動片ロッド
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637547CDG1GA25-200-H7BAL200複動片ロッド
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637601CDG1GA25-200-M9BW200複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637617CDG1GA25-200-M9BWZ200複動片ロッド
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637626CDG1GA25-200-M9BWZS200複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637836CDG1GA25-250250複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13637942CDG1GA25-250-H7NW250複動片ロッド
17,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638003CDG1GA25-278278複動片ロッド
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638021CDG1GA25-280280複動片ロッド
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638046CDG1GA25-280-C73280複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638055CDG1GA25-281281複動片ロッド
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13638091CDG1GA25-300300複動片ロッド
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13636664CDG1GA25-10-C73S10複動片ロッド
9,350
取扱い終了
返品不可
13637145CDG1GA25-15-H7A1L15複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
13637154CDG1GA25-15-H7BL15複動片ロッド
14,300
取扱い終了
返品不可
13637172CDG1GA25-15-M9BWL15複動片ロッド
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13636655CDG1GA25-1033573724CDG1GA25-10ZCDG1GA25-10 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573724CD Series(CDG1GA25)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637136CDG1GA25-1533573758CDG1GA25-15ZCDG1GA25-15 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573758CD Series(CDG1GA25)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637163CDG1GA25-15-H7NWL33574214CDG1GA25-15Z-M9NWLCDG1GA25-15-H7NWL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574214CD Series(CDG1GA25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637671CDG1GA25-2533573733CDG1GA25-25ZCDG1GA25-25 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573733CD Series(CDG1GA25)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637784CDG1GA25-25-H7NWL33574205CDG1GA25-25Z-M9NWLCDG1GA25-25-H7NWL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574205CD Series(CDG1GA25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638073CDG1GA25-3033573776CDG1GA25-30ZCDG1GA25-30 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573776CD Series(CDG1GA25)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638292CDG1GA25-5033573785CDG1GA25-50ZCDG1GA25-50 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573785CD Series(CDG1GA25)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638301CDG1GA25-50-B5433574336CDG1GA25-50Z-B54CDG1GA25-50-B54 CD Series(CDG1GA25) SMC 33574336CD Series(CDG1GA25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638432CDG1GA25-6049257032CDG1GA25-60ZCDG1GA25-60 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257032CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638466CDG1GA25-7533573794CDG1GA25-75ZCDG1GA25-75 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573794CD Series(CDG1GA25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638484CDG1GA25-75-B5433574388CDG1GA25-75Z-B54CDG1GA25-75-B54 CD Series(CDG1GA25) SMC 33574388CD Series(CDG1GA25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638536CDG1GA25-75-H7BL33574196CDG1GA25-75Z-M9BLCDG1GA25-75-H7BL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574196CD Series(CDG1GA25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638572CDG1GA25-75-H7NWL33574284CDG1GA25-75Z-M9NWLCDG1GA25-75-H7NWL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574284CD Series(CDG1GA25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13636673CDG1GA25-10033573803CDG1GA25-100ZCDG1GA25-100 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573803CD Series(CDG1GA25)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13636716CDG1GA25-100-B59WL33574652CDG1GA25-100Z-B59WLCDG1GA25-100-B59WL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574652CD Series(CDG1GA25)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13636734CDG1GA25-100-C73L33574038CDG1GA25-100Z-A93LCDG1GA25-100-C73L CD Series(CDG1GA25) SMC 33574038CD Series(CDG1GA25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13636777CDG1GA25-100-H7BAL33574598CDG1GA25-100Z-M9BALCDG1GA25-100-H7BAL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574598CD Series(CDG1GA25)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13636786CDG1GA25-100-H7BL33574248CDG1GA25-100Z-M9BLCDG1GA25-100-H7BL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574248CD Series(CDG1GA25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13636901CDG1GA25-12533573812CDG1GA25-125ZCDG1GA25-125 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573812CD Series(CDG1GA25)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637023CDG1GA25-125-H7BWL33574406CDG1GA25-125Z-M9BWLCDG1GA25-125-H7BWL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574406CD Series(CDG1GA25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637093CDG1GA25-125-M9BWL33574406CDG1GA25-125Z-M9BWLCDG1GA25-125-M9BWL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574406CD Series(CDG1GA25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637197CDG1GA25-15033573837CDG1GA25-150ZCDG1GA25-150 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573837CD Series(CDG1GA25)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637233CDG1GA25-150-C73L33574056CDG1GA25-150Z-A93LCDG1GA25-150-C73L CD Series(CDG1GA25) SMC 33574056CD Series(CDG1GA25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637267CDG1GA25-150-H7BL33574354CDG1GA25-150Z-M9BLCDG1GA25-150-H7BL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574354CD Series(CDG1GA25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637276CDG1GA25-150-H7BW33574302CDG1GA25-150Z-M9BWCDG1GA25-150-H7BW CD Series(CDG1GA25) SMC 33574302CD Series(CDG1GA25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637285CDG1GA25-150-H7BWL33574424CDG1GA25-150Z-M9BWLCDG1GA25-150-H7BWL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574424CD Series(CDG1GA25)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637321CDG1GA25-150-M9BWL33574424CDG1GA25-150Z-M9BWLCDG1GA25-150-M9BWL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574424CD Series(CDG1GA25)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637337CDG1GA25-170-H7BAL33574747CDG1GA25-170Z-M9BALCDG1GA25-170-H7BAL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574747CD Series(CDG1GA25)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637346CDG1GA25-17549257102CDG1GA25-175ZCDG1GA25-175 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257102CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637364CDG1GA25-175-H7BL33574476CDG1GA25-175Z-M9BLCDG1GA25-175-H7BL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574476CD Series(CDG1GA25)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637391CDG1GA25-19049257118CDG1GA25-190ZCDG1GA25-190 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257118CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637407CDG1GA25-190-H7BAL33574722CDG1GA25-190Z-M9BALCDG1GA25-190-H7BAL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574722CD Series(CDG1GA25)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637434CDG1GA25-20033573855CDG1GA25-200ZCDG1GA25-200 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573855CD Series(CDG1GA25)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637504CDG1GA25-200-C73L333574485CDG1GA25-200Z-A93L3CDG1GA25-200-C73L3 CD Series(CDG1GA25) SMC 33574485CD Series(CDG1GA25)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637547CDG1GA25-200-H7BAL33574756CDG1GA25-200Z-M9BALCDG1GA25-200-H7BAL CD Series(CDG1GA25) SMC 33574756CD Series(CDG1GA25)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637601CDG1GA25-200-M9BW33574415CDG1GA25-200Z-M9BWCDG1GA25-200-M9BW CD Series(CDG1GA25) SMC 33574415CD Series(CDG1GA25)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637617CDG1GA25-200-M9BWZ33574643CDG1GA25-200Z-M9BWZCDG1GA25-200-M9BWZ CD Series(CDG1GA25) SMC 33574643CD Series(CDG1GA25)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637626CDG1GA25-200-M9BWZS33574047CDG1GA25-200Z-M9BWZSCDG1GA25-200-M9BWZS CD Series(CDG1GA25) SMC 33574047CD Series(CDG1GA25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637836CDG1GA25-25033573873CDG1GA25-250ZCDG1GA25-250 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573873CD Series(CDG1GA25)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13637942CDG1GA25-250-H7NW33574503CDG1GA25-250Z-M9NWCDG1GA25-250-H7NW CD Series(CDG1GA25) SMC 33574503CD Series(CDG1GA25)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638003CDG1GA25-27849257206CDG1GA25-278ZCDG1GA25-278 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257206CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638021CDG1GA25-28049257215CDG1GA25-280ZCDG1GA25-280 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257215CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638046CDG1GA25-280-C7333574117CDG1GA25-280Z-A93CDG1GA25-280-C73 CD Series(CDG1GA25) SMC 33574117CD Series(CDG1GA25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638055CDG1GA25-28149257224CDG1GA25-281ZCDG1GA25-281 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257224CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13638091CDG1GA25-30033573925CDG1GA25-300ZCDG1GA25-300 CD Series(CDG1GA25) SMC 33573925CD Series(CDG1GA25)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする