エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN40-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN40-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512103CDG1KLN40-250Z-A93250
18,650
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13704591CDG1KLN40-2525
10,200
取扱い終了
返品不可
13704713CDG1KLN40-3030
10,550
取扱い終了
返品不可
13705097CDG1KLN40-5050
10,550
取扱い終了
返品不可
13705106CDG1KLN40-50-B5350
17,650
取扱い終了
返品不可
13705115CDG1KLN40-50-B5450
17,650
取扱い終了
返品不可
13705142CDG1KLN40-50-C7350
14,950
取扱い終了
返品不可
13705316CDG1KLN40-5555
10,900
取扱い終了
返品不可
13705343CDG1KLN40-7575
10,900
取扱い終了
返品不可
13705377CDG1KLN40-75-C73LS75
13,250
取扱い終了
返品不可
13704293CDG1KLN40-100100
11,250
取扱い終了
返品不可
13704327CDG1KLN40-100-C73L100
16,250
取扱い終了
返品不可
13704442CDG1KLN40-150150
11,950
取扱い終了
返品不可
13704494CDG1KLN40-150-H7BWL150
20,650
取扱い終了
返品不可
13704512CDG1KLN40-200200
12,650
取扱い終了
返品不可
13704607CDG1KLN40-250250
13,350
取扱い終了
返品不可
13704625CDG1KLN40-250-B53250
20,450
取扱い終了
返品不可
13704634CDG1KLN40-250-B53S250
16,750
取扱い終了
返品不可
13704643CDG1KLN40-250-B54250
20,450
取扱い終了
返品不可
13704677CDG1KLN40-250-C73250
17,750
取扱い終了
返品不可
13704731CDG1KLN40-300300
14,050
取扱い終了
返品不可
13704801CDG1KLN40-300-G59WS300
18,700
取扱い終了
返品不可
13704835CDG1KLN40-300-H7BW300
22,150
取扱い終了
返品不可
13704862CDG1KLN40-350350
14,750
取扱い終了
返品不可
13704923CDG1KLN40-350-H7BL350
21,750
取扱い終了
返品不可
13704966CDG1KLN40-400400
15,450
取扱い終了
返品不可
13705011CDG1KLN40-420420
16,150
取扱い終了
返品不可
13705027CDG1KLN40-450450
16,150
取扱い終了
返品不可
13705072CDG1KLN40-470470
16,850
取扱い終了
返品不可
13705167CDG1KLN40-500500
16,850
取扱い終了
返品不可
13705176CDG1KLN40-500-B53500
23,950
取扱い終了
返品不可
13705185CDG1KLN40-500-B54500
23,950
取扱い終了
返品不可
13705237CDG1KLN40-500-C73500
21,250
取扱い終了
返品不可
13705282CDG1KLN40-500-H7A1Z500
24,650
取扱い終了
返品不可
13704284CDG1KLN40-1010
10,200
取扱い終了
返品不可
13704433CDG1KLN40-1515
10,200
取扱い終了
返品不可
13704503CDG1KLN40-2020
10,200
取扱い終了
返品不可
13704722CDG1KLN40-30-B53L30
18,250
取扱い終了
返品不可
13705124CDG1KLN40-50-B54L50
18,250
取扱い終了
返品不可
13705133CDG1KLN40-50-B54S50
13,950
取扱い終了
返品不可
13705151CDG1KLN40-50-C73LS50
12,900
取扱い終了
返品不可
13705325CDG1KLN40-65-C7365
15,300
取扱い終了
返品不可
13705334CDG1KLN40-70-B5370
18,000
取扱い終了
返品不可
13705352CDG1KLN40-75-B5475
18,000
取扱い終了
返品不可
13705361CDG1KLN40-75-B54LS75
14,600
取扱い終了
返品不可
13705386CDG1KLN40-75-C73S75
12,950
取扱い終了
返品不可
13705395CDG1KLN40-75-H7B75
17,300
取扱い終了
返品不可
13705404CDG1KLN40-75-H7BALS75
15,850
取扱い終了
返品不可
13705413CDG1KLN40-75-H7BL75
17,900
取扱い終了
返品不可
13705422CDG1KLN40-75-K59WL75
21,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13704591CDG1KLN40-2533629952CDG1KLN40-25ZCDG1KLN40-25 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33629952CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704713CDG1KLN40-3049166933CDG1KLN40-30ZCDG1KLN40-30 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49166933丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705097CDG1KLN40-5033629968CDG1KLN40-50ZCDG1KLN40-50 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33629968CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705106CDG1KLN40-50-B5333630056CDG1KLN40-50Z-A93CDG1KLN40-50-B53 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630056CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705115CDG1KLN40-50-B5433630214CDG1KLN40-50Z-B54CDG1KLN40-50-B54 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630214CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705142CDG1KLN40-50-C7333630056CDG1KLN40-50Z-A93CDG1KLN40-50-C73 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630056CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705316CDG1KLN40-5533629977CDG1KLN40-55ZCDG1KLN40-55 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33629977CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705343CDG1KLN40-7549166942CDG1KLN40-75ZCDG1KLN40-75 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49166942丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705377CDG1KLN40-75-C73LS33630013CDG1KLN40-75Z-A93LSCDG1KLN40-75-C73LS CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630013CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704293CDG1KLN40-10033629986CDG1KLN40-100ZCDG1KLN40-100 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33629986CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704327CDG1KLN40-100-C73L33630083CDG1KLN40-100Z-A93LCDG1KLN40-100-C73L CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630083CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704442CDG1KLN40-15033629995CDG1KLN40-150ZCDG1KLN40-150 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33629995CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704494CDG1KLN40-150-H7BWL33630257CDG1KLN40-150Z-M9BWLCDG1KLN40-150-H7BWL CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630257CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704512CDG1KLN40-20033630004CDG1KLN40-200ZCDG1KLN40-200 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630004CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704607CDG1KLN40-25033630022CDG1KLN40-250ZCDG1KLN40-250 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630022CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704625CDG1KLN40-250-B5307512103CDG1KLN40-250Z-A93CDG1KLN40-250-B53 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN40-~) SMC 07512103エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN40-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704634CDG1KLN40-250-B53S46408399CDG1KLN40-250Z-A93SCDG1KLN40-250-B53S 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN40 SMC 46408399標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704643CDG1KLN40-250-B5433630354CDG1KLN40-250Z-B54CDG1KLN40-250-B54 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630354CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704677CDG1KLN40-250-C7323116827CDG1KLN40-250Z-C73CDG1KLN40-250-C73 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN40 SMC 23116827標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN40SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704731CDG1KLN40-30033630038CDG1KLN40-300ZCDG1KLN40-300 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630038CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704801CDG1KLN40-300-G59WS33630178CDG1KLN40-300Z-M9NWSCDG1KLN40-300-G59WS CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630178CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704835CDG1KLN40-300-H7BW33630336CDG1KLN40-300Z-M9BWCDG1KLN40-300-H7BW CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630336CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704862CDG1KLN40-35033630074CDG1KLN40-350ZCDG1KLN40-350 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630074CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704923CDG1KLN40-350-H7BL33630363CDG1KLN40-350Z-M9BLCDG1KLN40-350-H7BL CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630363CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13704966CDG1KLN40-40033630092CDG1KLN40-400ZCDG1KLN40-400 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630092CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705011CDG1KLN40-42033630117CDG1KLN40-420ZCDG1KLN40-420 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630117CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705027CDG1KLN40-45033630135CDG1KLN40-450ZCDG1KLN40-450 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630135CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705072CDG1KLN40-47033630153CDG1KLN40-470ZCDG1KLN40-470 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630153CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705167CDG1KLN40-50033630162CDG1KLN40-500ZCDG1KLN40-500 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630162CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705176CDG1KLN40-500-B5333630345CDG1KLN40-500Z-A93CDG1KLN40-500-B53 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630345CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705185CDG1KLN40-500-B5433630546CDG1KLN40-500Z-B54CDG1KLN40-500-B54 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630546CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705237CDG1KLN40-500-C7333630345CDG1KLN40-500Z-A93CDG1KLN40-500-C73 CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630345CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13705282CDG1KLN40-500-H7A1Z33630528CDG1KLN40-500Z-M9NZCDG1KLN40-500-H7A1Z CD Series(CDG1KLN40) SMC 33630528CD Series(CDG1KLN40)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする