曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22928928CDG1RN40-300Z300
12,550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26913364CDG1RN40-300Z-M9BW300
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13886582CDG1RN40-3030
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886607CDG1RN40-30-B54LS30
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886616CDG1RN40-30-C7330
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13887002CDG1RN40-3535
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13887011CDG1RN40-35-B5435
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13887027CDG1RN40-35-B54S35
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886625CDG1RN40-300300
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886634CDG1RN40-300-A93LS300
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886643CDG1RN40-300-B53300
19,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886677CDG1RN40-300-B54300
19,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886686CDG1RN40-300-B54L300
20,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886695CDG1RN40-300-B54LS300
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886731CDG1RN40-300-C73300
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886756CDG1RN40-300-C73L300
17,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886765CDG1RN40-300-C73LS300
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886783CDG1RN40-300-C73S300
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886826CDG1RN40-300-H7B300
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886844CDG1RN40-300-H7BL300
19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886853CDG1RN40-300-H7BW300
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886862CDG1RN40-300-H7BWL300
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886905CDG1RN40-300-K59300
21,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886923CDG1RN40-300-K59W300
22,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886932CDG1RN40-300-K59WL300
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886941CDG1RN40-300-M9B300
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886957CDG1RN40-300-M9BW300
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886966CDG1RN40-300-M9BWL300
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13886591CDG1RN40-30-B54L30
17,250
取扱い終了
返品不可
13886984CDG1RN40-3232
9,550
取扱い終了
返品不可
13886993CDG1RN40-3434
9,550
取扱い終了
返品不可
13887036CDG1RN40-35-C7335
13,950
取扱い終了
返品不可
13887045CDG1RN40-35-C73S35
11,600
取扱い終了
返品不可
13887054CDG1RN40-35-H7BWL35
18,250
取扱い終了
返品不可
13886652CDG1RN40-300-B53L300
20,250
取扱い終了
返品不可
13886661CDG1RN40-300-B53LS300
16,250
取扱い終了
返品不可
13886704CDG1RN40-300-B54S300
15,950
取扱い終了
返品不可
13886713CDG1RN40-300-B59W300
20,350
取扱い終了
返品不可
13886722CDG1RN40-300-B59WL300
20,950
取扱い終了
返品不可
13886747CDG1RN40-300-C73C300
18,150
取扱い終了
返品不可
13886774CDG1RN40-300-C73L3300
20,200
取扱い終了
返品不可
13886792CDG1RN40-300-C73Z300
18,150
取扱い終了
返品不可
13886801CDG1RN40-300-H7A1300
19,050
取扱い終了
返品不可
13886817CDG1RN40-300-H7A1L300
19,650
取扱い終了
返品不可
13886835CDG1RN40-300-H7BAL300
22,750
取扱い終了
返品不可
13886887CDG1RN40-300-H7BW3300
24,850
取扱い終了
返品不可
13886871CDG1RN40-300-H7BWLS300
16,750
取扱い終了
返品不可
13886896CDG1RN40-300-H7NW300
20,650
取扱い終了
返品不可
13886914CDG1RN40-300-K59L300
22,150
取扱い終了
返品不可
13886975CDG1RN40-300-M9BWLS300
15,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13886582CDG1RN40-3033789114CDG1RN40-30ZCDG1RN40-30 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33789114CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886607CDG1RN40-30-B54LS33790033CDG1RN40-30Z-B54LSCDG1RN40-30-B54LS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33790033CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886616CDG1RN40-30-C7333789945CDG1RN40-30Z-A93CDG1RN40-30-C73 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33789945CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13887002CDG1RN40-3533789123CDG1RN40-35ZCDG1RN40-35 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33789123CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13887011CDG1RN40-35-B5433791853CDG1RN40-35Z-B54CDG1RN40-35-B54 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33791853CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13887027CDG1RN40-35-B54S33789866CDG1RN40-35Z-B54SCDG1RN40-35-B54S CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33789866CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886625CDG1RN40-30022928928CDG1RN40-300ZCDG1RN40-300 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~) SMC 22928928エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886634CDG1RN40-300-A93LS33790846CDG1RN40-300Z-A93LSCDG1RN40-300-A93LS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33790846CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886643CDG1RN40-300-B5333791564CDG1RN40-300Z-A93CDG1RN40-300-B53 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33791564CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886677CDG1RN40-300-B5433792973CDG1RN40-300Z-B54CDG1RN40-300-B54 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33792973CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886686CDG1RN40-300-B54L33793068CDG1RN40-300Z-B54LCDG1RN40-300-B54L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33793068CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886695CDG1RN40-300-B54LS33791598CDG1RN40-300Z-B54LSCDG1RN40-300-B54LS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33791598CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886731CDG1RN40-300-C7333791564CDG1RN40-300Z-A93CDG1RN40-300-C73 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33791564CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886756CDG1RN40-300-C73L33791914CDG1RN40-300Z-A93LCDG1RN40-300-C73L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33791914CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886765CDG1RN40-300-C73LS33790846CDG1RN40-300Z-A93LSCDG1RN40-300-C73LS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33790846CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886783CDG1RN40-300-C73S33790663CDG1RN40-300Z-A93SCDG1RN40-300-C73S CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33790663CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886826CDG1RN40-300-H7B33792614CDG1RN40-300Z-M9BCDG1RN40-300-H7B CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33792614CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886844CDG1RN40-300-H7BL33792763CDG1RN40-300Z-M9BLCDG1RN40-300-H7BL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33792763CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886853CDG1RN40-300-H7BW26913364CDG1RN40-300Z-M9BWCDG1RN40-300-H7BW エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~) SMC 26913364エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886862CDG1RN40-300-H7BWL33792912CDG1RN40-300Z-M9BWLCDG1RN40-300-H7BWL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33792912CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886905CDG1RN40-300-K5933792614CDG1RN40-300Z-M9BCDG1RN40-300-K59 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33792614CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886923CDG1RN40-300-K59W26913364CDG1RN40-300Z-M9BWCDG1RN40-300-K59W エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~) SMC 26913364エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886932CDG1RN40-300-K59WL33792912CDG1RN40-300Z-M9BWLCDG1RN40-300-K59WL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33792912CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886941CDG1RN40-300-M9B33792614CDG1RN40-300Z-M9BCDG1RN40-300-M9B CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33792614CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886957CDG1RN40-300-M9BW26913364CDG1RN40-300Z-M9BWCDG1RN40-300-M9BW エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~) SMC 26913364エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13886966CDG1RN40-300-M9BWL33792912CDG1RN40-300Z-M9BWLCDG1RN40-300-M9BWL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC 33792912CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする