曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-10-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-10-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11970595CDJ2B10-10Z-B
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
14125045CDJ2B10-10-A
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125072CDJ2B10-10-A73
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125081CDJ2B10-10-A73CL
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125124CDJ2B10-10-A73L
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125185CDJ2B10-10-A93S
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125194CDJ2B10-10-B
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125221CDJ2B10-10-C73LS
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125237CDJ2B10-10-C73S
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125264CDJ2B10-10-F7BVL
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125316CDJ2B10-10-H7A1LS
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125343CDJ2B10-10-H7BLS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125352CDJ2B10-10-H7BS
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125404CDJ2B10-10-H7NWS
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125422CDJ2B10-10-J79CL
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125447CDJ2B10-10-J79WLS
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
17088723CDJ2B10-10-M9BLS
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125465CDJ2B10-10-M9BWLS
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125483CDJ2B10-10-M9NLS
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125517CDJ2B10-10-M9NWS
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14125054CDJ2B10-10-A72H
6,950
取扱い終了
返品不可
14125063CDJ2B10-10-A72S
5,000
取扱い終了
返品不可
14125097CDJ2B10-10-A73H
6,950
取扱い終了
返品不可
14125106CDJ2B10-10-A73HL
7,550
取扱い終了
返品不可
14125115CDJ2B10-10-A73HS
5,000
取扱い終了
返品不可
14125133CDJ2B10-10-A73LS
5,300
取扱い終了
返品不可
14125142CDJ2B10-10-A73S
5,000
取扱い終了
返品不可
14125151CDJ2B10-10-A79WLS
5,900
取扱い終了
返品不可
14125167CDJ2B10-10-A79WS
5,600
取扱い終了
返品不可
14125176CDJ2B10-10-A80
6,750
取扱い終了
返品不可
14125203CDJ2B10-10-C73CLS
5,500
取扱い終了
返品不可
14125212CDJ2B10-10-C73CS
5,200
取扱い終了
返品不可
14125246CDJ2B10-10-C73ZS
5,200
取扱い終了
返品不可
14125255CDJ2B10-10-C80S
4,500
取扱い終了
返品不可
14125273CDJ2B10-10-F7P
9,050
取扱い終了
返品不可
14125282CDJ2B10-10-F79
9,050
取扱い終了
返品不可
14125291CDJ2B10-10-F79LS
6,350
取扱い終了
返品不可
14125307CDJ2B10-10-F79S
6,050
取扱い終了
返品不可
14125325CDJ2B10-10-H7A1S
5,650
取扱い終了
返品不可
14125334CDJ2B10-10-H7BALS
7,500
取扱い終了
返品不可
14125361CDJ2B10-10-H7BWS
6,450
取扱い終了
返品不可
14125377CDJ2B10-10-H7CLS
6,500
取扱い終了
返品不可
14125386CDJ2B10-10-H7NFS
6,600
取扱い終了
返品不可
14125395CDJ2B10-10-H7NWLS
6,750
取扱い終了
返品不可
14125413CDJ2B10-10-J79
8,950
取扱い終了
返品不可
14125431CDJ2B10-10-J79L
9,550
取扱い終了
返品不可
14125456CDJ2B10-10-J79WS
6,850
取扱い終了
返品不可
14125474CDJ2B10-10-M9BWS
5,450
取扱い終了
返品不可
14125492CDJ2B10-10-M9NS
5,300
取扱い終了
返品不可
14125501CDJ2B10-10-M9NWLS
5,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14125045CDJ2B10-10-A34070706CDJ2B10-10Z-ACDJ2B10-10-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070706CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125072CDJ2B10-10-A7351826187CDJ2B10-10Z-A93V-ACDJ2B10-10-A73 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC 51826187標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125081CDJ2B10-10-A73CL34071038CDJ2B10-10Z-A73CL-ACDJ2B10-10-A73CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34071038CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125124CDJ2B10-10-A73L34070977CDJ2B10-10Z-A93VL-ACDJ2B10-10-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070977CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125185CDJ2B10-10-A93S34070742CDJ2B10-10Z-A93S-BCDJ2B10-10-A93S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070742CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125194CDJ2B10-10-B11970595CDJ2B10-10Z-BCDJ2B10-10-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-10-~) SMC 11970595標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-10-~)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125221CDJ2B10-10-C73LS34070758CDJ2B10-10Z-A93LS-BCDJ2B10-10-C73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070758CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125237CDJ2B10-10-C73S34070742CDJ2B10-10Z-A93S-BCDJ2B10-10-C73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070742CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125264CDJ2B10-10-F7BVL34071074CDJ2B10-10Z-M9BVL-ACDJ2B10-10-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34071074CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125316CDJ2B10-10-H7A1LS34070855CDJ2B10-10Z-M9NLS-BCDJ2B10-10-H7A1LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070855CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125343CDJ2B10-10-H7BLS34070846CDJ2B10-10Z-M9BLS-BCDJ2B10-10-H7BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070846CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125352CDJ2B10-10-H7BS34070794CDJ2B10-10Z-M9BS-BCDJ2B10-10-H7BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070794CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125404CDJ2B10-10-H7NWS34070837CDJ2B10-10Z-M9NWS-BCDJ2B10-10-H7NWS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070837CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125422CDJ2B10-10-J79CL34071083CDJ2B10-10Z-J79CL-ACDJ2B10-10-J79CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34071083CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125447CDJ2B10-10-J79WLS34070916CDJ2B10-10Z-M9BWLS-ACDJ2B10-10-J79WLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070916CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17088723CDJ2B10-10-M9BLS34070846CDJ2B10-10Z-M9BLS-BCDJ2B10-10-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070846CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125465CDJ2B10-10-M9BWLS34070864CDJ2B10-10Z-M9BWLS-BCDJ2B10-10-M9BWLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070864CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125483CDJ2B10-10-M9NLS34070855CDJ2B10-10Z-M9NLS-BCDJ2B10-10-M9NLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070855CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14125517CDJ2B10-10-M9NWS34070837CDJ2B10-10Z-M9NWS-BCDJ2B10-10-M9NWS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z) SMC 34070837CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする