標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-11~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-11~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20703795CDJ2B10-110Z-A93VS-A11050~7500.06~0.7
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
14128493CDJ2B10-11-B1150~7500.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128511CDJ2B10-110-A11050~7500.06~0.7
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128545CDJ2B10-110-A73S11050~7500.06~0.7
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128563CDJ2B10-110-B11050~7500.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128572CDJ2B10-110-C7311050~7500.06~0.7
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128581CDJ2B10-110-C73C11050~7500.06~0.7
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128633CDJ2B10-110-H7A111050~7500.06~0.7
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128667CDJ2B10-110-H7BL11050~7500.06~0.7
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128721CDJ2B10-110-M9B11050~7500.06~0.7
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128755CDJ2B10-110A-B11050~10000.1~0.7
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128834CDJ2B10-110R-B11050~7500.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128852CDJ2B10-110R-C73CZS11050~7500.06~0.7
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128895CDJ2B10-113-B11350~7500.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128904CDJ2B10-115-A11550~7500.06~0.7
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128913CDJ2B10-115-B11550~7500.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128947CDJ2B10-115-H7B11550~7500.06~0.7
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128965CDJ2B10-115A-C7311550~10000.1~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128974CDJ2B10-115A-H7B11550~10000.1~0.7
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14128502CDJ2B10-11-H7CS1150~7500.06~0.7
6,200
取扱い終了
返品不可
14128527CDJ2B10-110-A7311050~7500.06~0.7
7,950
取扱い終了
返品不可
14128536CDJ2B10-110-A73L11050~7500.06~0.7
8,550
取扱い終了
返品不可
14128554CDJ2B10-110-A93LS11050~7500.06~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
14128597CDJ2B10-110-C73L11050~7500.06~0.7
9,410
取扱い終了
返品不可
14128606CDJ2B10-110-C73S11050~7500.06~0.7
6,160
取扱い終了
返品不可
14128615CDJ2B10-110-C80L11050~7500.06~0.7
9,190
取扱い終了
返品不可
14128624CDJ2B10-110-C80S11050~7500.06~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
14128642CDJ2B10-110-H7A1L11050~7500.06~0.7
11,720
取扱い終了
返品不可
14128651CDJ2B10-110-H7B11050~7500.06~0.7
10,950
取扱い終了
返品不可
14128676CDJ2B10-110-H7BLS11050~7500.06~0.7
7,590
取扱い終了
返品不可
14128685CDJ2B10-110-H7BS11050~7500.06~0.7
7,260
取扱い終了
返品不可
14128694CDJ2B10-110-H7BWS11050~7500.06~0.7
8,200
取扱い終了
返品不可
14128703CDJ2B10-110-J7911050~7500.06~0.7
9,950
取扱い終了
返品不可
14128712CDJ2B10-110-J79L11050~7500.06~0.7
10,550
取扱い終了
返品不可
14128737CDJ2B10-110-M9BWL11050~7500.06~0.7
11,280
取扱い終了
返品不可
14128746CDJ2B10-110-M9N11050~7500.06~0.7
10,290
取扱い終了
返品不可
14128764CDJ2B10-110A-C7311050~10000.1~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
14128782CDJ2B10-110A-C73L311050~10000.1~0.7
13,050
取扱い終了
返品不可
14128773CDJ2B10-110A-C73LS11050~10000.1~0.7
7,750
取扱い終了
返品不可
14128791CDJ2B10-110A-H7A111050~10000.1~0.7
11,900
取扱い終了
返品不可
14128807CDJ2B10-110A-H7BL11050~10000.1~0.7
12,400
取扱い終了
返品不可
14128816CDJ2B10-110A-J79L11050~10000.1~0.7
12,400
取扱い終了
返品不可
14128825CDJ2B10-110A-M9BWL11050~10000.1~0.7
12,100
取扱い終了
返品不可
14128843CDJ2B10-110R-C7311050~7500.06~0.7
7,950
取扱い終了
返品不可
14128861CDJ2B10-110R-M9B11050~7500.06~0.7
9,150
取扱い終了
返品不可
14128877CDJ2B10-110R-M9N11050~7500.06~0.7
9,350
取扱い終了
返品不可
14128886CDJ2B10-112-B11250~7500.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
14128922CDJ2B10-115-C73L11550~7500.06~0.7
8,550
取扱い終了
返品不可
14128931CDJ2B10-115-C80L311550~7500.06~0.7
10,900
取扱い終了
返品不可
14128956CDJ2B10-115-M9BW11550~7500.06~0.7
9,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14128493CDJ2B10-11-B49279572CDJ2B10-11Z-BCDJ2B10-11-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49279572標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128511CDJ2B10-110-A34071232CDJ2B10-110Z-ACDJ2B10-110-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z) SMC 34071232CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128545CDJ2B10-110-A73S20703795CDJ2B10-110Z-A93VS-ACDJ2B10-110-A73S 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-11~) SMC 20703795標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-11~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128563CDJ2B10-110-B34071223CDJ2B10-110Z-BCDJ2B10-110-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z) SMC 34071223CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z)SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128572CDJ2B10-110-C7334071284CDJ2B10-110Z-A93-BCDJ2B10-110-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z) SMC 34071284CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128581CDJ2B10-110-C73C34071293CDJ2B10-110Z-C73C-BCDJ2B10-110-C73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z) SMC 34071293CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128633CDJ2B10-110-H7A134071327CDJ2B10-110Z-M9N-BCDJ2B10-110-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z) SMC 34071327CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128667CDJ2B10-110-H7BL34071345CDJ2B10-110Z-M9BL-BCDJ2B10-110-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z) SMC 34071345CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128721CDJ2B10-110-M9B34071318CDJ2B10-110Z-M9B-BCDJ2B10-110-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z) SMC 34071318CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128755CDJ2B10-110A-B34071135CDJ2B10-110AZ-BCDJ2B10-110A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110AZ) SMC 34071135CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110AZ)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128834CDJ2B10-110R-B34071187CDJ2B10-110RZ-BCDJ2B10-110R-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110RZ) SMC 34071187CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110RZ)SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128852CDJ2B10-110R-C73CZS34071196CDJ2B10-110RZ-C73CZS-BCDJ2B10-110R-C73CZS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110RZ) SMC 34071196CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110RZ)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128895CDJ2B10-113-B34071388CDJ2B10-113Z-BCDJ2B10-113-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-113Z) SMC 34071388CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-113Z)SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128904CDJ2B10-115-A34071433CDJ2B10-115Z-ACDJ2B10-115-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115Z) SMC 34071433CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115Z)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128913CDJ2B10-115-B34071424CDJ2B10-115Z-BCDJ2B10-115-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115Z) SMC 34071424CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115Z)SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128947CDJ2B10-115-H7B34071458CDJ2B10-115Z-M9B-BCDJ2B10-115-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115Z) SMC 34071458CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128965CDJ2B10-115A-C7334071406CDJ2B10-115AZ-A93-BCDJ2B10-115A-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115AZ) SMC 34071406CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115AZ)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14128974CDJ2B10-115A-H7B34071415CDJ2B10-115AZ-M9B-BCDJ2B10-115A-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115AZ) SMC 34071415CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする