曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19796534CDJ2B16-10Z-B
3,630
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
14156493CDJ2B16-10-A
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156511CDJ2B16-10-A73
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156545CDJ2B16-10-A73HS
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156554CDJ2B16-10-A73L
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156563CDJ2B16-10-A73LS
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156572CDJ2B16-10-A73S
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156606CDJ2B16-10-B
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156624CDJ2B16-10-C73LS
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156633CDJ2B16-10-C73S
5,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156651CDJ2B16-10-F7BV
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156667CDJ2B16-10-F7BVL
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156737CDJ2B16-10-H7BLS
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156746CDJ2B16-10-H7BS
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156825CDJ2B16-10-J79WLS
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156843CDJ2B16-10-M9BLS
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156852CDJ2B16-10-M9BWLS
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14156502CDJ2B16-10-A72S
5,550
取扱い終了
返品不可
14156527CDJ2B16-10-A73C
8,700
取扱い終了
返品不可
14156536CDJ2B16-10-A73H
7,500
取扱い終了
返品不可
14156581CDJ2B16-10-A73ZS
6,150
取扱い終了
返品不可
14156597CDJ2B16-10-A76HL
8,100
取扱い終了
返品不可
14156615CDJ2B16-10-C73CS
5,750
取扱い終了
返品不可
14156642CDJ2B16-10-C73ZS
5,750
取扱い終了
返品不可
14156676CDJ2B16-10-F7BVS
6,550
取扱い終了
返品不可
14156685CDJ2B16-10-F7NVS
6,600
取扱い終了
返品不可
14156694CDJ2B16-10-F7PVL
10,200
取扱い終了
返品不可
14156703CDJ2B16-10-H7A1LS
6,500
取扱い終了
返品不可
14156712CDJ2B16-10-H7A1S
6,200
取扱い終了
返品不可
14156721CDJ2B16-10-H7BALS
8,050
取扱い終了
返品不可
14156755CDJ2B16-10-H7BWLS
7,300
取扱い終了
返品不可
14156764CDJ2B16-10-H7CLS
7,050
取扱い終了
返品不可
14156773CDJ2B16-10-H7NWS
7,000
取扱い終了
返品不可
14156782CDJ2B16-10-J79
9,500
取扱い終了
返品不可
14156791CDJ2B16-10-J79CL
11,300
取扱い終了
返品不可
14156807CDJ2B16-10-J79CS
7,150
取扱い終了
返品不可
14156816CDJ2B16-10-J79L
10,100
取扱い終了
返品不可
14156834CDJ2B16-10-J79WS
7,400
取扱い終了
返品不可
14156861CDJ2B16-10-M9BWS
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14156493CDJ2B16-10-A34098627CDJ2B16-10Z-ACDJ2B16-10-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098627CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156511CDJ2B16-10-A7334098855CDJ2B16-10Z-A93V-ACDJ2B16-10-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098855CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156545CDJ2B16-10-A73HS34098663CDJ2B16-10Z-A93S-ACDJ2B16-10-A73HS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098663CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156554CDJ2B16-10-A73L34098898CDJ2B16-10Z-A93VL-ACDJ2B16-10-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098898CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156563CDJ2B16-10-A73LS34098706CDJ2B16-10Z-A93VLS-ACDJ2B16-10-A73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098706CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156572CDJ2B16-10-A73S34098672CDJ2B16-10Z-A93VS-ACDJ2B16-10-A73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098672CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156606CDJ2B16-10-B19796534CDJ2B16-10Z-BCDJ2B16-10-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~) SMC 19796534標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156624CDJ2B16-10-C73LS34098645CDJ2B16-10Z-A93LS-BCDJ2B16-10-C73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098645CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156633CDJ2B16-10-C73S34098636CDJ2B16-10Z-A93S-BCDJ2B16-10-C73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098636CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156651CDJ2B16-10-F7BV34098925CDJ2B16-10Z-M9BV-ACDJ2B16-10-F7BV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098925CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156667CDJ2B16-10-F7BVL34098943CDJ2B16-10Z-M9BVL-ACDJ2B16-10-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098943CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156737CDJ2B16-10-H7BLS34098767CDJ2B16-10Z-M9BLS-BCDJ2B16-10-H7BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098767CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156746CDJ2B16-10-H7BS34098715CDJ2B16-10Z-M9BS-BCDJ2B16-10-H7BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098715CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156825CDJ2B16-10-J79WLS34098846CDJ2B16-10Z-M9BWLS-ACDJ2B16-10-J79WLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098846CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156843CDJ2B16-10-M9BLS34098767CDJ2B16-10Z-M9BLS-BCDJ2B16-10-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098767CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14156852CDJ2B16-10-M9BWLS34098812CDJ2B16-10Z-M9BWLS-BCDJ2B16-10-M9BWLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z) SMC 34098812CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-10Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする