曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100A~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100A~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17100536CDJ2B16-100AZ-J79C-A
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14158697CDJ2B16-100A-A
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158715CDJ2B16-100A-A73
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158767CDJ2B16-100A-A73L
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158812CDJ2B16-100A-A93L
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158821CDJ2B16-100A-B
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158837CDJ2B16-100A-C73
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158846CDJ2B16-100A-C73C
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158855CDJ2B16-100A-C73CL
11,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158873CDJ2B16-100A-C73L
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158907CDJ2B16-100A-C73S
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158961CDJ2B16-100A-C80LS
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158986CDJ2B16-100A-F7BAL
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159004CDJ2B16-100A-F7BV
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159013CDJ2B16-100A-F7BVL
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159047CDJ2B16-100A-F7NVL
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159074CDJ2B16-100A-F79L
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159092CDJ2B16-100A-F79W
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159101CDJ2B16-100A-F79WL
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159117CDJ2B16-100A-H7A1
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159126CDJ2B16-100A-H7A1L
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159187CDJ2B16-100A-H7B
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159196CDJ2B16-100A-H7BAL
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159205CDJ2B16-100A-H7BL
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159223CDJ2B16-100A-H7BS
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159232CDJ2B16-100A-H7BW
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159241CDJ2B16-100A-H7BWL
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159275CDJ2B16-100A-H7C
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159293CDJ2B16-100A-H7NW
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159327CDJ2B16-100A-J79
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159336CDJ2B16-100A-J79C
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159345CDJ2B16-100A-J79CL
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159354CDJ2B16-100A-J79L
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159363CDJ2B16-100A-J79LS
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159372CDJ2B16-100A-J79W
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159406CDJ2B16-100A-M9B
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159415CDJ2B16-100A-M9BL
11,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159424CDJ2B16-100A-M9BW
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159433CDJ2B16-100A-M9BWL
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159476CDJ2B16-100A-M9NW
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159503CDJ2B16-100AR-A
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159546CDJ2B16-100AR-B
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159555CDJ2B16-100AR-C73
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159564CDJ2B16-100AR-C73L
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159591CDJ2B16-100AR-F7BAL
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159607CDJ2B16-100AR-H7B
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14159625CDJ2B16-100AR-J79CL
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14158706CDJ2B16-100A-A72L
10,550
取扱い終了
返品不可
14158724CDJ2B16-100A-A73C
11,150
取扱い終了
返品不可
14158733CDJ2B16-100A-A73H
9,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14158697CDJ2B16-100A-A34095538CDJ2B16-100AZ-ACDJ2B16-100A-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095538CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158715CDJ2B16-100A-A7334095696CDJ2B16-100AZ-A93V-ACDJ2B16-100A-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095696CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158767CDJ2B16-100A-A73L34095732CDJ2B16-100AZ-A93VL-ACDJ2B16-100A-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095732CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158812CDJ2B16-100A-A93L34095678CDJ2B16-100AZ-A93L-BCDJ2B16-100A-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095678CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158821CDJ2B16-100A-B34095522CDJ2B16-100AZ-BCDJ2B16-100A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095522CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158837CDJ2B16-100A-C7334095635CDJ2B16-100AZ-A93-BCDJ2B16-100A-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095635CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158846CDJ2B16-100A-C73C34095818CDJ2B16-100AZ-C73C-BCDJ2B16-100A-C73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095818CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158855CDJ2B16-100A-C73CL34095924CDJ2B16-100AZ-C73CL-BCDJ2B16-100A-C73CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095924CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158873CDJ2B16-100A-C73L34095678CDJ2B16-100AZ-A93L-BCDJ2B16-100A-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095678CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158907CDJ2B16-100A-C73S34095556CDJ2B16-100AZ-A93S-BCDJ2B16-100A-C73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095556CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158961CDJ2B16-100A-C80LS34095547CDJ2B16-100AZ-A90LS-BCDJ2B16-100A-C80LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095547CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14158986CDJ2B16-100A-F7BAL34096177CDJ2B16-100AZ-M9BAL-ACDJ2B16-100A-F7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096177CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159004CDJ2B16-100A-F7BV34095976CDJ2B16-100AZ-M9BV-ACDJ2B16-100A-F7BV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095976CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159013CDJ2B16-100A-F7BVL34096082CDJ2B16-100AZ-M9BVL-ACDJ2B16-100A-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096082CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159047CDJ2B16-100A-F7NVL34096073CDJ2B16-100AZ-M9NVL-ACDJ2B16-100A-F7NVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096073CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159074CDJ2B16-100A-F79L34096003CDJ2B16-100AZ-M9NL-ACDJ2B16-100A-F79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096003CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159092CDJ2B16-100A-F79W34095888CDJ2B16-100AZ-M9NW-ACDJ2B16-100A-F79W CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095888CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159101CDJ2B16-100A-F79WL34096046CDJ2B16-100AZ-M9NWL-ACDJ2B16-100A-F79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096046CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159117CDJ2B16-100A-H7A134095827CDJ2B16-100AZ-M9N-BCDJ2B16-100A-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095827CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159126CDJ2B16-100A-H7A1L34095958CDJ2B16-100AZ-M9NL-BCDJ2B16-100A-H7A1L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095958CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159187CDJ2B16-100A-H7B34095802CDJ2B16-100AZ-M9B-BCDJ2B16-100A-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095802CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159196CDJ2B16-100A-H7BAL34096168CDJ2B16-100AZ-M9BAL-BCDJ2B16-100A-H7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096168CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159205CDJ2B16-100A-H7BL34095933CDJ2B16-100AZ-M9BL-BCDJ2B16-100A-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095933CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159223CDJ2B16-100A-H7BS34095574CDJ2B16-100AZ-M9BS-BCDJ2B16-100A-H7BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095574CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159232CDJ2B16-100A-H7BW34095872CDJ2B16-100AZ-M9BW-BCDJ2B16-100A-H7BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095872CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159241CDJ2B16-100A-H7BWL34096028CDJ2B16-100AZ-M9BWL-BCDJ2B16-100A-H7BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096028CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159275CDJ2B16-100A-H7C34096152CDJ2B16-100AZ-H7C-BCDJ2B16-100A-H7C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096152CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159293CDJ2B16-100A-H7NW34095915CDJ2B16-100AZ-M9NW-BCDJ2B16-100A-H7NW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095915CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159327CDJ2B16-100A-J7934095784CDJ2B16-100AZ-M9B-ACDJ2B16-100A-J79 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095784CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159336CDJ2B16-100A-J79C17100536CDJ2B16-100AZ-J79C-ACDJ2B16-100A-J79C 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100A~) SMC 17100536標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100A~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159345CDJ2B16-100A-J79CL34096186CDJ2B16-100AZ-J79CL-ACDJ2B16-100A-J79CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096186CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159354CDJ2B16-100A-J79L34095942CDJ2B16-100AZ-M9BL-ACDJ2B16-100A-J79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095942CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159363CDJ2B16-100A-J79LS34095617CDJ2B16-100AZ-M9BLS-ACDJ2B16-100A-J79LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095617CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159372CDJ2B16-100A-J79W34095906CDJ2B16-100AZ-M9BW-ACDJ2B16-100A-J79W CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095906CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159406CDJ2B16-100A-M9B34095802CDJ2B16-100AZ-M9B-BCDJ2B16-100A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095802CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159415CDJ2B16-100A-M9BL34095933CDJ2B16-100AZ-M9BL-BCDJ2B16-100A-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095933CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159424CDJ2B16-100A-M9BW34095872CDJ2B16-100AZ-M9BW-BCDJ2B16-100A-M9BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095872CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159433CDJ2B16-100A-M9BWL34096028CDJ2B16-100AZ-M9BWL-BCDJ2B16-100A-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34096028CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159476CDJ2B16-100A-M9NW34095915CDJ2B16-100AZ-M9NW-BCDJ2B16-100A-M9NW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC 34095915CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159503CDJ2B16-100AR-A34095434CDJ2B16-100ARZ-ACDJ2B16-100AR-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ) SMC 34095434CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159546CDJ2B16-100AR-B34095425CDJ2B16-100ARZ-BCDJ2B16-100AR-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ) SMC 34095425CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159555CDJ2B16-100AR-C7334095443CDJ2B16-100ARZ-A93-BCDJ2B16-100AR-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ) SMC 34095443CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159564CDJ2B16-100AR-C73L34095452CDJ2B16-100ARZ-A93L-BCDJ2B16-100AR-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ) SMC 34095452CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159591CDJ2B16-100AR-F7BAL34095495CDJ2B16-100ARZ-M9BAL-ACDJ2B16-100AR-F7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ) SMC 34095495CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159607CDJ2B16-100AR-H7B34095477CDJ2B16-100ARZ-M9B-BCDJ2B16-100AR-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ) SMC 34095477CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14159625CDJ2B16-100AR-J79CL34095504CDJ2B16-100ARZ-J79CL-ACDJ2B16-100AR-J79CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ) SMC 34095504CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100ARZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする