曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15S~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15S~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式単動押出し取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33628726CDJ2B16-15SZ-B
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
14168542CDJ2B16-15S-A
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168551CDJ2B16-15S-A72LS
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168567CDJ2B16-15S-A73
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168594CDJ2B16-15S-B
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168603CDJ2B16-15S-C73
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168637CDJ2B16-15S-C73L
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168646CDJ2B16-15S-C73LS
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168655CDJ2B16-15S-C73S
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168795CDJ2B16-15S-H7B
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168813CDJ2B16-15S-H7BL
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168822CDJ2B16-15S-H7BLS
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168831CDJ2B16-15S-H7BS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168917CDJ2B16-15S-J79W
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168926CDJ2B16-15S-J79WL
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168962CDJ2B16-15S-M9BWLS
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168996CDJ2B16-15SR-A
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169023CDJ2B16-15SR-B
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169041CDJ2B16-15SR-C73C
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169066CDJ2B16-15SR-C73L
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169084CDJ2B16-15SR-C73S
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169154CDJ2B16-15SR-H7A1S
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169172CDJ2B16-15SR-H7BAL
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169181CDJ2B16-15SR-H7BL
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169215CDJ2B16-15SR-H7CS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169233CDJ2B16-15SR-J79L
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169242CDJ2B16-15SR-M9BL
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14169251CDJ2B16-15SR-M9BW
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14168576CDJ2B16-15S-A73S
5,300
取扱い終了
返品不可
14168585CDJ2B16-15S-A80S
5,200
取扱い終了
返品不可
14168612CDJ2B16-15S-C73C
8,450
取扱い終了
返品不可
14168621CDJ2B16-15S-C73CS
5,500
取扱い終了
返品不可
14168664CDJ2B16-15S-C73Z
8,450
取扱い終了
返品不可
14168673CDJ2B16-15S-C80L
7,650
取扱い終了
返品不可
14168682CDJ2B16-15S-C80LS
5,100
取扱い終了
返品不可
14168691CDJ2B16-15S-F7BAVL
13,050
取扱い終了
返品不可
14168707CDJ2B16-15S-F7BV
9,250
取扱い終了
返品不可
14168716CDJ2B16-15S-F7BVL
9,850
取扱い終了
返品不可
14168725CDJ2B16-15S-F7BVLS
6,600
取扱い終了
返品不可
14168734CDJ2B16-15S-F7NVL
9,950
取扱い終了
返品不可
14168743CDJ2B16-15S-F79
9,350
取扱い終了
返品不可
14168752CDJ2B16-15S-F79LS
6,650
取扱い終了
返品不可
14168761CDJ2B16-15S-H7A1L
9,950
取扱い終了
返品不可
14168777CDJ2B16-15S-H7A1LS
6,250
取扱い終了
返品不可
14168786CDJ2B16-15S-H7A1S
5,950
取扱い終了
返品不可
14168804CDJ2B16-15S-H7BAZ
13,650
取扱い終了
返品不可
14168847CDJ2B16-15S-H7BW
10,950
取扱い終了
返品不可
14168856CDJ2B16-15S-H7BWL
11,550
取扱い終了
返品不可
14168865CDJ2B16-15S-H7BWSDPC
14,950
取扱い終了
返品不可
14168874CDJ2B16-15S-H7CS
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14168542CDJ2B16-15S-A34106178CDJ2B16-15SZ-ACDJ2B16-15S-A CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106178CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168551CDJ2B16-15S-A72LS34106223CDJ2B16-15SZ-A72LS-ACDJ2B16-15S-A72LS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106223CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168567CDJ2B16-15S-A7334106302CDJ2B16-15SZ-A93V-ACDJ2B16-15S-A73 CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106302CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168594CDJ2B16-15S-B33628726CDJ2B16-15SZ-BCDJ2B16-15S-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15S~) SMC 33628726標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15S~)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168603CDJ2B16-15S-C7334106266CDJ2B16-15SZ-A93-BCDJ2B16-15S-C73 CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106266CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168637CDJ2B16-15S-C73L34106284CDJ2B16-15SZ-A93L-BCDJ2B16-15S-C73L CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106284CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168646CDJ2B16-15S-C73LS34106196CDJ2B16-15SZ-A93LS-BCDJ2B16-15S-C73LS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106196CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168655CDJ2B16-15S-C73S34106187CDJ2B16-15SZ-A93S-BCDJ2B16-15S-C73S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106187CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168795CDJ2B16-15S-H7B34106345CDJ2B16-15SZ-M9B-BCDJ2B16-15S-H7B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106345CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168813CDJ2B16-15S-H7BL34106397CDJ2B16-15SZ-M9BL-BCDJ2B16-15S-H7BL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106397CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168822CDJ2B16-15S-H7BLS34106232CDJ2B16-15SZ-M9BLS-BCDJ2B16-15S-H7BLS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106232CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168831CDJ2B16-15S-H7BS34106205CDJ2B16-15SZ-M9BS-BCDJ2B16-15S-H7BS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106205CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168917CDJ2B16-15S-J79W49191598CDJ2B16-15SZ-M9BW-ACDJ2B16-15S-J79W 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191598標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168926CDJ2B16-15S-J79WL49191774CDJ2B16-15SZ-M9BWL-ACDJ2B16-15S-J79WL 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191774標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168962CDJ2B16-15S-M9BWLS34106257CDJ2B16-15SZ-M9BWLS-BCDJ2B16-15S-M9BWLS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC 34106257CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14168996CDJ2B16-15SR-A34105916CDJ2B16-15SRZ-ACDJ2B16-15SR-A CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34105916CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169023CDJ2B16-15SR-B34105907CDJ2B16-15SRZ-BCDJ2B16-15SR-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34105907CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169041CDJ2B16-15SR-C73C34106047CDJ2B16-15SRZ-C73C-BCDJ2B16-15SR-C73C CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34106047CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169066CDJ2B16-15SR-C73L34106013CDJ2B16-15SRZ-A93L-BCDJ2B16-15SR-C73L CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34106013CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169084CDJ2B16-15SR-C73S34105925CDJ2B16-15SRZ-A93S-BCDJ2B16-15SR-C73S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34105925CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169154CDJ2B16-15SR-H7A1S34105934CDJ2B16-15SRZ-M9NS-BCDJ2B16-15SR-H7A1S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34105934CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169172CDJ2B16-15SR-H7BAL34106153CDJ2B16-15SRZ-M9BAL-BCDJ2B16-15SR-H7BAL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34106153CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169181CDJ2B16-15SR-H7BL34106092CDJ2B16-15SRZ-M9BL-BCDJ2B16-15SR-H7BL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34106092CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169215CDJ2B16-15SR-H7CS34105995CDJ2B16-15SRZ-H7CS-BCDJ2B16-15SR-H7CS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34105995CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169233CDJ2B16-15SR-J79L34106108CDJ2B16-15SRZ-M9BL-ACDJ2B16-15SR-J79L CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34106108CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169242CDJ2B16-15SR-M9BL34106092CDJ2B16-15SRZ-M9BL-BCDJ2B16-15SR-M9BL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34106092CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14169251CDJ2B16-15SR-M9BW34106083CDJ2B16-15SRZ-M9BW-BCDJ2B16-15SR-M9BW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ) SMC 34106083CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SRZ)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする