標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22291745CDJ2B16-45AZ-M9BWLS-B
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
14187923CDJ2B16-45A-A
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14187941CDJ2B16-45A-A73
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14187984CDJ2B16-45A-A73HL
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188002CDJ2B16-45A-A73L
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188045CDJ2B16-45A-A93
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188054CDJ2B16-45A-A93L
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188072CDJ2B16-45A-C73
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188081CDJ2B16-45A-C73C
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188124CDJ2B16-45A-C73L
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188212CDJ2B16-45A-F7BV
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188221CDJ2B16-45A-F7BVL
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188237CDJ2B16-45A-F7BVLS
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188291CDJ2B16-45A-F79L
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188316CDJ2B16-45A-H7A1
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188325CDJ2B16-45A-H7A1L
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188334CDJ2B16-45A-H7A1S
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188361CDJ2B16-45A-H7B
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188377CDJ2B16-45A-H7BAL
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188395CDJ2B16-45A-H7BL
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188404CDJ2B16-45A-H7BLS
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188413CDJ2B16-45A-H7BS
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188422CDJ2B16-45A-H7BW
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188431CDJ2B16-45A-H7BWL
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188456CDJ2B16-45A-H7BZ
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188492CDJ2B16-45A-H7CL
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188535CDJ2B16-45A-J79
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188562CDJ2B16-45A-J79L
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188571CDJ2B16-45A-J79S
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188587CDJ2B16-45A-J79W
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188596CDJ2B16-45A-J79WL
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188623CDJ2B16-45A-M9BL
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188632CDJ2B16-45A-M9BW
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188641CDJ2B16-45A-M9BWL
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188657CDJ2B16-45A-M9BWLS
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188754CDJ2B16-45AR-A80L
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188763CDJ2B16-45AR-B
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188772CDJ2B16-45AR-C73
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188781CDJ2B16-45AR-C73L
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188851CDJ2B16-45AR-H7BWL
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14188867CDJ2B16-45AR-H7CL
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14187932CDJ2B16-45A-A72
9,500
取扱い終了
返品不可
14187957CDJ2B16-45A-A73C
10,700
取扱い終了
返品不可
14187966CDJ2B16-45A-A73CL
11,300
取扱い終了
返品不可
14187975CDJ2B16-45A-A73H
9,500
取扱い終了
返品不可
14187993CDJ2B16-45A-A73HS
7,550
取扱い終了
返品不可
14188011CDJ2B16-45A-A73S
7,550
取扱い終了
返品不可
14188027CDJ2B16-45A-A80
9,300
取扱い終了
返品不可
14188036CDJ2B16-45A-A80L
9,900
取扱い終了
返品不可
14188063CDJ2B16-45A-B
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14187923CDJ2B16-45A-A34124335CDJ2B16-45AZ-ACDJ2B16-45A-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124335CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14187941CDJ2B16-45A-A7334124484CDJ2B16-45AZ-A93V-ACDJ2B16-45A-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124484CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14187984CDJ2B16-45A-A73HL34124466CDJ2B16-45AZ-A93L-ACDJ2B16-45A-A73HL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124466CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188002CDJ2B16-45A-A73L34124527CDJ2B16-45AZ-A93VL-ACDJ2B16-45A-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124527CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188045CDJ2B16-45A-A9334124432CDJ2B16-45AZ-A93-BCDJ2B16-45A-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124432CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188054CDJ2B16-45A-A93L34124475CDJ2B16-45AZ-A93L-BCDJ2B16-45A-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124475CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188072CDJ2B16-45A-C7334124432CDJ2B16-45AZ-A93-BCDJ2B16-45A-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124432CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188081CDJ2B16-45A-C73C34124563CDJ2B16-45AZ-C73C-BCDJ2B16-45A-C73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124563CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188124CDJ2B16-45A-C73L34124475CDJ2B16-45AZ-A93L-BCDJ2B16-45A-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124475CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188212CDJ2B16-45A-F7BV34124676CDJ2B16-45AZ-M9BV-ACDJ2B16-45A-F7BV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124676CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188221CDJ2B16-45A-F7BVL34124746CDJ2B16-45AZ-M9BVL-ACDJ2B16-45A-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124746CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188237CDJ2B16-45A-F7BVLS34124448CDJ2B16-45AZ-M9BVLS-ACDJ2B16-45A-F7BVLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124448CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188291CDJ2B16-45A-F79L34124658CDJ2B16-45AZ-M9NL-ACDJ2B16-45A-F79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124658CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188316CDJ2B16-45A-H7A134124572CDJ2B16-45AZ-M9N-BCDJ2B16-45A-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124572CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188325CDJ2B16-45A-H7A1L34124685CDJ2B16-45AZ-M9NL-BCDJ2B16-45A-H7A1L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124685CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188334CDJ2B16-45A-H7A1S34124396CDJ2B16-45AZ-M9NS-BCDJ2B16-45A-H7A1S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124396CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188361CDJ2B16-45A-H7B34124545CDJ2B16-45AZ-M9B-BCDJ2B16-45A-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124545CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188377CDJ2B16-45A-H7BAL34124807CDJ2B16-45AZ-M9BAL-BCDJ2B16-45A-H7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124807CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188395CDJ2B16-45A-H7BL34124642CDJ2B16-45AZ-M9BL-BCDJ2B16-45A-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124642CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188404CDJ2B16-45A-H7BLS34124414CDJ2B16-45AZ-M9BLS-BCDJ2B16-45A-H7BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124414CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188413CDJ2B16-45A-H7BS34124362CDJ2B16-45AZ-M9BS-BCDJ2B16-45A-H7BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124362CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188422CDJ2B16-45A-H7BW34124615CDJ2B16-45AZ-M9BW-BCDJ2B16-45A-H7BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124615CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188431CDJ2B16-45A-H7BWL34124712CDJ2B16-45AZ-M9BWL-BCDJ2B16-45A-H7BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124712CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188456CDJ2B16-45A-H7BZ34124737CDJ2B16-45AZ-M9BZ-BCDJ2B16-45A-H7BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124737CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188492CDJ2B16-45A-H7CL34124782CDJ2B16-45AZ-H7CL-BCDJ2B16-45A-H7CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124782CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188535CDJ2B16-45A-J7934124554CDJ2B16-45AZ-M9B-ACDJ2B16-45A-J79 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124554CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188562CDJ2B16-45A-J79L34124633CDJ2B16-45AZ-M9BL-ACDJ2B16-45A-J79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124633CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188571CDJ2B16-45A-J79S34124423CDJ2B16-45AZ-M9BS-ACDJ2B16-45A-J79S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124423CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188587CDJ2B16-45A-J79W34124624CDJ2B16-45AZ-M9BW-ACDJ2B16-45A-J79W CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124624CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188596CDJ2B16-45A-J79WL34124728CDJ2B16-45AZ-M9BWL-ACDJ2B16-45A-J79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124728CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188623CDJ2B16-45A-M9BL34124642CDJ2B16-45AZ-M9BL-BCDJ2B16-45A-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124642CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188632CDJ2B16-45A-M9BW34124615CDJ2B16-45AZ-M9BW-BCDJ2B16-45A-M9BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124615CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188641CDJ2B16-45A-M9BWL34124712CDJ2B16-45AZ-M9BWL-BCDJ2B16-45A-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124712CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188657CDJ2B16-45A-M9BWLS22291745CDJ2B16-45AZ-M9BWLS-BCDJ2B16-45A-M9BWLS 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~) SMC 22291745標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188754CDJ2B16-45AR-A80L34124222CDJ2B16-45ARZ-A90VL-ACDJ2B16-45AR-A80L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ) SMC 34124222CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188763CDJ2B16-45AR-B34124195CDJ2B16-45ARZ-BCDJ2B16-45AR-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ) SMC 34124195CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188772CDJ2B16-45AR-C7334124238CDJ2B16-45ARZ-A93-BCDJ2B16-45AR-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ) SMC 34124238CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188781CDJ2B16-45AR-C73L34124247CDJ2B16-45ARZ-A93L-BCDJ2B16-45AR-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ) SMC 34124247CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188851CDJ2B16-45AR-H7BWL34124292CDJ2B16-45ARZ-M9BWL-BCDJ2B16-45AR-H7BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ) SMC 34124292CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14188867CDJ2B16-45AR-H7CL34124317CDJ2B16-45ARZ-H7CL-BCDJ2B16-45AR-H7CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ) SMC 34124317CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする