標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45S~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45S~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式単動押出し取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699095CDJ2B16-45SZ-B
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
14189287CDJ2B16-45S-A
3,650
取扱い終了
返品不可
14189323CDJ2B16-45S-A73S
5,600
取扱い終了
返品不可
14189332CDJ2B16-45S-B
3,350
取扱い終了
返品不可
14189357CDJ2B16-45S-C73C
8,750
取扱い終了
返品不可
14189375CDJ2B16-45S-C73LS
5,500
取扱い終了
返品不可
14189436CDJ2B16-45S-H7B
9,550
取扱い終了
返品不可
14189454CDJ2B16-45S-H7BL
10,150
取扱い終了
返品不可
14189497CDJ2B16-45S-H7BWLS
7,350
取扱い終了
返品不可
14189542CDJ2B16-45S-J79W
11,250
取扱い終了
返品不可
14189646CDJ2B16-45SR-B
3,350
取扱い終了
返品不可
14189655CDJ2B16-45SR-C73
7,550
取扱い終了
返品不可
14189673CDJ2B16-45SR-C73LS
5,500
取扱い終了
返品不可
14189691CDJ2B16-45SR-C73ZS
5,800
取扱い終了
返品不可
14189296CDJ2B16-45S-A73
7,550
取扱い終了
返品不可
14189305CDJ2B16-45S-A73L
8,150
取扱い終了
返品不可
14189314CDJ2B16-45S-A73LS
5,900
取扱い終了
返品不可
14189341CDJ2B16-45S-C73
7,550
取扱い終了
返品不可
14189366CDJ2B16-45S-C73L
8,150
取扱い終了
返品不可
14189384CDJ2B16-45S-C73S
5,200
取扱い終了
返品不可
14189393CDJ2B16-45S-F7BALS
8,500
取扱い終了
返品不可
14189402CDJ2B16-45S-F79S
6,650
取扱い終了
返品不可
14189411CDJ2B16-45S-H7A1
9,650
取扱い終了
返品不可
14189427CDJ2B16-45S-H7A1S
6,250
取扱い終了
返品不可
14189445CDJ2B16-45S-H7BAL
13,350
取扱い終了
返品不可
14189463CDJ2B16-45S-H7BLS
6,500
取扱い終了
返品不可
14189472CDJ2B16-45S-H7BS
6,200
取扱い終了
返品不可
14189481CDJ2B16-45S-H7BWL
11,850
取扱い終了
返品不可
14189506CDJ2B16-45S-H7CL
11,350
取扱い終了
返品不可
14189515CDJ2B16-45S-H7CLS
7,100
取扱い終了
返品不可
14189524CDJ2B16-45S-H7NWL
11,850
取扱い終了
返品不可
14189533CDJ2B16-45S-J79CS
7,200
取扱い終了
返品不可
14189551CDJ2B16-45S-J79WS
7,450
取扱い終了
返品不可
14189567CDJ2B16-45S-M9BWL
9,850
取扱い終了
返品不可
14189576CDJ2B16-45S-M9BWLS
6,350
取扱い終了
返品不可
14189585CDJ2B16-45S-M9NW
9,250
取扱い終了
返品不可
14189594CDJ2B16-45SR-A
3,650
取扱い終了
返品不可
14189603CDJ2B16-45SR-A73CS
6,200
取扱い終了
返品不可
14189612CDJ2B16-45SR-A73L
8,150
取扱い終了
返品不可
14189621CDJ2B16-45SR-A73L3
10,400
取扱い終了
返品不可
14189637CDJ2B16-45SR-A73S
5,600
取扱い終了
返品不可
14189664CDJ2B16-45SR-C73L
8,150
取扱い終了
返品不可
14189682CDJ2B16-45SR-C73S
5,200
取扱い終了
返品不可
14189707CDJ2B16-45SR-H7A1
9,650
取扱い終了
返品不可
14189716CDJ2B16-45SR-H7A1S
6,250
取扱い終了
返品不可
14189725CDJ2B16-45SR-H7BAL
13,350
取扱い終了
返品不可
14189734CDJ2B16-45SR-H7BL
10,150
取扱い終了
返品不可
14189743CDJ2B16-45SR-J79W
11,250
取扱い終了
返品不可
14189752CDJ2B16-45SR-M9NWS
6,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14189287CDJ2B16-45S-A34125227CDJ2B16-45SZ-ACDJ2B16-45S-A CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ) SMC 34125227CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ)SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189323CDJ2B16-45S-A73S34125254CDJ2B16-45SZ-A93VS-ACDJ2B16-45S-A73S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ) SMC 34125254CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189332CDJ2B16-45S-B23699095CDJ2B16-45SZ-BCDJ2B16-45S-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45S~) SMC 23699095標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45S~)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189357CDJ2B16-45S-C73C34125358CDJ2B16-45SZ-C73C-BCDJ2B16-45S-C73C CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ) SMC 34125358CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189375CDJ2B16-45S-C73LS34125245CDJ2B16-45SZ-A93LS-BCDJ2B16-45S-C73LS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ) SMC 34125245CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189436CDJ2B16-45S-H7B34125367CDJ2B16-45SZ-M9B-BCDJ2B16-45S-H7B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ) SMC 34125367CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189454CDJ2B16-45S-H7BL34125385CDJ2B16-45SZ-M9BL-BCDJ2B16-45S-H7BL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ) SMC 34125385CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189497CDJ2B16-45S-H7BWLS34125297CDJ2B16-45SZ-M9BWLS-BCDJ2B16-45S-H7BWLS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ) SMC 34125297CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189542CDJ2B16-45S-J79W49191677CDJ2B16-45SZ-M9BW-ACDJ2B16-45S-J79W 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191677標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189646CDJ2B16-45SR-B34125114CDJ2B16-45SRZ-BCDJ2B16-45SR-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ) SMC 34125114CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189655CDJ2B16-45SR-C7334125175CDJ2B16-45SRZ-A93-BCDJ2B16-45SR-C73 CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ) SMC 34125175CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189673CDJ2B16-45SR-C73LS34125123CDJ2B16-45SRZ-A93LS-BCDJ2B16-45SR-C73LS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ) SMC 34125123CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14189691CDJ2B16-45SR-C73ZS34125132CDJ2B16-45SRZ-A93ZS-BCDJ2B16-45SR-C73ZS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ) SMC 34125132CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする