曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60T-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60T-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式単動引込み取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00337304CDJ2B16-60TZ-B
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
14195675CDJ2B16-60T-B
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14195702CDJ2B16-60T-C73S
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14195641CDJ2B16-60T-A
3,650
取扱い終了
返品不可
14195657CDJ2B16-60T-A73H
7,550
取扱い終了
返品不可
14195666CDJ2B16-60T-A80H
7,350
取扱い終了
返品不可
14195684CDJ2B16-60T-C73
7,550
取扱い終了
返品不可
14195693CDJ2B16-60T-C73LS
5,500
取扱い終了
返品不可
14195711CDJ2B16-60T-F7BVLS
6,900
取扱い終了
返品不可
14195727CDJ2B16-60T-F7NWVS
7,450
取扱い終了
返品不可
14195736CDJ2B16-60T-H7B
9,550
取扱い終了
返品不可
14195745CDJ2B16-60T-H7BALS
8,100
取扱い終了
返品不可
14195754CDJ2B16-60T-H7BL
10,150
取扱い終了
返品不可
14195763CDJ2B16-60T-H7BLS
6,500
取扱い終了
返品不可
14195772CDJ2B16-60T-H7BS
6,200
取扱い終了
返品不可
14195781CDJ2B16-60T-H7NF
11,550
取扱い終了
返品不可
14195797CDJ2B16-60T-M9BW
9,250
取扱い終了
返品不可
14195806CDJ2B16-60T-M9BWL
9,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14195675CDJ2B16-60T-B00337304CDJ2B16-60TZ-BCDJ2B16-60T-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60T-~) SMC 00337304標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60T-~)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14195702CDJ2B16-60T-C73S34130906CDJ2B16-60TZ-A93S-BCDJ2B16-60T-C73S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60TZ) SMC 34130906CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60TZ)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする