曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768832CDJ2B16-75Z-M9BW-B
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
18883822CDJ2B16-75Z-H7NWL-B
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20052034CDJ2B16-75Z-M9B-A
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
24710044CDJ2B16-75Z-A93VS-A
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14197461CDJ2B16-75-A
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197522CDJ2B16-75-A73
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197556CDJ2B16-75-A73H
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197565CDJ2B16-75-A73HL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197583CDJ2B16-75-A73HL3
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197617CDJ2B16-75-A73L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197635CDJ2B16-75-A73L3
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197644CDJ2B16-75-A73S
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197671CDJ2B16-75-A79WL
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197705CDJ2B16-75-A80S
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197723CDJ2B16-75-A93
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197732CDJ2B16-75-A93L
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197741CDJ2B16-75-A93S
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197757CDJ2B16-75-B
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197766CDJ2B16-75-C73
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197775CDJ2B16-75-C73C
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197784CDJ2B16-75-C73CL
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197793CDJ2B16-75-C73CS
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197811CDJ2B16-75-C73L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197836CDJ2B16-75-C73L3
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197827CDJ2B16-75-C73LS
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197854CDJ2B16-75-C73S
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197863CDJ2B16-75-C73Z
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197906CDJ2B16-75-C76
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197933CDJ2B16-75-C80
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197942CDJ2B16-75-C80C
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197872CDJ2B16-75-C733
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197967CDJ2B16-75-F7BAL
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197976CDJ2B16-75-F7BAVL
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197985CDJ2B16-75-F7BV
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14197994CDJ2B16-75-F7BVL
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198064CDJ2B16-75-F7NV3
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198073CDJ2B16-75-F7NWVL
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198082CDJ2B16-75-F79
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198091CDJ2B16-75-F79L
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198134CDJ2B16-75-H7A1
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198143CDJ2B16-75-H7A1L
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198152CDJ2B16-75-H7A1LS
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198177CDJ2B16-75-H7A1S
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198195CDJ2B16-75-H7B
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198353CDJ2B16-75-H7B3
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198204CDJ2B16-75-H7BAL
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198213CDJ2B16-75-H7BALS
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198231CDJ2B16-75-H7BL
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198256CDJ2B16-75-H7BL3
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14198247CDJ2B16-75-H7BLS
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14197461CDJ2B16-75-A51846855CDJ2B16-75Z-ACDJ2B16-75-A 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC 51846855標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197522CDJ2B16-75-A7334135562CDJ2B16-75Z-A93V-ACDJ2B16-75-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135562CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197556CDJ2B16-75-A73H34135508CDJ2B16-75Z-A93-ACDJ2B16-75-A73H CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135508CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197565CDJ2B16-75-A73HL34135587CDJ2B16-75Z-A93L-ACDJ2B16-75-A73HL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135587CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197583CDJ2B16-75-A73HL334135876CDJ2B16-75Z-A93L3-ACDJ2B16-75-A73HL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135876CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197617CDJ2B16-75-A73L51846864CDJ2B16-75Z-A93VL-ACDJ2B16-75-A73L 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC 51846864標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197635CDJ2B16-75-A73L334136192CDJ2B16-75Z-A93VL3-ACDJ2B16-75-A73L3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136192CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197644CDJ2B16-75-A73S24710044CDJ2B16-75Z-A93VS-ACDJ2B16-75-A73S 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~) SMC 24710044標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197671CDJ2B16-75-A79WL34135937CDJ2B16-75Z-A79WL-ACDJ2B16-75-A79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135937CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197705CDJ2B16-75-A80S34135264CDJ2B16-75Z-A90VS-ACDJ2B16-75-A80S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135264CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197723CDJ2B16-75-A9334135492CDJ2B16-75Z-A93-BCDJ2B16-75-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135492CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197732CDJ2B16-75-A93L34135596CDJ2B16-75Z-A93L-BCDJ2B16-75-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135596CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197741CDJ2B16-75-A93S34135246CDJ2B16-75Z-A93S-BCDJ2B16-75-A93S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135246CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197757CDJ2B16-75-B51846873CDJ2B16-75Z-BCDJ2B16-75-B 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC 51846873標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197766CDJ2B16-75-C7334135492CDJ2B16-75Z-A93-BCDJ2B16-75-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135492CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197775CDJ2B16-75-C73C34135788CDJ2B16-75Z-C73C-BCDJ2B16-75-C73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135788CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197784CDJ2B16-75-C73CL34135955CDJ2B16-75Z-C73CL-BCDJ2B16-75-C73CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135955CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197793CDJ2B16-75-C73CS73819813CDJ2B16-75Z-C73CS-BCDJ2B16-75-C73CS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 73819813CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197811CDJ2B16-75-C73L34135596CDJ2B16-75Z-A93L-BCDJ2B16-75-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135596CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197836CDJ2B16-75-C73L334136086CDJ2B16-75Z-A93L3-BCDJ2B16-75-C73L3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136086CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197827CDJ2B16-75-C73LS10939452CDJ2B16-75Z-A93LS-BCDJ2B16-75-C73LS 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC 10939452標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197854CDJ2B16-75-C73S34135246CDJ2B16-75Z-A93S-BCDJ2B16-75-C73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135246CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197863CDJ2B16-75-C73Z34135657CDJ2B16-75Z-A93Z-BCDJ2B16-75-C73Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135657CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197906CDJ2B16-75-C7634135535CDJ2B16-75Z-A96-BCDJ2B16-75-C76 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135535CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197933CDJ2B16-75-C8034135316CDJ2B16-75Z-A90-BCDJ2B16-75-C80 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135316CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197942CDJ2B16-75-C80C34135736CDJ2B16-75Z-C80C-BCDJ2B16-75-C80C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135736CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197872CDJ2B16-75-C73334135754CDJ2B16-75Z-A933-BCDJ2B16-75-C733 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135754CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197967CDJ2B16-75-F7BAL34136357CDJ2B16-75Z-M9BAL-ACDJ2B16-75-F7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136357CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197976CDJ2B16-75-F7BAVL34136436CDJ2B16-75Z-M9BAVL-ACDJ2B16-75-F7BAVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136436CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197985CDJ2B16-75-F7BV34135982CDJ2B16-75Z-M9BV-ACDJ2B16-75-F7BV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135982CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14197994CDJ2B16-75-F7BVL34136244CDJ2B16-75Z-M9BVL-ACDJ2B16-75-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136244CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198064CDJ2B16-75-F7NV334136524CDJ2B16-75Z-M9NV3-ACDJ2B16-75-F7NV3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136524CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198073CDJ2B16-75-F7NWVL34136296CDJ2B16-75Z-M9NWVL-ACDJ2B16-75-F7NWVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136296CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198082CDJ2B16-75-F7934135833CDJ2B16-75Z-M9N-ACDJ2B16-75-F79 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135833CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198091CDJ2B16-75-F79L34136052CDJ2B16-75Z-M9NL-ACDJ2B16-75-F79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136052CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198134CDJ2B16-75-H7A134135824CDJ2B16-75Z-M9N-BCDJ2B16-75-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135824CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198143CDJ2B16-75-H7A1L34136034CDJ2B16-75Z-M9NL-BCDJ2B16-75-H7A1L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136034CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198152CDJ2B16-75-H7A1LS34135413CDJ2B16-75Z-M9NLS-BCDJ2B16-75-H7A1LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135413CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198177CDJ2B16-75-H7A1S34135334CDJ2B16-75Z-M9NS-BCDJ2B16-75-H7A1S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135334CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198195CDJ2B16-75-H7B34135763CDJ2B16-75Z-M9B-BCDJ2B16-75-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135763CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198353CDJ2B16-75-H7B334136393CDJ2B16-75Z-M9B3-BCDJ2B16-75-H7B3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136393CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198204CDJ2B16-75-H7BAL34136375CDJ2B16-75Z-M9BAL-BCDJ2B16-75-H7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136375CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198213CDJ2B16-75-H7BALS34135544CDJ2B16-75Z-M9BALS-BCDJ2B16-75-H7BALS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135544CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198231CDJ2B16-75-H7BL51846882CDJ2B16-75Z-M9BL-BCDJ2B16-75-H7BL 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC 51846882標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198256CDJ2B16-75-H7BL334136533CDJ2B16-75Z-M9BL3-BCDJ2B16-75-H7BL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136533CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14198247CDJ2B16-75-H7BLS34135386CDJ2B16-75Z-M9BLS-BCDJ2B16-75-H7BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135386CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする