標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-1~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-1~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)6取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14393145CDJ2L6-10T-H7BLS10単動引込み0.25~0.7
6,090
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
14393066CDJ2L6-10R-B10複動片ロッド0.12~0.7
2,680
取扱い終了
返品不可
14393075CDJ2L6-10R-C73LS10複動片ロッド0.12~0.7
4,830
取扱い終了
返品不可
14393084CDJ2L6-10R-C73S10複動片ロッド0.12~0.7
4,530
取扱い終了
返品不可
14393093CDJ2L6-10R-H7BALS10複動片ロッド0.12~0.7
7,430
取扱い終了
返品不可
14393102CDJ2L6-10R-H7BS10複動片ロッド0.12~0.7
5,530
取扱い終了
返品不可
14393111CDJ2L6-10R-M9BWS10複動片ロッド0.12~0.7
5,380
取扱い終了
返品不可
14393127CDJ2L6-10SR-B10単動押出し0.2~0.7
2,380
取扱い終了
返品不可
14393136CDJ2L6-10SR-C73CS10単動押出し0.2~0.7
4,830
取扱い終了
返品不可
14393154CDJ2L6-15R-B15複動片ロッド0.12~0.7
2,680
取扱い終了
返品不可
14393163CDJ2L6-15R-C7315複動片ロッド0.12~0.7
6,880
取扱い終了
返品不可
14393172CDJ2L6-15R-C73C15複動片ロッド0.12~0.7
8,080
取扱い終了
返品不可
14393181CDJ2L6-15R-C73L15複動片ロッド0.12~0.7
7,480
取扱い終了
返品不可
14393197CDJ2L6-15R-C73LS15複動片ロッド0.12~0.7
4,830
取扱い終了
返品不可
14393206CDJ2L6-15R-C73S15複動片ロッド0.12~0.7
4,530
取扱い終了
返品不可
14393215CDJ2L6-15R-C73Z15複動片ロッド0.12~0.7
8,080
取扱い終了
返品不可
14393224CDJ2L6-15R-C73ZS15複動片ロッド0.12~0.7
5,130
取扱い終了
返品不可
14393233CDJ2L6-15R-C7615複動片ロッド0.12~0.7
6,880
取扱い終了
返品不可
14393242CDJ2L6-15R-C76S15複動片ロッド0.12~0.7
4,530
取扱い終了
返品不可
14393251CDJ2L6-15R-C80S15複動片ロッド0.12~0.7
4,430
取扱い終了
返品不可
14393267CDJ2L6-15R-H7A115複動片ロッド0.12~0.7
8,980
取扱い終了
返品不可
14393276CDJ2L6-15R-H7A1L15複動片ロッド0.12~0.7
9,580
取扱い終了
返品不可
14393285CDJ2L6-15R-H7A1S15複動片ロッド0.12~0.7
5,580
取扱い終了
返品不可
14393294CDJ2L6-15R-H7A215複動片ロッド0.12~0.7
8,980
取扱い終了
返品不可
14393303CDJ2L6-15R-H7B15複動片ロッド0.12~0.7
8,880
取扱い終了
返品不可
14393312CDJ2L6-15R-H7BAL15複動片ロッド0.12~0.7
12,680
取扱い終了
返品不可
14393321CDJ2L6-15R-H7BL15複動片ロッド0.12~0.7
9,480
取扱い終了
返品不可
14393337CDJ2L6-15R-H7BLS15複動片ロッド0.12~0.7
5,830
取扱い終了
返品不可
14393346CDJ2L6-15R-H7BS15複動片ロッド0.12~0.7
5,530
取扱い終了
返品不可
14393355CDJ2L6-15R-H7BW15複動片ロッド0.12~0.7
10,580
取扱い終了
返品不可
14393364CDJ2L6-15R-H7BWL15複動片ロッド0.12~0.7
11,180
取扱い終了
返品不可
14393373CDJ2L6-15R-H7BWLS15複動片ロッド0.12~0.7
6,680
取扱い終了
返品不可
14393382CDJ2L6-15R-H7BWS15複動片ロッド0.12~0.7
6,380
取扱い終了
返品不可
14393391CDJ2L6-15R-H7BWZ15複動片ロッド0.12~0.7
11,780
取扱い終了
返品不可
14393407CDJ2L6-15R-H7C15複動片ロッド0.12~0.7
10,080
取扱い終了
返品不可
14393416CDJ2L6-15R-H7CL15複動片ロッド0.12~0.7
10,680
取扱い終了
返品不可
14393425CDJ2L6-15R-H7NW15複動片ロッド0.12~0.7
10,580
取扱い終了
返品不可
14393434CDJ2L6-15R-H7NWL15複動片ロッド0.12~0.7
11,180
取扱い終了
返品不可
14393443CDJ2L6-15R-M9BLS15複動片ロッド0.12~0.7
5,430
取扱い終了
返品不可
14393452CDJ2L6-15R-M9BW15複動片ロッド0.12~0.7
8,580
取扱い終了
返品不可
14393461CDJ2L6-15R-M9BWL15複動片ロッド0.12~0.7
9,180
取扱い終了
返品不可
14393477CDJ2L6-15R-M9BWLS15複動片ロッド0.12~0.7
5,680
取扱い終了
返品不可
14393486CDJ2L6-15R-M9N15複動片ロッド0.12~0.7
8,280
取扱い終了
返品不可
14393495CDJ2L6-15R-M9NW15複動片ロッド0.12~0.7
8,580
取扱い終了
返品不可
14393504CDJ2L6-15R-M9NWL15複動片ロッド0.12~0.7
9,180
取扱い終了
返品不可
14393513CDJ2L6-15R-M9NWS15複動片ロッド0.12~0.7
5,380
取扱い終了
返品不可
14393522CDJ2L6-15SR-B15単動押出し0.2~0.7
2,380
取扱い終了
返品不可
14393531CDJ2L6-15SR-C7315単動押出し0.2~0.7
6,580
取扱い終了
返品不可
14393547CDJ2L6-15SR-C73C15単動押出し0.2~0.7
7,780
取扱い終了
返品不可
14393556CDJ2L6-15SR-C73CS15単動押出し0.2~0.7
4,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする