曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-2~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14397774CDJ2QB10-20-A93S20
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397792CDJ2QB10-20-C7320
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397826CDJ2QB10-20-H7A1S20
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397871CDJ2QB10-20-J79WL20
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397896CDJ2QB10-20-M9BWLS20
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397905CDJ2QB10-20-M9BWS20
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397914CDJ2QB10-20R-A7320
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397923CDJ2QB10-20R-C7320
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397966CDJ2QB10-25-C7325
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397984CDJ2QB10-25-H7A1S25
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397783CDJ2QB10-20-B20
3,350
取扱い終了
返品不可
14397801CDJ2QB10-20-C73L20
8,150
取扱い終了
返品不可
14397817CDJ2QB10-20-C73S20
5,200
取扱い終了
返品不可
14397835CDJ2QB10-20-H7BL20
10,150
取扱い終了
返品不可
14397853CDJ2QB10-20-H7BL420
17,450
取扱い終了
返品不可
14397844CDJ2QB10-20-H7BLS20
6,500
取扱い終了
返品不可
14397862CDJ2QB10-20-H7BS20
6,200
取扱い終了
返品不可
14397887CDJ2QB10-20-M9BL20
9,350
取扱い終了
返品不可
14397932CDJ2QB10-25-A25
3,650
取扱い終了
返品不可
14397941CDJ2QB10-25-A72H25
7,550
取扱い終了
返品不可
14397957CDJ2QB10-25-B25
3,350
取扱い終了
返品不可
14397975CDJ2QB10-25-C73LS25
5,500
取扱い終了
返品不可
14397993CDJ2QB10-25-J7925
9,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする