曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-4~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14398492CDJ2QB10-40-H7A140
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398535CDJ2QB10-45-A79WL45
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398623CDJ2QB10-45-F7NV45
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398684CDJ2QB10-45-H7A245
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398711CDJ2QB10-45-H7BLS45
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398781CDJ2QB10-45-J7945
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398851CDJ2QB10-45-M9BWS45
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398867CDJ2QB10-45-M9NW45
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398876CDJ2QB10-45-M9NWL45
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398885CDJ2QB10-45-M9NWLS45
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398894CDJ2QB10-45-M9NWS45
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398946CDJ2QB10-45R-H7B45
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398955CDJ2QB10-45R-M9NWL45
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398964CDJ2QB10-45R-M9PWZ45
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398474CDJ2QB10-40-B40
3,700
取扱い終了
返品不可
14398483CDJ2QB10-40-C7340
7,900
取扱い終了
返品不可
14398501CDJ2QB10-45-A45
4,000
取扱い終了
返品不可
14398517CDJ2QB10-45-A7345
7,900
取扱い終了
返品不可
14398526CDJ2QB10-45-A73C45
9,100
取扱い終了
返品不可
14398544CDJ2QB10-45-A9345
7,100
取扱い終了
返品不可
14398553CDJ2QB10-45-B45
3,700
取扱い終了
返品不可
14398562CDJ2QB10-45-C7345
7,900
取扱い終了
返品不可
14398571CDJ2QB10-45-C73L45
8,500
取扱い終了
返品不可
14398587CDJ2QB10-45-C73LS45
5,850
取扱い終了
返品不可
14398596CDJ2QB10-45-C73S45
5,550
取扱い終了
返品不可
14398605CDJ2QB10-45-C73345
10,250
取扱い終了
返品不可
14398614CDJ2QB10-45-F7BV45
9,900
取扱い終了
返品不可
14398632CDJ2QB10-45-H7A145
10,000
取扱い終了
返品不可
14398641CDJ2QB10-45-H7A1L45
10,600
取扱い終了
返品不可
14398657CDJ2QB10-45-H7A1LS45
6,900
取扱い終了
返品不可
14398666CDJ2QB10-45-H7A1S45
6,600
取扱い終了
返品不可
14398675CDJ2QB10-45-H7A1Z45
11,300
取扱い終了
返品不可
14398693CDJ2QB10-45-H7B45
9,900
取扱い終了
返品不可
14398702CDJ2QB10-45-H7BL45
10,500
取扱い終了
返品不可
14398727CDJ2QB10-45-H7BS45
6,550
取扱い終了
返品不可
14398736CDJ2QB10-45-H7BW45
11,600
取扱い終了
返品不可
14398745CDJ2QB10-45-H7BWLS45
7,700
取扱い終了
返品不可
14398754CDJ2QB10-45-H7C45
11,100
取扱い終了
返品不可
14398763CDJ2QB10-45-H7CL45
11,700
取扱い終了
返品不可
14398772CDJ2QB10-45-H7CS45
7,150
取扱い終了
返品不可
14398797CDJ2QB10-45-J79W45
11,600
取扱い終了
返品不可
14398806CDJ2QB10-45-J79WLS45
8,100
取扱い終了
返品不可
14398815CDJ2QB10-45-M9BL45
9,700
取扱い終了
返品不可
14398824CDJ2QB10-45-M9BLS45
6,450
取扱い終了
返品不可
14398833CDJ2QB10-45-M9BW45
9,600
取扱い終了
返品不可
14398842CDJ2QB10-45-M9BWL45
10,200
取扱い終了
返品不可
14398903CDJ2QB10-45R-A73L45
8,500
取扱い終了
返品不可
14398912CDJ2QB10-45R-B45
3,700
取扱い終了
返品不可
14398921CDJ2QB10-45R-H7A1L45
10,600
取扱い終了
返品不可
14398937CDJ2QB10-45R-H7A2Z45
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする