曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-5~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-5~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-5~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-5~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-5~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-5~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-5~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14398982CDJ2QB10-50-A93S50
5,780
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
14399007CDJ2QB10-50-C73LS50
6,550
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
14399034CDJ2QB10-50-H7BL50
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14399061CDJ2QB10-50R-A73L50
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
14399104CDJ2QB10-51-B51
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
14399131CDJ2QB10-55R-H7B55
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398973CDJ2QB10-50-A50
4,100
取扱い終了
返品不可
14398991CDJ2QB10-50-B50
3,800
取扱い終了
返品不可
14399016CDJ2QB10-50-C73S50
5,650
取扱い終了
返品不可
14399025CDJ2QB10-50-H7B50
10,000
取扱い終了
返品不可
14399043CDJ2QB10-50-H7CL50
11,800
取扱い終了
返品不可
14399052CDJ2QB10-50-M9BLS50
6,550
取扱い終了
返品不可
14399077CDJ2QB10-50R-H7BLS50
6,950
取扱い終了
返品不可
14399086CDJ2QB10-50R-M9BLS50
6,550
取扱い終了
返品不可
14399095CDJ2QB10-50R-M9BS50
6,250
取扱い終了
返品不可
14399113CDJ2QB10-51-H7A151
10,100
取扱い終了
返品不可
14399122CDJ2QB10-55-B55
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする