曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-2~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14401563CDJ2QB16-20-C7320
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401834CDJ2QB16-25-C7325
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401852CDJ2QB16-25-M9BWL25
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401676CDJ2QB16-200-C734200
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401764CDJ2QB16-200-H7B3200
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17089064CDJ2QB16-200-H7BAZ200
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401773CDJ2QB16-200-J79S200
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401782CDJ2QB16-200-M9BWL3200
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401791CDJ2QB16-200-M9NW200
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401807CDJ2QB16-200-M9NWL200
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401536CDJ2QB16-20-A20
4,250
取扱い終了
返品不可
14401545CDJ2QB16-20-A73L20
8,750
取扱い終了
返品不可
14401554CDJ2QB16-20-B20
3,950
取扱い終了
返品不可
14401572CDJ2QB16-20-C73L20
8,750
取扱い終了
返品不可
14401581CDJ2QB16-20-F79L20
10,850
取扱い終了
返品不可
14401597CDJ2QB16-20R-A7320
8,150
取扱い終了
返品不可
14401825CDJ2QB16-25-B25
3,950
取扱い終了
返品不可
14401843CDJ2QB16-25-H7BL25
10,750
取扱い終了
返品不可
14401606CDJ2QB16-200-A200
7,100
取扱い終了
返品不可
14401615CDJ2QB16-200-A73HL200
11,600
取扱い終了
返品不可
14401624CDJ2QB16-200-B200
6,800
取扱い終了
返品不可
14401633CDJ2QB16-200-C73200
11,000
取扱い終了
返品不可
14401642CDJ2QB16-200-C73L200
11,600
取扱い終了
返品不可
14401651CDJ2QB16-200-C73LS200
8,950
取扱い終了
返品不可
14401667CDJ2QB16-200-C73S200
8,650
取扱い終了
返品不可
14401685CDJ2QB16-200-F79WL200
15,300
取扱い終了
返品不可
14401694CDJ2QB16-200-H7A1200
13,100
取扱い終了
返品不可
14401703CDJ2QB16-200-H7B200
13,000
取扱い終了
返品不可
14401712CDJ2QB16-200-H7BAL200
16,800
取扱い終了
返品不可
14401721CDJ2QB16-200-H7BL200
13,600
取扱い終了
返品不可
14401737CDJ2QB16-200-H7BL3200
17,250
取扱い終了
返品不可
14401746CDJ2QB16-200-H7BW200
14,700
取扱い終了
返品不可
14401755CDJ2QB16-200-H7BWL200
15,300
取扱い終了
返品不可
14401816CDJ2QB16-200R-A73H200
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする