曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-3~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14401904CDJ2QB16-30-A73S30
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401922CDJ2QB16-30-A93S30
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401956CDJ2QB16-30-C73C30
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402001CDJ2QB16-30-C7630
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402026CDJ2QB16-30-F7BV30
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402053CDJ2QB16-30-H7A130
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402087CDJ2QB16-30-H7BLS30
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402105CDJ2QB16-30-J7930
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402114CDJ2QB16-30-J79C30
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402166CDJ2QB16-30-M9BW30
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402175CDJ2QB16-30-M9BWL30
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402184CDJ2QB16-30-M9BWS30
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402193CDJ2QB16-30-M9BWSBPC30
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402211CDJ2QB16-30R-C7330
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402227CDJ2QB16-30R-C73S30
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402245CDJ2QB16-30R-M9BWS30
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402263CDJ2QB16-35-H7A135
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401861CDJ2QB16-30-A30
4,250
取扱い終了
返品不可
14401877CDJ2QB16-30-A7330
8,150
取扱い終了
返品不可
14401886CDJ2QB16-30-A73HL30
8,750
取扱い終了
返品不可
14401895CDJ2QB16-30-A73L30
8,750
取扱い終了
返品不可
14401913CDJ2QB16-30-A9330
7,350
取扱い終了
返品不可
14401931CDJ2QB16-30-B30
3,950
取扱い終了
返品不可
14401947CDJ2QB16-30-C7330
8,150
取扱い終了
返品不可
14401965CDJ2QB16-30-C73CL30
9,950
取扱い終了
返品不可
14401974CDJ2QB16-30-C73L30
8,750
取扱い終了
返品不可
14401983CDJ2QB16-30-C73LS30
6,100
取扱い終了
返品不可
14401992CDJ2QB16-30-C73S30
5,800
取扱い終了
返品不可
14402017CDJ2QB16-30-C8030
7,950
取扱い終了
返品不可
14402035CDJ2QB16-30-F7NWVL30
12,450
取扱い終了
返品不可
14402044CDJ2QB16-30-F7NWVS30
8,050
取扱い終了
返品不可
14402062CDJ2QB16-30-H7B30
10,150
取扱い終了
返品不可
14402071CDJ2QB16-30-H7BL30
10,750
取扱い終了
返品不可
14402096CDJ2QB16-30-H7BW30
11,850
取扱い終了
返品不可
14402123CDJ2QB16-30-J79SBPC30
14,150
取扱い終了
返品不可
14402132CDJ2QB16-30-J79W30
11,850
取扱い終了
返品不可
14402141CDJ2QB16-30-J79WS30
8,050
取扱い終了
返品不可
14402157CDJ2QB16-30-M9BL30
9,950
取扱い終了
返品不可
14402202CDJ2QB16-30R-A7330
8,150
取扱い終了
返品不可
14402236CDJ2QB16-30R-H7BS30
6,800
取扱い終了
返品不可
14402254CDJ2QB16-35-C73L35
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする