曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-5~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-5~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-5~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-5~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-5~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14402857CDJ2QB16-50-H7BWS50
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402866CDJ2QB16-50-J7950
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402884CDJ2QB16-50-M9BWL50
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402893CDJ2QB16-55-C73L55
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402771CDJ2QB16-50-A50
4,600
取扱い終了
返品不可
14402787CDJ2QB16-50-A7350
8,500
取扱い終了
返品不可
14402796CDJ2QB16-50-B50
4,300
取扱い終了
返品不可
14402805CDJ2QB16-50-C7350
8,500
取扱い終了
返品不可
14402814CDJ2QB16-50-C73C50
9,700
取扱い終了
返品不可
14402823CDJ2QB16-50-C73L50
9,100
取扱い終了
返品不可
14402832CDJ2QB16-50-C73S50
6,150
取扱い終了
返品不可
14402841CDJ2QB16-50-H7BL50
11,100
取扱い終了
返品不可
14402875CDJ2QB16-50-J79L50
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする