曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-6~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-6~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-6~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14403015CDJ2QB16-60-C73LS60
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403067CDJ2QB16-60-H7A1L60
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403121CDJ2QB16-60-J7960
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403164CDJ2QB16-60-M9BW60
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403173CDJ2QB16-60-M9BWSBPC60
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403182CDJ2QB16-60-M9NW60
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403207CDJ2QB16-60R-C7360
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402902CDJ2QB16-60-A60
4,600
取扱い終了
返品不可
14402911CDJ2QB16-60-A7260
8,500
取扱い終了
返品不可
14402927CDJ2QB16-60-A72LS60
6,850
取扱い終了
返品不可
14402936CDJ2QB16-60-A7360
8,500
取扱い終了
返品不可
14402945CDJ2QB16-60-A73H60
8,500
取扱い終了
返品不可
14402954CDJ2QB16-60-A73L60
9,100
取扱い終了
返品不可
14402963CDJ2QB16-60-B60
4,300
取扱い終了
返品不可
14402972CDJ2QB16-60-C7360
8,500
取扱い終了
返品不可
14402981CDJ2QB16-60-C73C60
9,700
取扱い終了
返品不可
14402997CDJ2QB16-60-C73CL60
10,300
取扱い終了
返品不可
14403006CDJ2QB16-60-C73L60
9,100
取扱い終了
返品不可
14403024CDJ2QB16-60-C73S60
6,150
取扱い終了
返品不可
14403033CDJ2QB16-60-C73360
10,850
取扱い終了
返品不可
14403042CDJ2QB16-60-F7BVL60
11,100
取扱い終了
返品不可
14403051CDJ2QB16-60-F7960
10,600
取扱い終了
返品不可
14403076CDJ2QB16-60-H7B60
10,500
取扱い終了
返品不可
14403085CDJ2QB16-60-H7BAL60
14,300
取扱い終了
返品不可
14403094CDJ2QB16-60-H7BALS60
9,050
取扱い終了
返品不可
14403103CDJ2QB16-60-H7BLS60
7,450
取扱い終了
返品不可
14403112CDJ2QB16-60-H7BWL60
12,800
取扱い終了
返品不可
14403137CDJ2QB16-60-J79SBPC60
14,500
取扱い終了
返品不可
14403146CDJ2QB16-60-M9B60
9,700
取扱い終了
返品不可
14403155CDJ2QB16-60-M9BL60
10,300
取扱い終了
返品不可
14403191CDJ2QB16-60R-B60
4,300
取扱い終了
返品不可
14403216CDJ2QB16-65-C73L65
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする