曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-90-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-90-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-90-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-90-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14403541CDJ2QB16-90-C73
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403566CDJ2QB16-90-H7BL4
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403575CDJ2QB16-90-M9NW
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403532CDJ2QB16-90-B
5,050
取扱い終了
返品不可
14403557CDJ2QB16-90-F79
11,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする