標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) - SMC
(3件のレビュー)

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

内容量1個
246件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768333CJ2B10-125RZ10125複動片ロッド
3,580
3,398
3,738(税込)
当日出荷
58768342CJ2B10-15RZ1015複動片ロッド
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58768351CJ2B10-150RZ10150複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
58768367CJ2B10-30RZ1030複動片ロッド
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58768376CJ2B10-60RZ1060複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58768385CJ2B10-75RZ1075複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
58768552CJ2B10-125Z10125複動片ロッド
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
58768561CJ2B10-150Z10150複動片ロッド
3,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
58768577CJ2B10-30Z1030複動片ロッド
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58768586CJ2B10-45Z1045複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58768595CJ2B10-75Z1075複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
00353018CJ2B10-50TZ1050単動引込み
2,310
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
01382465CJ2B10-30SRZ1030単動押出し
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
05703662CJ2B10-45SRZ1045単動押出し
2,310
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
06713552CJ2B10-10TZ1010単動引込み
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
11088902CJ2B10-30SZ1030単動押出し
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11656767CJ2B10-60AZ1060複動片ロッド
4,790
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
11717965CJ2B10-150AZ10150複動片ロッド
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
16526667CJ2B10-10RZ1010複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
16534988CJ2B10-16TZ1016単動引込み
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
16535006CJ2B10-60SZ1060単動押出し
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16742468CJ2B10-40Z1040複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18869847CJ2B10-100ARZ10100複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
18952413CJ2B10-12TZ1012単動引込み
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
18952422CJ2B10-30TZ1030単動引込み
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19066678CJ2B10-20Z1020複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19182598CJ2B10-50RZ1050複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
19261777CJ2B10-50AZ1050複動片ロッド
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
19593902CJ2B10-34RZ1034複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
20063602CJ2B10-80Z1080複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
20108323CJ2B10-22Z1022複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
20281537CJ2B10-145Z10145複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
20728995CJ2B10-56Z1056複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
21102926CJ2B10-15SZ1015単動押出し
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21228682CJ2B10-60SRZ1060単動押出し
2,310
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
21236574CJ2B10-85Z1085複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22231676CJ2B10-18Z1018複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
22464715CJ2B10-15SRZ1015単動押出し
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
23656072CJ2B10-55Z1055複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
23998293CJ2B10-5Z105複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
24165356CJ2B10-46Z1046複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
24165365CJ2B10-73Z1073複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
24246398CJ2B10-50SZ1050単動押出し
2,310
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
24338965CJ2B10-5SZ105単動押出し
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
24903978CJ2B10-105Z10105複動片ロッド
3,580
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24991067CJ2B10-40AZ1040複動片ロッド
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
24991076CJ2B10-40RZ1040複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
29847335CJ2B10-10Z1010複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
29869692CJ2B10-12SRZ1012単動押出し
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108663CJ2B10-12Z1012複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16535006
2015-04-17
用途: 自社用自動機部品として
株式会社 吉理

商品には満足ですが、簡易的梱包で、運送屋の不手際により梱包が潰れて要確認と言われ
中は無事でしたが(たぶん)応力でロッドが曲がったらダメな商品に対しての配慮が不足していると思う
梱包状態:A4サイズ?厚み2cmぐらいのK5段ボールでポスト投函用に緩衝材無しでビニール袋に入った商品が入って居た
破損状況:箱の角が落下痕?10cmほど潰れ、一部破れて穴が開いていた
確認:配送受け取り時に開封し、ロッドの曲りが無いか目視検査のみ(装置未完成の為、正常かは不明)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。梱包につきまして再度、徹底する様に致します。この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

対象商品 : 58768586
2014-09-02
用途: 部品回収のアーム駆動

素早い往復運動に最適

対象商品 : 58768561
2014-06-03
用途: 直動リンクの試作組み立て

ストロークが長く、軽量で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする