曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
177件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16772034CJ2QL10-05105軸方向フート形軸方向フート形
3,120
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
00337444CJ2YB10-60Z1060基本形基本形
3,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
16770905CJ2QB10-601060基本形基本形
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16770677CJ2QB10-101010基本形基本形
2,750
取扱い終了
返品不可
16770686CJ2QB10-10R1010基本形基本形
2,750
取扱い終了
返品不可
16770756CJ2QB10-151015基本形基本形
2,750
取扱い終了
返品不可
16770765CJ2QB10-15R1015基本形基本形
2,750
取扱い終了
返品不可
16770792CJ2QB10-201020基本形基本形
2,850
取扱い終了
返品不可
16770801CJ2QB10-20R1020基本形基本形
3,140
取扱い終了
返品不可
16770817CJ2QB10-251025基本形基本形
2,850
取扱い終了
返品不可
16770826CJ2QB10-301030基本形基本形
2,850
取扱い終了
返品不可
16770835CJ2QB10-30R1030基本形基本形
2,850
取扱い終了
返品不可
16770844CJ2QB10-401040基本形基本形
3,200
取扱い終了
返品不可
16770853CJ2QB10-451045基本形基本形
3,200
取扱い終了
返品不可
16770862CJ2QB10-45R1045基本形基本形
3,200
取扱い終了
返品不可
16770871CJ2QB10-501050基本形基本形
3,300
取扱い終了
返品不可
16770887CJ2QB10-50R1050基本形基本形
3,630
取扱い終了
返品不可
16770896CJ2QB10-551055基本形基本形
3,300
取扱い終了
返品不可
16770914CJ2QB10-60R1060基本形基本形
3,300
取扱い終了
返品不可
16770923CJ2QB10-751075基本形基本形
3,550
取扱い終了
返品不可
16770932CJ2QB10-75R1075基本形基本形
3,550
取扱い終了
返品不可
16770941CJ2QB10-801080基本形基本形
4,050
取扱い終了
返品不可
16770957CJ2QB10-901090基本形基本形
4,050
取扱い終了
返品不可
16770695CJ2QB10-10010100基本形基本形
4,050
取扱い終了
返品不可
16770704CJ2QB10-100R10100基本形基本形
4,050
取扱い終了
返品不可
16770713CJ2QB10-10610106基本形基本形
4,550
取扱い終了
返品不可
16770722CJ2QB10-12510125基本形基本形
4,550
取扱い終了
返品不可
16770731CJ2QB10-125R10125基本形基本形
5,010
取扱い終了
返品不可
16770747CJ2QB10-14010140基本形基本形
5,280
取扱い終了
返品不可
16770774CJ2QB10-15010150基本形基本形
4,800
取扱い終了
返品不可
16770783CJ2QB10-150R10150基本形基本形
4,800
取扱い終了
返品不可
16770966CJ2QB16-101610基本形基本形
3,350
取扱い終了
返品不可
16770975CJ2QB16-10R1610基本形基本形
3,350
取扱い終了
返品不可
16771063CJ2QB16-151615基本形基本形
3,350
取扱い終了
返品不可
16771072CJ2QB16-15R1615基本形基本形
3,350
取扱い終了
返品不可
16771106CJ2QB16-161616基本形基本形
3,800
取扱い終了
返品不可
16771151CJ2QB16-201620基本形基本形
3,450
取扱い終了
返品不可
16771167CJ2QB16-20R1620基本形基本形
3,450
取扱い終了
返品不可
16771185CJ2QB16-251625基本形基本形
3,450
取扱い終了
返品不可
16771194CJ2QB16-25R1625基本形基本形
3,800
取扱い終了
返品不可
16771203CJ2QB16-301630基本形基本形
3,450
取扱い終了
返品不可
16771212CJ2QB16-30R1630基本形基本形
3,450
取扱い終了
返品不可
16771221CJ2QB16-401640基本形基本形
4,070
取扱い終了
返品不可
16771237CJ2QB16-451645基本形基本形
3,700
取扱い終了
返品不可
16771246CJ2QB16-45R1645基本形基本形
3,700
取扱い終了
返品不可
16771255CJ2QB16-501650基本形基本形
3,800
取扱い終了
返品不可
16771264CJ2QB16-50R1650基本形基本形
3,800
取扱い終了
返品不可
16771273CJ2QB16-551655基本形基本形
3,800
取扱い終了
返品不可
16771282CJ2QB16-601660基本形基本形
3,800
取扱い終了
返品不可
16771291CJ2QB16-60R1660基本形基本形
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16770905CJ2QB10-6000337444CJ2YB10-60ZCJ2QB10-60 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~) SMC 00337444標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~)SMC1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする