標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付支持形式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01479178CJ2ZD16-15Z1615複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,910
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321236CJ2ZB10-30Z1030複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,470
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20321245CJ2ZB10-40Z1040複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,580
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22730898CJ2ZB16-60Z1660複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
23786236CJ2ZB16-20Z1620複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
24903953CJ2ZD10-150Z10150複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
25972022CJ2ZD16-25Z1625複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
26745093CJ2ZB16-25Z1625複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
16776286CJ2ZB10-101010複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776295CJ2ZB10-10R1010複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776331CJ2ZB10-121012複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776417CJ2ZB10-301030複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776426CJ2ZB10-30R1030複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776435CJ2ZB10-401040複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776471CJ2ZB10-551055複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776496CJ2ZB10-60R1060複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776505CJ2ZB10-651065複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776523CJ2ZB10-75R1075複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776532CJ2ZB10-801080複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776541CJ2ZB10-951095複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776313CJ2ZB10-100R10100複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776322CJ2ZB10-11010110複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776347CJ2ZB10-12010120複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776356CJ2ZB10-12410124複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776663CJ2ZB16-15R1615複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776681CJ2ZB16-161616複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776715CJ2ZB16-201620複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776733CJ2ZB16-251625複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776767CJ2ZB16-351635複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776794CJ2ZB16-45R1645複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776812CJ2ZB16-601660複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776821CJ2ZB16-60R1660複動片ロッド基本形0.06~0.7
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776873CJ2ZB16-901690複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776882CJ2ZB16-911691複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776575CJ2ZB16-100R16100複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776584CJ2ZB16-10516105複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776602CJ2ZB16-12016120複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776636CJ2ZB16-13016130複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776645CJ2ZB16-14016140複動片ロッド基本形0.06~0.7
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776916CJ2ZD10-151015複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776934CJ2ZD10-161016複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776943CJ2ZD10-251025複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776952CJ2ZD10-301030複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776961CJ2ZD10-451045複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776977CJ2ZD10-501050複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776986CJ2ZD10-601060複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776995CJ2ZD10-751075複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776891CJ2ZD10-10010100複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776907CJ2ZD10-12510125複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16776925CJ2ZD10-15010150複動片ロッド二山クレビス形0.06~0.7
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16776286CJ2ZB10-1049161674CJ2ZB10-10ZCJ2ZB10-10 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161674丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776295CJ2ZB10-10R49161665CJ2ZB10-10RZCJ2ZB10-10R 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161665丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776331CJ2ZB10-1252787736CJ2ZB10-12ZCJ2ZB10-12 エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10 SMC 52787736エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776417CJ2ZB10-3020321236CJ2ZB10-30ZCJ2ZB10-30 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) SMC 20321236標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)SMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776426CJ2ZB10-30R49161683CJ2ZB10-30RZCJ2ZB10-30R 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161683丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776435CJ2ZB10-4020321245CJ2ZB10-40ZCJ2ZB10-40 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) SMC 20321245標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)SMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776471CJ2ZB10-5549161744CJ2ZB10-55ZCJ2ZB10-55 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161744丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776496CJ2ZB10-60R25203439CJ2ZB10-60RZCJ2ZB10-60R CJ Series(CJ2ZB10) SMC 25203439CJ Series(CJ2ZB10)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776505CJ2ZB10-6552787763CJ2ZB10-65ZCJ2ZB10-65 エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10 SMC 52787763エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10SMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776523CJ2ZB10-75R52787779CJ2ZB10-75RZCJ2ZB10-75R エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10 SMC 52787779エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10SMC1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776532CJ2ZB10-8052787788CJ2ZB10-80ZCJ2ZB10-80 エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10 SMC 52787788エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776541CJ2ZB10-9549161893CJ2ZB10-95ZCJ2ZB10-95 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161893丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776313CJ2ZB10-100R52787718CJ2ZB10-100RZCJ2ZB10-100R エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10 SMC 52787718エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776322CJ2ZB10-11052787727CJ2ZB10-110ZCJ2ZB10-110 エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10 SMC 52787727エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776347CJ2ZB10-12052787745CJ2ZB10-120ZCJ2ZB10-120 エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10 SMC 52787745エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776356CJ2ZB10-12452787754CJ2ZB10-124ZCJ2ZB10-124 エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10 SMC 52787754エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB10SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776663CJ2ZB16-15R49161796CJ2ZB16-15RZCJ2ZB16-15R 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161796丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776681CJ2ZB16-1649161805CJ2ZB16-16ZCJ2ZB16-16 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161805丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776715CJ2ZB16-2023786236CJ2ZB16-20ZCJ2ZB16-20 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) SMC 23786236標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776733CJ2ZB16-2526745093CJ2ZB16-25ZCJ2ZB16-25 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) SMC 26745093標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776767CJ2ZB16-3549161823CJ2ZB16-35ZCJ2ZB16-35 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161823丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776794CJ2ZB16-45R49161832CJ2ZB16-45RZCJ2ZB16-45R 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161832丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776812CJ2ZB16-6022730898CJ2ZB16-60ZCJ2ZB16-60 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) SMC 22730898標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)SMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776821CJ2ZB16-60R49161927CJ2ZB16-60RZCJ2ZB16-60R 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161927丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776873CJ2ZB16-9049161972CJ2ZB16-90ZCJ2ZB16-90 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161972丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776882CJ2ZB16-9149161988CJ2ZB16-91ZCJ2ZB16-91 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161988丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776575CJ2ZB16-100R52787797CJ2ZB16-100RZCJ2ZB16-100R エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB16 SMC 52787797エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB16SMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776584CJ2ZB16-10549162024CJ2ZB16-105ZCJ2ZB16-105 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49162024丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776602CJ2ZB16-12049162033CJ2ZB16-120ZCJ2ZB16-120 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49162033丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776636CJ2ZB16-13052787806CJ2ZB16-130ZCJ2ZB16-130 エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB16 SMC 52787806エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZB16SMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776645CJ2ZB16-14049162067CJ2ZB16-140ZCJ2ZB16-140 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49162067丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776916CJ2ZD10-1537263196CJ2ZD10-15ZCJ2ZD10-15 CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10) SMC 37263196CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776934CJ2ZD10-1652787815CJ2ZD10-16ZCJ2ZD10-16 エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZD10 SMC 52787815エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZD10SMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776943CJ2ZD10-2549161692CJ2ZD10-25ZCJ2ZD10-25 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161692丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776952CJ2ZD10-3037263214CJ2ZD10-30ZCJ2ZD10-30 CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10) SMC 37263214CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10)SMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776961CJ2ZD10-4537263232CJ2ZD10-45ZCJ2ZD10-45 CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10) SMC 37263232CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776977CJ2ZD10-5037263248CJ2ZD10-50ZCJ2ZD10-50 CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10) SMC 37263248CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776986CJ2ZD10-6049161753CJ2ZD10-60ZCJ2ZD10-60 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161753丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776995CJ2ZD10-7549161778CJ2ZD10-75ZCJ2ZD10-75 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161778丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776891CJ2ZD10-10037263275CJ2ZD10-100ZCJ2ZD10-100 CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10) SMC 37263275CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10)SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776907CJ2ZD10-12537263284CJ2ZD10-125ZCJ2ZD10-125 CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10) SMC 37263284CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16776925CJ2ZD10-15024903953CJ2ZD10-150ZCJ2ZD10-150 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) SMC 24903953標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする