曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズI~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズI~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズI~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズI~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17081583IY-J01516
110
95
105(税込)
当日出荷
17081592IY-J015A-
110
109
120(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081486I-J016B-
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17081486I-J016B54301913I-J016CI-J016B エアシリンダ用一山ナックルジョイント SMC 54301913エアシリンダ用一山ナックルジョイントSMC1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする