ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) - SMC

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14117013CDJP2D6-5D65
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117022CDJP2D6-5D-M9NV65
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117031CDJP2D6-5D-M9NWLS65
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116794CDJP2D6-10D610
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116803CDJP2D6-10D-A93610
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116812CDJP2D6-10D-M9N610
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116821CDJP2D6-10D-M9NL610
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116837CDJP2D6-15D615
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116846CDJP2D6-15D-A93V615
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116855CDJP2D6-15D-M9B615
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116864CDJP2D6-15D-M9BL615
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116873CDJP2D6-15D-M9BS615
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116882CDJP2D6-15D-M9PVL615
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116891CDJP2D6-15D-M9PVLS615
6,990
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116907CDJP2D6-15D-X1666615
3,410
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
14116916CDJP2D6-20D620
3,520
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116925CDJP2D6-20D-A93LS620
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116934CDJP2D6-20D-A93LS-X1666620
5,560
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
14116943CDJP2D6-20D-M9NWLS620
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116952CDJP2D6-20D-M9NWVL620
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116961CDJP2D6-20D-M9NWVLS620
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116977CDJP2D6-20D-X1666620
3,520
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
14116986CDJP2D6-25D625
3,630
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116995CDJP2D6-25D-M9NV625
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117004CDJP2D6-25D-M9NVS625
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116322CDJP2D10-5D105
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116331CDJP2D10-5D-M9B105
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116347CDJP2D10-5D-M9BVLS105
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116356CDJP2D10-5D-M9BVS105
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115902CDJP2D10-10D1010
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115911CDJP2D10-10D-A931010
7,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115927CDJP2D10-10D-A93L1010
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115936CDJP2D10-10D-A93S1010
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115945CDJP2D10-10D-A961010
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115954CDJP2D10-10D-M9BL1010
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115963CDJP2D10-10D-M9BW1010
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17084557CDJP2D10-10D-M9BWMS1010
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115972CDJP2D10-10D-M9BWV1010
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115981CDJP2D10-10D-M9NL1010
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
14115997CDJP2D10-10D-M9NVL1010
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116006CDJP2D10-15D1015
4,240
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116015CDJP2D10-15D-A901015
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116024CDJP2D10-15D-B1015
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
14116033CDJP2D10-15D-M9B1015
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116042CDJP2D10-15D-M9BL1015
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116051CDJP2D10-15D-M9BV1015
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116067CDJP2D10-15D-M9BWL1015
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116076CDJP2D10-15D-M9NL1015
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116085CDJP2D10-15D-M9NV1015
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14116094CDJP2D10-20D1020
4,350
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする