曜日別特売

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~) - SMC

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14123365CDJP2L6-5D5
3,030
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123374CDJP2L6-5D-A90LS5
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123383CDJP2L6-5D-A90S5
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123392CDJP2L6-5D-A90VLS5
4,730
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123401CDJP2L6-5D-A93LS5
5,060
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123417CDJP2L6-5D-A93S5
4,730
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123426CDJP2L6-5D-B5
3,030
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123435CDJP2L6-5D-B-A93LS5
5,060
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123444CDJP2L6-5D-B-A93S5
4,730
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123453CDJP2L6-5D-M9B5
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123462CDJP2L6-5D-M9BLS5
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123471CDJP2L6-5D-M9BS5
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123487CDJP2L6-5D-M9BV5
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123496CDJP2L6-5D-M9N5
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123505CDJP2L6-5D-M9NV5
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122647CDJP2L6-10D10
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122656CDJP2L6-10D-A9010
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122665CDJP2L6-10D-A90L10
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122674CDJP2L6-10D-A90V10
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122683CDJP2L6-10D-A9310
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122692CDJP2L6-10D-A93L10
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122701CDJP2L6-10D-A93LS10
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122717CDJP2L6-10D-A93S10
4,840
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122726CDJP2L6-10D-A93V10
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122735CDJP2L6-10D-B10
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122744CDJP2L6-10D-B-A9310
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122753CDJP2L6-10D-B-A93L10
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122762CDJP2L6-10D-B-A93LS10
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122771CDJP2L6-10D-B-A93S10
4,840
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122787CDJP2L6-10D-B-A93VL10
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122796CDJP2L6-10D-B-M9BL10
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122805CDJP2L6-10D-M9B10
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122814CDJP2L6-10D-M9BL10
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122823CDJP2L6-10D-M9BV10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122832CDJP2L6-10D-M9BVL10
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122841CDJP2L6-10D-M9N10
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122857CDJP2L6-10D-M9NL10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122866CDJP2L6-10D-M9NV10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122875CDJP2L6-10D-XC2210
3,690
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
14122884CDJP2L6-15D15
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122893CDJP2L6-15D-A9015
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122902CDJP2L6-15D-A90L15
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122911CDJP2L6-15D-A90LS15
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122927CDJP2L6-15D-A90S15
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122936CDJP2L6-15D-A9315
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122945CDJP2L6-15D-A93L15
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122954CDJP2L6-15D-A93LS15
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122963CDJP2L6-15D-A93S15
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122972CDJP2L6-15D-B15
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
14122981CDJP2L6-15D-B-A90VL15
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする