曜日別特売

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) - SMC

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14124896CDJP2T6-5D56
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124905CDJP2T6-5D-M9B56
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124914CDJP2T6-5D-M9BL56
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124923CDJP2T6-5D-M9BLS56
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124932CDJP2T6-5D-M9BWZS56
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124941CDJP2T6-5D-M9NL56
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17087804CDJP2T6-5D-M9NS56
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124957CDJP2T6-5D-X166656
3,580
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
14124607CDJP2T6-10D106
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124616CDJP2T6-10D-A93106
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124625CDJP2T6-10D-M9B106
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124634CDJP2T6-10D-M9BV106
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17082642CDJP2T6-10D-M9NL106
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17084663CDJP2T6-10D-M9NV106
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124643CDJP2T6-15D156
3,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124652CDJP2T6-15D-A93156
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124661CDJP2T6-15D-A93-X1666156
7,210
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
14124677CDJP2T6-15D-A93V156
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124686CDJP2T6-15D-A93V-X1666156
7,870
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
14124695CDJP2T6-15D-M9B156
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124704CDJP2T6-15D-M9BL156
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124713CDJP2T6-15D-M9BL-X1666156
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
14124722CDJP2T6-15D-M9NV156
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124731CDJP2T6-15D-X1666156
3,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124747CDJP2T6-20D206
3,910
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124756CDJP2T6-20D-A93206
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17084365CDJP2T6-20D-A93-X1666206
7,320
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
14124765CDJP2T6-20D-A93S206
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124774CDJP2T6-20D-M9BL206
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124783CDJP2T6-20D-M9BVL206
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124792CDJP2T6-20D-M9NV206
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124801CDJP2T6-20D-M9NWVS206
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124817CDJP2T6-20D-X1666206
3,910
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
14124826CDJP2T6-25D256
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124835CDJP2T6-25D-A93LS256
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124844CDJP2T6-25D-M9B256
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124853CDJP2T6-25D-M9BVL256
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124862CDJP2T6-25D-M9NL256
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124871CDJP2T6-25D-M9NV256
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124887CDJP2T6-25D-M9NVL256
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123961CDJP2T10-5D510
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123977CDJP2T10-5D-A93LS510
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123986CDJP2T10-5D-A93S510
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14123995CDJP2T10-5D-A96S510
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124004CDJP2T10-5D-B510
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
14124013CDJP2T10-5D-M9BL510
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124022CDJP2T10-5D-M9BS510
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124031CDJP2T10-5D-M9BV510
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124047CDJP2T10-5D-M9BVS510
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
14124056CDJP2T10-5D-M9BZ510
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする