曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-20~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-20~) - SMC
(1件のレビュー)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21519758CDM2B20-20Z
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
14771066CDM2B20-20
4,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14771066CDM2B20-2021519758CDM2B20-20ZCDM2B20-20 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-20~) SMC 21519758エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-20~)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21519758
2024-03-01
用途: きのこの接種時、切替時
製造業

すべての動作が、エアーを使用しているのでシリンダーが壊れると手動になるので辛い
常時1、2個はプールしてもらえるとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする