曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25S~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25S~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式単動押出し取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06746617CDM2B20-25SZ
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14777847CDM2B20-25S
5,550
取扱い終了
返品不可
14777856CDM2B20-25S-B54
12,650
取扱い終了
返品不可
14777892CDM2B20-25S-C73
9,950
取扱い終了
返品不可
14777917CDM2B20-25S-C73L
10,550
取扱い終了
返品不可
14777926CDM2B20-25S-C73LS
7,900
取扱い終了
返品不可
14777935CDM2B20-25S-C73S
7,600
取扱い終了
返品不可
14777962CDM2B20-25S-H7B
11,950
取扱い終了
返品不可
14778014CDM2B20-25S-H7BWS
9,450
取扱い終了
返品不可
14778041CDM2B20-25S-M9BWS
8,450
取扱い終了
返品不可
14777865CDM2B20-25S-B54L
13,250
取扱い終了
返品不可
14777874CDM2B20-25S-B54LS
9,250
取扱い終了
返品不可
14777883CDM2B20-25S-B54S
8,950
取扱い終了
返品不可
14777901CDM2B20-25S-C73C
11,150
取扱い終了
返品不可
14777944CDM2B20-25S-C73Z
11,150
取扱い終了
返品不可
14777953CDM2B20-25S-H7A1
12,050
取扱い終了
返品不可
14777971CDM2B20-25S-H7BL
12,550
取扱い終了
返品不可
14777987CDM2B20-25S-H7BLS
8,900
取扱い終了
返品不可
14777996CDM2B20-25S-H7BS
8,600
取扱い終了
返品不可
14778005CDM2B20-25S-H7BW
13,650
取扱い終了
返品不可
14778023CDM2B20-25S-H7NFL
15,050
取扱い終了
返品不可
14778032CDM2B20-25S-H7NW
13,650
取扱い終了
返品不可
14778057CDM2B20-25S-M9NW
11,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14777847CDM2B20-25S06746617CDM2B20-25SZCDM2B20-25S エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25S~) SMC 06746617エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25S~)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14777856CDM2B20-25S-B5431360543CDM2B20-25SZ-B54CDM2B20-25S-B54 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360543エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14777892CDM2B20-25S-C7331360507CDM2B20-25SZ-A93CDM2B20-25S-C73 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360507エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14777917CDM2B20-25S-C73L31360516CDM2B20-25SZ-A93LCDM2B20-25S-C73L エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360516エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14777926CDM2B20-25S-C73LS31360498CDM2B20-25SZ-A93LSCDM2B20-25S-C73LS エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360498エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14777935CDM2B20-25S-C73S31360473CDM2B20-25SZ-A93SCDM2B20-25S-C73S エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360473エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14777962CDM2B20-25S-H7B31360552CDM2B20-25SZ-M9BCDM2B20-25S-H7B エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360552エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14778014CDM2B20-25S-H7BWS31360604CDM2B20-25SZ-M9BWSCDM2B20-25S-H7BWS エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360604エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14778041CDM2B20-25S-M9BWS31360604CDM2B20-25SZ-M9BWSCDM2B20-25S-M9BWS エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360604エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする