曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14787367CDM2B20-390-B53390ラバークッション50~750
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14787394CDM2B20-390-C73L390ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14787421CDM2B20-390-M9BW390ラバークッション50~750
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14787437CDM2B20-390A390エアクッション50~1000
11,170
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
14787482CDM2B20-390A-M9BW390エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14787491CDM2B20-395-C73L395ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
20548246CDM2B20-390Z-A93390ラバークッション50~750
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
20548955CDM2B20-390Z390ラバークッション50~750
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14787351CDM2B20-390390ラバークッション50~750
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14787376CDM2B20-390-C73390ラバークッション50~750
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14787385CDM2B20-390-C73C390ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14787412CDM2B20-390-H7BL390ラバークッション50~750
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14787455CDM2B20-390A-C80L390エアクッション50~1000
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14787473CDM2B20-390A-H7B390エアクッション50~1000
16,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14787342CDM2B20-3939ラバークッション50~750
5,100
取扱い終了
返品不可
14787403CDM2B20-390-H7B390ラバークッション50~750
15,000
取扱い終了
返品不可
14787446CDM2B20-390A-C73L390エアクッション50~1000
15,150
取扱い終了
返品不可
14787464CDM2B20-390A-H7A1390エアクッション50~1000
16,650
取扱い終了
返品不可
14787507CDM2B20-395A-C73L395エアクッション50~1000
15,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14787351CDM2B20-39020548955CDM2B20-390ZCDM2B20-390 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) SMC 20548955エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。ストローク標準外の為、メーカ座屈保証外になります
14787376CDM2B20-390-C7320548246CDM2B20-390Z-A93CDM2B20-390-C73 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) SMC 20548246エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14787385CDM2B20-390-C73C34532907CDM2B20-390Z-C73CCDM2B20-390-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-390Z) SMC 34532907CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-390Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14787412CDM2B20-390-H7BL34532934CDM2B20-390Z-M9BLCDM2B20-390-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-390Z) SMC 34532934CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-390Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14787455CDM2B20-390A-C80L34532828CDM2B20-390AZ-A90LCDM2B20-390A-C80L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-390AZ) SMC 34532828CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-390AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14787473CDM2B20-390A-H7B34532864CDM2B20-390AZ-M9BCDM2B20-390A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-390AZ) SMC 34532864CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-390AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする