曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-43~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-43~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14789232CDM2B20-430430ラバークッション50~750
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
14789275CDM2B20-430A430エアクッション50~1000
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14789293CDM2B20-435-C73435ラバークッション50~750
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14789223CDM2B20-4343ラバークッション50~750
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14789257CDM2B20-430-H7A1430ラバークッション50~750
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14789284CDM2B20-430A-H7A1L430エアクッション50~1000
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14789241CDM2B20-430-C73430ラバークッション50~750
13,500
取扱い終了
返品不可
17087603CDM2B20-430-H7B430ラバークッション50~750
15,500
取扱い終了
返品不可
14789266CDM2B20-430-H7BW430ラバークッション50~750
17,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14789223CDM2B20-4334535262CDM2B20-43ZCDM2B20-43 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-43Z) SMC 34535262CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-43Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14789257CDM2B20-430-H7A134535192CDM2B20-430Z-M9NCDM2B20-430-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-430Z) SMC 34535192CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-430Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14789284CDM2B20-430A-H7A1L34535147CDM2B20-430AZ-M9NLCDM2B20-430A-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-430AZ) SMC 34535147CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-430AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする