エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14794001CDM2B20-500-H7BWL3ラバークッション50~750
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794035CDM2B20-500-H7NWラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794071CDM2B20-500-M9BW3ラバークッション50~750
20,790
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794062CDM2B20-500-M9BWL3ラバークッション50~750
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794087CDM2B20-500-M9NWLラバークッション50~750
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794184CDM2B20-500A-H7NWエアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794211CDM2B20-500A-M9Nエアクッション50~1000
18,650
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16240035CDM2B20-500AZエアクッション50~1000
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19325583CDM2B20-500Zラバークッション50~750
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19346075CDM2B20-500Z-A93ラバークッション50~750
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14793755CDM2B20-500ラバークッション50~750
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793764CDM2B20-500-B53Lラバークッション50~750
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793782CDM2B20-500-B54Lラバークッション50~750
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793816CDM2B20-500-C73ラバークッション50~750
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793825CDM2B20-500-C73Cラバークッション50~750
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793834CDM2B20-500-C73CLラバークッション50~750
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793861CDM2B20-500-C73Lラバークッション50~750
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793904CDM2B20-500-C80ラバークッション50~750
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793913CDM2B20-500-H7A1ラバークッション50~750
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793922CDM2B20-500-H7A1Lラバークッション50~750
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793931CDM2B20-500-H7Bラバークッション50~750
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793947CDM2B20-500-H7BALラバークッション50~750
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793965CDM2B20-500-H7BLラバークッション50~750
16,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793983CDM2B20-500-H7BWラバークッション50~750
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793992CDM2B20-500-H7BWLラバークッション50~750
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794044CDM2B20-500-M9BWラバークッション50~750
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794053CDM2B20-500-M9BWLラバークッション50~750
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794096CDM2B20-500Aエアクッション50~1000
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794105CDM2B20-500A-C73エアクッション50~1000
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794123CDM2B20-500A-C73Lエアクッション50~1000
16,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794132CDM2B20-500A-C73Zエアクッション50~1000
16,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794141CDM2B20-500A-C733エアクッション50~1000
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794157CDM2B20-500A-H7Bエアクッション50~1000
17,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794166CDM2B20-500A-H7BLエアクッション50~1000
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794175CDM2B20-500A-H7BWエアクッション50~1000
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794193CDM2B20-500A-M9BWエアクッション50~1000
17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794202CDM2B20-500A-M9BWLエアクッション50~1000
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793773CDM2B20-500-B54ラバークッション50~750
16,700
取扱い終了
返品不可
14793791CDM2B20-500-B54LSラバークッション50~750
13,300
取扱い終了
返品不可
14793807CDM2B20-500-B54Sラバークッション50~750
13,000
取扱い終了
返品不可
14793843CDM2B20-500-C73CLSラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
14793852CDM2B20-500-C73CZラバークッション50~750
16,400
取扱い終了
返品不可
14793877CDM2B20-500-C73Sラバークッション50~750
11,650
取扱い終了
返品不可
14793886CDM2B20-500-C73Zラバークッション50~750
15,200
取扱い終了
返品不可
14793895CDM2B20-500-C733ラバークッション50~750
16,350
取扱い終了
返品不可
14794017CDM2B20-500-H7B3ラバークッション50~750
19,350
取扱い終了
返品不可
14793956CDM2B20-500-H7BAZラバークッション50~750
20,400
取扱い終了
返品不可
14793974CDM2B20-500-H7BL3ラバークッション50~750
20,250
取扱い終了
返品不可
14794026CDM2B20-500-H7CLラバークッション50~750
17,800
取扱い終了
返品不可
14794114CDM2B20-500A-C73CLエアクッション50~1000
17,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14793755CDM2B20-50019325583CDM2B20-500ZCDM2B20-500 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) SMC 19325583エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793764CDM2B20-500-B53L34537545CDM2B20-500Z-A93LCDM2B20-500-B53L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537545CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793782CDM2B20-500-B54L34537764CDM2B20-500Z-B54LCDM2B20-500-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537764CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793816CDM2B20-500-C7319346075CDM2B20-500Z-A93CDM2B20-500-C73 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) SMC 19346075エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793825CDM2B20-500-C73C34537597CDM2B20-500Z-C73CCDM2B20-500-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537597CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793834CDM2B20-500-C73CL34537633CDM2B20-500Z-C73CLCDM2B20-500-C73CL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537633CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793861CDM2B20-500-C73L34537545CDM2B20-500Z-A93LCDM2B20-500-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537545CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793904CDM2B20-500-C8012671885CDM2B20-500Z-C80CDM2B20-500-C80 CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 12671885CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14793913CDM2B20-500-H7A134537615CDM2B20-500Z-M9NCDM2B20-500-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537615CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793922CDM2B20-500-H7A1L34537685CDM2B20-500Z-M9NLCDM2B20-500-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537685CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793931CDM2B20-500-H7B34537588CDM2B20-500Z-M9BCDM2B20-500-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537588CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793947CDM2B20-500-H7BAL34537773CDM2B20-500Z-M9BALCDM2B20-500-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537773CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793965CDM2B20-500-H7BL34537642CDM2B20-500Z-M9BLCDM2B20-500-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537642CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793983CDM2B20-500-H7BW34537624CDM2B20-500Z-M9BWCDM2B20-500-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537624CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14793992CDM2B20-500-H7BWL34537712CDM2B20-500Z-M9BWLCDM2B20-500-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537712CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794044CDM2B20-500-M9BW34537624CDM2B20-500Z-M9BWCDM2B20-500-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537624CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794053CDM2B20-500-M9BWL34537712CDM2B20-500Z-M9BWLCDM2B20-500-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z) SMC 34537712CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794096CDM2B20-500A16240035CDM2B20-500AZCDM2B20-500A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) SMC 16240035エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794105CDM2B20-500A-C7334537283CDM2B20-500AZ-A93CDM2B20-500A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ) SMC 34537283CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794123CDM2B20-500A-C73L34537292CDM2B20-500AZ-A93LCDM2B20-500A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ) SMC 34537292CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794132CDM2B20-500A-C73Z34537317CDM2B20-500AZ-A93ZCDM2B20-500A-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ) SMC 34537317CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794141CDM2B20-500A-C73334537335CDM2B20-500AZ-A933CDM2B20-500A-C733 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ) SMC 34537335CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794157CDM2B20-500A-H7B34537353CDM2B20-500AZ-M9BCDM2B20-500A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ) SMC 34537353CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794166CDM2B20-500A-H7BL34537387CDM2B20-500AZ-M9BLCDM2B20-500A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ) SMC 34537387CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794175CDM2B20-500A-H7BW34537378CDM2B20-500AZ-M9BWCDM2B20-500A-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ) SMC 34537378CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794193CDM2B20-500A-M9BW34537378CDM2B20-500AZ-M9BWCDM2B20-500A-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ) SMC 34537378CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794202CDM2B20-500A-M9BWL34537414CDM2B20-500AZ-M9BWLCDM2B20-500A-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ) SMC 34537414CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする